2ページ目: 漁業船舶用工具

66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイレット 田中専商店アイレット田中専商店
1,498税込1,648
1箱
翌々日出荷
シートなどに使用されるアイレットです。
内容144組入
ワニグリップMC+ホルスター 第一精工ワニグリップMC+ホルスター第一精工
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。一度魚を掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)寸法(mm)ホルスター:271×41×37、ワニグリップ:260×36×32質量(g)ホルスター:105、ワニグリップ:130開き幅(mm)先端:約125
ワニグリップエアー+ホルスター 第一精工ワニグリップエアー+ホルスター第一精工
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)寸法(mm)ホルスター:231×46×45質量(g)ホルスター:52本体寸法(mm)225×37×41本体質量(g)68
まぜっ子 ミニ マルシン漁具まぜっ子 ミニマルシン漁具
679税込747
1個
6日以内出荷
先端部の角度調整機構は非常にシンプル!先端部をくるくる回して角度調整!直角90度と、まっすぐ180度を簡単に変更できます。
用途エサマゼラーとしては大変リーズナブルで使いやすい。マゼラーの決定版!コストパフォーマンスに優れ、全国で売れています!先端がシンプルな作りで、まっすぐと直角90度に簡単に変更できます。軽量で疲れにくく、しっかり混ざって何より安い!全長(mm)350刃幅(mm)85
デカグリップ ミニハサミ ダイトウブクデカグリップ ミニハサミダイトウブク
879税込967
1個
6日以内出荷
手袋を装着したまま使えるビッグホールグリップ!
用途*PEラインも楽に切れる抜群の切れ味 *持ち運びに便利なコンパクトサイズ *TIはキズに強く耐久性に優れたチタンコーティング仕様 *サビに強いステンレス製全長(mm)約100質量(g)約24
磯仕掛プライヤー ダイトウブク磯仕掛プライヤーダイトウブク
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
用途*スリーブ押さえ、ワイヤーカット専用プライヤー(対応スリーブ:3S、2S、S、2N) *太刀魚仕掛、石鯛仕掛作り等に最適材質ステンレス製全長(mm)180適合スリーブ3S、2S、S、2N
ワニグリップミニMC+ホルスター 第一精工ワニグリップミニMC+ホルスター第一精工
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
holster Style & Non Slip Style:ホルスターはハンガーでバッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。先端をロックせずに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き獲物を瞬時に捉えます。(ワニグリップエンドを引っ張り出すと、先端が閉じたままロックできます。)ワニグリップはスベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 Hanger Style & Safety Rope Style:厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。先端部は付属のカラビナも取付可能です。セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。付属の六角レンチでロープ取り付け位置の左右を変更できます。 Wani Tooth Style:ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。 Holster Base Style:クーラー等にホルスターを引っ掛けるアタッチメント「ホルスターベースMC」を付属しています。<取付方法>クーラー等の好みの位置に4本すべてのタッピングビス(付属)で締め付けて下さい。*脱着のスムーズさや、フタの開閉、ホルスターが地面に接触していないかどうかを確認してから取り付けてください。
用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC+ホルスター」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。 一度掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)寸法(mm)HOLSTER Base:45×53×19、HOLSTER:231×36×31、WANI GRIP:210×31×28質量(g)HOLSTER Base:15、HOLSTER:85、WANI GRIP:80開き幅(mm)先端:約105
ワニグリップMC 第一精工ワニグリップMC第一精工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
カラビナ部分を体に押し当てるとワニグリップが開き、引くと閉じてロックされるので携帯時はコンパクトに収納できます。スベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。
用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)寸法(mm)260×36×32質量(g)130開き幅(mm)先端:約125
reins レインズフィッシュグリップSPII レインreins レインズフィッシュグリップSPIIレイン
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
レインズオリジナルフィッシュグリップがカラーラインナップを一新し登場! 細身に設計した先端部が魚を確実にホールドし、写真撮影時には対比効果で魚体を大きく見せ見栄えUP! 幅と厚みを持たせ握りやすさを実現したハンドル部分にはケミカルライト50mmを装着可能。(ケミカルライトは別売)
寸法(cm)長さ26.5×幅(柄側)3×横幅3.5
GMシャフト GoldenMean(ゴールデンミーン)GMシャフトGoldenMean(ゴールデンミーン)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
掛けた獲物を確実にランディングするために。ステイ&カラビナ標準装備。 ゴールデンミーン「GMシャフト」は、釣行時のストレスを軽減し確実でスムーズなランディングの為に、モバイル性と操作性を高めたランディングシャフトです。 シャフト本体下部にはカーボンシャフト自体に凸凹形状を施したグリップを採用。 ホールド感とグリップ力を高めました。シャフトエンド(尻栓)にはエアーホール付きオリジナルシャフトエンドを採用。 素早い振り出し&収納を可能にするだけでなく、「潮抜き」の役目も果たします。 また、豊富なサイズバリエーションにより様々なゲーム・フィールドに対応。 掛けた獲物を確実にランディングする為に。 「GMシャフト」がアングラーを強力にサポートします。 1ステイ&2カラビナ:モバイル性を高め移動時や実釣時のストレスを軽減するステイ&カラビナを標準装備。 3シャフト:カーボンシャフトには、全節にフィールドで映えるクリアオーロラカラーをを採用。 4グリップ:シャフト自体にオリジナルピッチの凸凹形状を施したグリップを採用。手にフィットしスベリを軽減。ホールド感、グリップ力を高めました。 5シャフトエンド:「エアーホール部」「栓」「ショックゴム」を別パーツにする事により、従来の尻栓イメージを一新。機能性に優れたオリジナルシャフトエンドを装着。大型のエアーホールは素早い振り出し&収納を可能にするだけではなく「潮抜き」の役目も果たします。
径(Φmm)【先】12.2含有量(%)96(カーボン)材質エポキシ樹脂寸法(cm)【仕舞】65
GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン)GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セットGoldenMean(ゴールデンミーン)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
掛けた魚は、逃さない。あと少し、手の届かない場所からのランディングを強力にサポート。 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セットは、ショアゲームで大型魚を仕留めるためにコンパクトでありながら優れた捕獲性能を具現化したオリジナルランディングツールセットです。 標準全長1m95cm、仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れたシャフトに、「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナル軸・刃先形状のギャフをセットすることで、あと少し、ての届かない場所からのランディングを強力にサポートします。 さらに、大物捕獲時のシャフトの破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。 1上栓・ネジ穴:上栓芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。 ※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。 2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。 3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。 4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大物エアーホール」を採用。 5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。 6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。 1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」の優れた、SUS304ステンレス素材を採用。 2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。 3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。 ※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。 4取付ネジ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ 5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
継本数(本)10全長(m)【GMコンパクトスピアー】1.95材質カーボン繊維70%、エポキシ樹脂、SUSステンレス質量(g)300158付属品ザイルロープ(Φ6mm×3m)刃先径(Φmm)5寸法(cm)【仕舞】31.5色(本体)ブラック(セットモデルのみ本体ブラックカラーを採用)元径(mm)31径(Φmm)【先】15.0仕様【ロープの結び方(推奨ノット)】ユニノット(1~2回巻)※ユニノット後、余ったロープは堅結びで大丈夫
GMキャプチャーシザース+ホルダーセット GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーシザース+ホルダーセットGoldenMean(ゴールデンミーン)
4,298税込4,728
1セット
6日以内出荷
安全・スピディーに獲物をホールドできるグリップと、携帯に便利な収納ホルダーのセット。 GMキャプチャーシザース+ホルダーセットは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さず安全・スピーディーに獲物をホールドすることができるシザースと、フィッシングベスト・ウエストバッグ・ベルト等、様々な場所に取り付けることができる携帯に便利な専用ホルダーのセットです。 グリップで魚を掴んだ後もホルダーに収納することで、汚れを気にせず携帯することができます。 1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm) 2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。)ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。 4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーをフックから外れ刃先が開閉します。 5接続リング付きスパイラルロープ:付属の接続リング付きスパイラルロープを装着することで、不意の脱落を防止します。 <専用ホルダー> 6高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 7幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm) 8可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。クリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。 <対応ベルトサイズ>幅25~53mm/厚さ3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。 9GMオリジナルカラビナ 10カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。付属品カラビナ/接続リング付きスパイラルロープサイズ(mm)キャプチャーシザース全長247/専用ホルダーH160xW57xD51質量(g)キャプチャーシザース140/専用ホルダー68材質GFRP
GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーシザースGoldenMean(ゴールデンミーン)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
安全・スピーディーに獲物をホールド。 GMキャプチャーシザースは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さずに安全・スピーディーに獲物をホールドします。 1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm) 2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。 4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーがフックから外れ刃先が開閉します。 5オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ:ベルトループやバッグ等、様々な場所に装着できる携帯に便利なGMオリジナルカラビナと、不意の脱落を防止する接続リング付きスパイラルロープを付属。
付属品オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ質量(g)140適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。全長(mm)247材質GFRP
GMキャプチャーグリップホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーグリップホルダーGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
フィッシュグリップを素早く素早く出し入れできる、携帯に便利な収納ホルダー。 「GMキャプチャーグリップホルダー」は別売の「Gmキャプチャーグリップ」&「GMキャプチャーシザーズ」専用の携帯に便利な収納ホルダーです。 魚を掴んだ後もホルダーに収納する事で汚れを気にせず携帯する事ができます。 可動式ベルトクリップと付属のカラビナにより、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等、様々な場所に取り付ける事ができます。 1高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 2幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm) 3可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。クリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。 <対応ベルトサイズ>幅:25~53mm/厚さ3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。 4GMオリジナルカラビナ 5カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
付属品オリジナルカラビナ質量(g)80(カラビナ含む)材質GFRP適合GMキャプチャーグリップ/GMキャプチャーシザーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×51×160
GMキャプチャーグリップ+ホルダーセット GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーグリップ+ホルダーセットGoldenMean(ゴールデンミーン)
3,298税込3,628
1セット
6日以内出荷
安全・スピディーに獲物をホールドできるグリップと、携帯に便利な収納ホルダーのセット。 GMキャプチャーグリップ+ホルダーセットは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さず安全・スピーディーに獲物をホールドすることができるグリップと、フィッシングベスト・ウエストバッグ・ベルト等、様々な場所に取り付けることができる携帯に便利な専用ホルダーのセットです。 グリップで魚を掴んだ後もホルダーに収納することで、汚れを気にせず携帯することができます。 1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:160mm) 2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。 4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態で開閉ロックボタンを引くと、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時は開閉ロックボタンを押し込むとロックが解除され刃先が開閉します。 5接続リング付きスパイラルロープ:付属の接続リング付きスパイラルロープを装着することで、不意の脱落を防止します。 <専用ホルダー> 6高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 7幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm) 8可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。グリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。 <対応ベルトサイズ>幅:25~53mm/厚さ:3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。 9GMオリジナルカラビナ/10カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
サイズ(mm)キャプチャーグリップ全長250/専用ホルダーH160xW57xD51材質GFRP適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカ質量(g)キャプチャーグリップ107/専用ホルダー68付属品カラビナ/接続リング付きスパイラルロープ
GMキャプチャーグリップ GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーグリップGoldenMean(ゴールデンミーン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
安全・スピディーに獲物をホールド。GMキャプチャーグリップは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さずに安全・スピーディーに獲物をホールドします。 1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:160mm) 2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。 4開閉ロック機能:カラビナが付いている開閉ロックボタンを押し込むとロックが解除され刃先が開き(使用時)、刃先を閉じて引くとロックされる(収納・携帯時)開閉ロック機能を搭載。 5オリジナルカラビナ:ベルトループやバッグ等、様々な場所に装着できる携帯に便利なGMオリジナルカラビナを装着。
質量(g)118.5(カラビナ含む)材質GFRP付属品オリジナルカラビナ全長(mm)250適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカ
GMロッドポスト SP GoldenMean(ゴールデンミーン)GMロッドポスト SPGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストSP」。 GMロッドポストSPは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができる簡易型スピニングロッド対応のロッドポストです。 「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストSPを使用する事で両腕がフリーになり、ストレスを軽減します。 【取付方法】GMロッドポストSP本体裏側にあるベルトアタッチメントH型溝のヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。 ※リール取り付けホルダー部はW16mmになります。 ※対応ベルトサイズ幅:25~50mm・厚さ3.5mmまで ※ベルト素材により取り付けられない場合があります。
材質ガラス繊維入りナイロン樹脂内径(Φmm)40使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、リールフット部を本体表側の溝(C)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(D)をご使用下さい。全長(mm)190幅(mm)66(ホルダー部含む)付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm)質量(g)約80
GMラインカッター GoldenMean(ゴールデンミーン)GMラインカッターGoldenMean(ゴールデンミーン)
459税込505
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
はさむだけで「スパッ!」と切れる簡単・安全ラインカッター。 GMラインカッターは「PE」ラインは勿論の事、釣行時のラインカットを簡単操作で行うことができます。 多彩なカラーバリエーションで色々なバッグ、ピンオンリールにお取り付けください。
使用方法カット位置を挟んでズラしてカットしてください。質量(g)2.9(ビーズチェーン装着時)全長(mm)45材質ABS樹脂(本体)/ステンレス刃(カッター部)
GMプライヤーホルダー GoldenMean(ゴールデンミーン)GMプライヤーホルダーGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
セミハードラバー素材でプライヤーをしっかりホールド。 360°回転クリップ採用で様々な場所に簡単に取付可能。 素材にセミハードTPRラバーを採用、程良い硬さと弾力でプライヤーをしっかりホールドする「GMプライヤーホルダー」。 様々な場所への取り付けを可能にする360°回転クリップ、落下防止コード等の取り付けができるDパーツがフィールドでの携帯性を高めます。 1360°回転クリップ:様々な場所への取り付けが可能。 2Dパーツ:落下防止コード等の取り付けが可能。
材質(本体)TPRラバー材質【裏面アタッチメント】PP質量(g)45寸法(幅W×高さH)(mm)80×160
GMプライヤー タイプ3 Jr. GoldenMean(ゴールデンミーン)GMプライヤー タイプ3 Jr.GoldenMean(ゴールデンミーン)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
手に収まりやすく細かな作業が行いやすいマルチコンパクトプライヤー「GMプライヤータイプ3Jr.」。 PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、手に収まりやすく細かな作業が行いやすいコンパクトプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3Jr.」です。 多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。 スプリットリングオープナー:#1~3のスプリットリングに対応。 ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。 グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。 カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート寸法(mm)155標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート質量(g)133(プライヤーのみ)
GM UVライトホルダー(単体) GoldenMean(ゴールデンミーン)GM UVライトホルダー(単体)GoldenMean(ゴールデンミーン)
499税込549
1個
9日以内出荷
「GMUVライト」を様々な場所に取り付け可能。 明邦「バケットマウスシリーズ」・リングスター「ドカットシリーズ」等、大型タックルボックスへの取り付けに最適。
質量(g)19材質(本体)ABS樹脂、本体内部/圧縮コイルバネ(スチール)使用方法【UVライトホルダー】粘着ウレタンパッド(30×70×8mm)裏側の剥離紙を剥がし取付場所へホルダーを張り付け、GM UVライトをバネ式ホルダーへ押し込み、ホルダーにしっかり挟み込んでください※ウレタンパッドは取付場所に合わせて切り取ることができます
ワイヤー カッター[#700]  刃黒 柄160mm青 山田実業ワイヤー カッター[#700] 刃黒 柄160mm青山田実業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ワイヤーをカットする為の商品です。
用途釣・漁業
据置型電熱式ロープカッター 本体 愛和産業据置型電熱式ロープカッター 本体愛和産業(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
ロープ・コード・撚糸の切断を行う電熱カッターです置型なので両手を自由に使えます切断面が熱により溶着され、ほつれ止めとなります細いものは束ねてカットも可能
用途ロープ・組紐コード・糸などの切断、切断面の溶着加工セット内容本体、刃×1枚質量(kg)約4.8電圧(V)100消費電力(W)100コード長さ(m)1.4本体寸法(mm)150×150×260刃渡り(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ口元ハンガー ノムラパイプ口元ハンガーノムラ
769税込846
1袋(5個)
6日以内出荷
パイプの端に差し込んで固縛製品で固定する為の金物としてお使い頂いておりますパイプの肉厚は3.5tまで対応可能です
材質型式PH-0長さL(mm)59表面処理電気メッキ板厚t(mm)2.3
三角金台N型 ノムラ三角金台N型ノムラ
999税込1,099
1台
6日以内出荷
船体に機器を取り付ける台としてお使い頂いております船体へは溶接で取付となります
用途取付穴直径Φ80~Φ140の3ヵ所ボルト締め機器の取付が可能です3つの楕円穴位置の角度は120度です材質型式SKN高さH(mm)50表面処理電気メッキボルト穴径(Φmm)8×40楕円板厚t(mm)平板:2.3
グラスファイバージョイントポール用マリンロープカッター 浅野金属工業グラスファイバージョイントポール用マリンロープカッター浅野金属工業
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
マリンロープカッターがグラスファイバージョイントポールへ接続可能になりました!
用途グラスファイバージョイントポール接続用パーツ材質SUS304質量(g)150関連資料(0.02MB)
漁業船舶用工具