66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロープカッター 愛和産業ステンレスロープカッター愛和産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
錆に強いステンレス製ロープカッター波刃なので滑らずしっかり切断可能です船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断材質持手:木製RoHS指令(10物質対応)対応
結束ドライバー ノムラ結束ドライバーノムラ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
欠品中
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです材質柄部 塩化ビニル型式D型用表面処理メッキ
ロープカッター万能バサミハード 愛和産業ロープカッター万能バサミハード愛和産業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。 特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。
用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業にRoHS指令(10物質対応)対応
結束ドライバー(電動ドライバー用ビット) ノムラ結束ドライバー(電動ドライバー用ビット)ノムラ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の電動ドライバー用ビットです材質クロムモリブデン鋼型式D型用表面処理メッキ
電熱式ロープカッター 愛和産業電熱式ロープカッター愛和産業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付セット内容本体・専用刃1枚質量(g)約1000電圧(V)100消費電力(W)51温度(℃)【カッター】約450刃渡り(mm)36
セイルパーム(セールパーム) 黒 ノーブランドセイルパーム(セールパーム) 黒ノーブランド
2,998税込3,298
1個
当日出荷
帆布(セイル・セール)を縫う時に使用する指貫きです。手のひら金属部で、針を押し込めるようにご使用ください。
材質金属部:銅タイプ右手用材質(ベルト)牛革材質(カバー)金属部:プラスチック
結束ドライバー(先端360°曲) ノムラ結束ドライバー(先端360°曲)ノムラ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーで先端が360度曲がります材質柄部 塩化ビニル型式D型用表面処理メッキ
セールパーム 田中専商店セールパーム田中専商店
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
帆布を縫う時に使用する指貫き、セールパームです。
材質革製質量(g)47
GM UVライト GoldenMean(ゴールデンミーン)GM UVライトGoldenMean(ゴールデンミーン)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
短時間照射で蓄光ルアーを強力発光。「GMUVライト」は、蓄光処理されたルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができるUVライトです。 側面には暗所を照らす便利なLEDライトを搭載。カラビナ付きで携帯に便利な2WAYライトです。 1スイッチ:消灯状態からスイッチを押す度にモードが切り替わります。(消灯→UVライト点灯→消灯→LEDライト点灯→消灯) 2UVライト:UVライトは蓄光処理されルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができます。 ※点灯時間:約4時間/明るさ:8~10lm/紫外線波長:400~450nm(UV-A) 3LEDライト:ボディ側面にはルーメン(lm)出力を最大限に引出す「COD/LED」ライトを搭載。 ※点灯時間:約5時間/明るさ:100lm/3W 4カラビナ&ストラップ:ベルトループやバッグのDカン等、様々な場所に取り付けられる携帯に便利なオリジナルカラビナと、ワンプッシュで簡単に脱着できるストラップを装備。 5クリップ:服やバッグのポケット等に挟んで簡単に持ち運びができるクリップを装備。
付属品カラビナ付きストラップ寸法(mm)90×20材質硬質アルミボディ質量(g)33構造簡易防水仕様
NSドライバー ノムラNSドライバーノムラ
1,898税込2,088
1本
欠品中
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです材質柄部 硬質プラスチック長さ(mm)260型式D型用表面処理メッキ
電動ドライバー マリンテック電動ドライバーマリンテック
3,298税込3,628
1式
4日以内出荷
高性能・安価でコンパクト電動/手動 兼用(ドライバーとしても使用可)ブレーキ機能付き電動モードでの最大トルク3Nm/回転スピード220rpm/本締め時の最大トルクは10Nmビットの装着はマグネットのワンタッチタイプ(ビットを差し込むだけ!)高輝度LED照明機能付き正転/逆転 切替スイッチつき11種類のビットセット付き落下防止トーラス付きUSB タイプCで充電可能大容量リチウム電池充電式
その他電池容量:2500mAH質量(g)290種類ビット:プラス5種類・マイナス3種類・トルクス3種類電圧(V)DC3.5充電時間2~3時間バッテリー容量(Ah)2.5サイズ(mm)140×40×40(ビット除く)
エンゲルヒートカッター MSGMエンゲルヒートカッターMSGM
63,980税込70,378特価
1台
当日出荷
繊維ロープ・繊維ネットの切断用のドイツエンゲル社の小型ヒートカッターです。高出力でスムーズに切断できます。切断面は熱により溶着されるので、カット後のほつれ防止になります。on/offスイッチ付で、比較的早く立ち上がります。漁網用には便利なV字刃もございます。(別売)
用途ロープ・漁網などの切断質量(kg)約1電圧(V)AC100~110消費電力(W)70刃渡り(mm)21
ハンダ吸取器 マリンテックハンダ吸取器マリンテック
1,698税込1,868
1式
6日以内出荷
大容量シリンダーとシリコンノズルでハンダをしっかり吸引!シリコンノズルは交換可能!先端のみ交換で経済的ノズルが基板に密着して吸引力UP電源不要の手動式でも強力で安定した吸引力を発揮手のひらサイズのコンパクト設計片手で連続作業可能!長時間のハンダ除去作業もOK耐熱350℃で溶けにくい高耐熱仕様先端のハンダカスが排出される目詰防止機能付き細かく入り組んだ場所のハンダ除去作業にも最適!
用途電源ライン/リード部品/コネクタ周辺/高密度基板のハンダ除去など付属品交換用シリコンチューブ×2材質ノズル:シリコン質量(g)52寸法(Φ×mm)20×153耐熱温度(℃)ノズル:350シリンダー容量(mL)9
GMグローブ フレイム GoldenMean(ゴールデンミーン)GMグローブ フレイムGoldenMean(ゴールデンミーン)
2,698税込2,968
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
*3フィンガーレス:釣りの動作を妨げず、釣った魚もすぐにスマホで撮影可能! *手のひら滑り止め素材:グリップ効果バツグンでワンランク上のルアー操作を実現!手首を冷やさない理想の長さ丈。
用途GM GLOVE FLAMEはユニチカの「サーモトロン ラジポカ」の素材を採用し保温性が更にアップグレード!太陽光を吸収、熱交換し、遠赤外線放射に相乗効果を発揮します。冬の釣りを快適にするためにこだわった一度装着すると取り外したくなくなる防寒必須アイテムです。
GMアルティメットギャフ GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルティメットギャフGoldenMean(ゴールデンミーン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から7日以内出荷
掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。 「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。 高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。 さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。 1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。 2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。 3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。 ※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。 4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ) 5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。 ※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。 (M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)
GMロッドポスト DX GoldenMean(ゴールデンミーン)GMロッドポスト DXGoldenMean(ゴールデンミーン)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
スピニング・ベイト両タイプ対応。フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストDX」。 GMロッドポストDXは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができるベイトロッド・スピニングロッドどちらにも対応した簡易型ロッドポストです。 「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストDXを使用する事で両腕がフリーになり、あらゆる動作をサポートします。 【取付方法】 GMロッドポストDX本体裏面にあるベルトアタッチメントのヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。 ※対応ベルトサイズ幅:25mm~53mm・厚さ3.5mmまで※ベルト素材により取り付けられない場合があります。
材質(本体)ガラス繊維入りPBT樹脂質量(g)約105内径(Φmm)35使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、スピニングロッドはリールフット部を本体表側の溝(C)に、ベイトロッドはトリガー部を本体後側の溝(D)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(E)をご使用下さい。材質【保護ラバー】PVCラバー全長(mm)200付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm)幅(mm)65(ベルトアタッチメント含む)
GMプライヤー タイプ3 GoldenMean(ゴールデンミーン)GMプライヤー タイプ3GoldenMean(ゴールデンミーン)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス+チタニウムコート軽量強化メタルボディ採用。 ゴールデンミーン・マルチフィッシングプライヤー。 ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」は、PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされる機能を備えたマルチフィッシングプライヤーです。 多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。 スプリットリングオープナー:#3~のスプリットリングに対応。(300lb.リングテストクリア) ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。 グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。 カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート質量(g)183(プライヤーのみ)寸法(mm)170標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
エンゲルヒートカッター用替刃 MSGMエンゲルヒートカッター用替刃MSGM
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から6日以内出荷
エンゲルヒートカッター用の替刃です。ロープ用・ネット用とございますので用途に合わせてご使用下さい。ロープ用は1本刃、漁網(ネット)用は便利なV型刃となっております。
用途ヒートカッター用替刃(ロープ・漁網切断用)適合機種HSG-0RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ プレッサー 山田実業ミニ プレッサー山田実業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
スリーブやロックをかしめる為のプレッサーになります。 漁火GYロックのミニに適応しています。
用途漁業 釣糸種別30000穴タイプ【1】ミニロックS(#28~30)、【2】ミニロックM(#30~40)ミニロックLS(#50~60)、【3】ミニロックL(#70~80)ミニロックLL(#80~90)
結束工具 ノムラ結束工具ノムラ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルツメ型2号・3号用の結束工具です材質本体 ナイロン樹脂型式ツメ型2号・3号用質量(g)740
パワー台ネジ(S) 昌栄パワー台ネジ(S)昌栄
309税込340
1個
6日以内出荷
ネジは特殊な二条ネジを採用。脱着が2倍の速さで出来ます。
質量(g)約20ねじ長さ(mm)32
万能Fグリップ マルシン漁具万能Fグリップマルシン漁具
349税込384
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
トゲトゲの魚や鋭い歯を持っている魚が来ても大丈夫。 軽量&コンパクトなプラスティック製の魚バサミの登場です。 歯に当たる部分はプラスティックのスパイクを装備。 プラスティックボディに起こりがちな「すべり」の発生は皆無です。もちろんヌルヌルボディのお魚が来てもしっかりつかまえることができます。
用途しっかりつかめる万能タイプ すっかり定番となったプラスチック製フィッシュグリップ! カラーラインナップは3色! ブラック・イエロー・レッドです。全長(mm)250
ハンドプレッサーM ダイトウブクハンドプレッサーMダイトウブク
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
*対応スリーブSS・S・2N *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長180mm *ハリスの締め込みに便利な穴付き
用途*ワイヤーカット、スリーブブレス専用ペンチ *太刀魚、石鯛等のワイヤー仕掛け作りに最適!全長(mm)180適合スリーブSS・S・2N
ワニグリップミニMC 第一精工ワニグリップミニMC第一精工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
カラビナ部分を体に押し当てるとワニグリップが開き、引くと閉じてロックされるので携帯時はコンパクトに収納できます。スベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。
用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)寸法(mm)210×31×28質量(g)80開き幅(mm)先端:約105
GMスライドスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスライドスピアーGoldenMean(ゴールデンミーン)
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた、コンパクトランディングシャフト。 ゴールデンミーン「スライドスピアー」は、「品質」「強度」「デザイン」にこだわりながらも、コストパフォーマンスに優れたコンパクトランディングシャフトです。 様々なゲーム・フィールドの対応する「350」「450」「550」の3つのサイズバリエーション。 そして、それぞれのサイズに「ブルー」「レッド」の2色をラインナップしました。 1上栓:上栓は撥水力が高いEVA素材を採用。 2スライドセクション:スライドセクションは、高級感のあるブラックカラーを採用。 3クロスラバーグリップ:本体上下部にクロスラバーグリップを施し、グリップ部のホールド力を向上。 4シャフトエンド:「大型エアーホール」「サイドエアーホール」は、素早い振り出し&収納を可能にするだけではなく、潮抜きの役目も果たします。
径(Φmm)【先】13.3寸法(cm)【仕舞】62材質エポキシ樹脂含有量(%)80(カーボン)
GMグリップミニLT GoldenMean(ゴールデンミーン)GMグリップミニLTGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ライトゲームフィッシュ専用、簡単操作で魚の口をしっかりホールド。小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトグリップ「GMグリップミニLT」は、簡単操作で魚の口をしっかりホールドします。 ボディ素材には軽量で錆びない強化プラスチック(GFRP)を採用。さらに、携帯に便利なカラビナを本体と一体化することで、様々な場所にブラブラ感を抑えスッキリ取り付けることができます。 1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。(フック先端開き幅:21mm) 2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。 3カラビナ:取り付け時のブラブラ感を抑える、携帯に便利な本体一体型カラビナ。
質量(g)49全長(mm)127材質(ボディ)GFRP(ガラス繊維含有率60%)材質(フック)SUS316ステンレス使用方法GMグリップミニLTをプッシュ式フック開閉レバーを挟むように握り(図1)、レバーを握り込むとフックが開きます(図2)。開いたフックの間に魚の下あごを入れ、手の力をゆるめるとレバーが元の位置に戻ると同時にフックが閉じて(図1)下あごをホールドします。
GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ GoldenMean(ゴールデンミーン)GMプライヤー タイプ3 ロングノーズGoldenMean(ゴールデンミーン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
マルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが可能に。 ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」。 PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチを容易にしたロングノーズプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3ロングノーズ」です。 多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。さらに、より先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが容易に。 スプリットリングオープナー:#2~5のスプリットリングに対応。 ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。 グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。 カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
寸法(mm)196標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート質量(g)195(プライヤーのみ)材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
GM UVライト+GM UVライトホルダーセット GoldenMean(ゴールデンミーン)GM UVライト+GM UVライトホルダーセットGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
「GMUVライト」を様々な場所に取り付け可能。 明邦「バケットマウスシリーズ」・リングスター「ドカットシリーズ」等、大型タックルボックスへの取り付けに最適。
色(本体)シルバー材質(本体)ABS樹脂、本体内部/圧縮コイルバネ(スチール)光源COB(面発光)点灯時間(時間)UVライト:約4、LEDライト:約5波長(nm)400~405(紫外線/UV-A)質量(g)33、GMUVライトホルダー:19明るさ(Lm)UVライト:約8~10、LEDライト:約100使用方法【UVライトホルダー】粘着ウレタンパッド(30×70×8mm)裏側の剥離紙を剥がし取付場所へホルダーを張り付け、GM UVライトをバネ式ホルダーへ押し込み、ホルダーにしっかり挟み込んでください※ウレタンパッドは取付場所に合わせて切り取ることができます寸法(mm)90×22仕様簡易防水仕様
OSシザース GoldenMean(ゴールデンミーン)OSシザースGoldenMean(ゴールデンミーン)
759税込835
1個
6日以内出荷
ヌメリがあって、つかみにくい軟体系のタコやイカをしっかりつかんで締められる。 「OSシザース」はタコ(OCTOPUS)やイカ(SQUID)などヌメリがあるターゲットをしっかりつかむことができる軟体系専用ハサミです。 特殊な形状の刃先により、ターゲットを「つかむ」のはもちろん、同時に「締める」ことが可能なので手返しも良く、効率が上がり釣果アップに貢献します。 1特殊形状刃先:ヌメリがある軟体系のターゲットをしっかりつかみ、同時に締めることができる特殊刃先形状。 2安全ロック機能:不意な開閉を防ぐ、安全ロック機能。 3グリップ:握りやすく、力が入りやすい形状の大型グリップ。 4ホール:ホール付きなので落下防止コード等の取り付けが可能。
質量(g)83材質ステンレス全長(mm)187
据置型電熱式ロープカッター 交換用替え刃 愛和産業据置型電熱式ロープカッター 交換用替え刃愛和産業
2,998税込3,298
1枚ほか
5日以内出荷
熱・錆に強いステンレス製
用途据置型電熱式ロープカッター専用の替刃適合本体据置型電熱式ロープカッター28697材質ステンレスSUS304長さ(mm)115幅(mm)13厚さ(mm)2刃渡り(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
フープハング ノムラフープハングノムラ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
バンドフープ専用収納品です
用途持ち運び、吊下げが出来て入れ替えも容易に出来ます。材質SUS304表面処理板厚t(mm)5幅(mm)30長さ(mm)200
四代目根魚権蔵蓄光器 ズームレンズ PROX(プロックス)四代目根魚権蔵蓄光器 ズームレンズPROX(プロックス)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ハイパワーLED搭載コンパクト蓄光器LEDがパワーアップした根魚権蔵蓄光器の四代目。三代目と比べパワーのあるブラックUV-LEDチップを搭載。照射範囲を変えられるズーム機構。持ち運びに便利なカラビナ付ストラップ付属。メバル、アジング、ワインド等のルアーの照射に最適な四代目根魚権蔵蓄光器。・使用電池:単3形乾電池×1本(別売)アルカリ電池推奨・ハイパワーブラックUV-LED搭載・UV波長390~395ナノメートル・明るさ14ルーメン・全長約10.5cm・直径約2.6cm約3時間
パワー台ネジ 昌栄パワー台ネジ昌栄
309税込340
1個
6日以内出荷
ネジは特殊な二条ネジを採用。脱着が2倍の速さで出来ます。
質量(g)約21ねじ長さ(mm)42
アイレット打ち込み台 イカリ型 田中専商店アイレット打ち込み台 イカリ型田中専商店
8,198税込9,018
1セット
翌々日出荷
アイレットに使用する打ち込み台(打ち込み棒)です。
アイレット 田中専商店アイレット田中専商店
1,498税込1,648
1箱
翌々日出荷
シートなどに使用されるアイレットです。
内容144組入
ワニグリップエアー 第一精工ワニグリップエアー第一精工
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)寸法(mm)225×37×41質量(g)68
ワニグリップMC+ホルスター 第一精工ワニグリップMC+ホルスター第一精工
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。一度魚を掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)寸法(mm)ホルスター:271×41×37、ワニグリップ:260×36×32質量(g)ホルスター:105、ワニグリップ:130開き幅(mm)先端:約125
ワニグリップエアー+ホルスター 第一精工ワニグリップエアー+ホルスター第一精工
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)寸法(mm)ホルスター:231×46×45質量(g)ホルスター:52本体寸法(mm)225×37×41本体質量(g)68
ECELライト マルシン漁具ECELライトマルシン漁具
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
3Wと強力なUVライト(波長395nm)、夜光塗料の蓄光に欠かせないアイテムです。 約100LUMENSと大変明るいCOBライト、小型なのに非常に明るく足元や手元を照らすのに最適です。 充電中はLEDが赤く光り状態を教えてくれます。充電が完了すると消灯します。過充電保護機能付きです。
用途Micro USB TypeBでの充電対応型、3WのUVライトと100LUMENSのCOBライトが一体になった釣り人に便利なポケットライトです! ナイトゲームにこれ一つ!USB充電式なので車でUSBが使えればその場で充電が可能。(*過充電保護機能付き)付属品0.5mUSBケーブル幅(mm)20全長(mm)85質量(g)45機能過充電保護機能
まぜっ子 マルシン漁具まぜっ子マルシン漁具
779税込857
1個
6日以内出荷
ステンレスでサビにくい 刃の角度が自由自在(0°・45°・90°) 軽量タイプで疲れしらず
用途マゼラー仕様●グリップ長(cm):14●シャフト長(cm):13●刃の厚さ(cm):0.14●刃幅(cm):10質量(g)143全長(cm)36.5
船舶用特集
おすすめ人気ランキング
漁業船舶用工具