73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロープカッター 愛和産業ステンレスロープカッター愛和産業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断材質持手:木製RoHS指令(10物質対応)対応
結束ドライバー ノムラ結束ドライバーノムラ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです材質柄部 塩化ビニル型式D型用表面処理メッキ
ロープカッター万能バサミハード 愛和産業ロープカッター万能バサミハード愛和産業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。 特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。
用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業にRoHS指令(10物質対応)対応
結束ドライバー(電動ドライバー用ビット) ノムラ結束ドライバー(電動ドライバー用ビット)ノムラ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の電動ドライバー用ビットです材質クロムモリブデン鋼型式D型用表面処理メッキ
結束ドライバー(先端360°曲) ノムラ結束ドライバー(先端360°曲)ノムラ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーで先端が360度曲がります材質柄部 塩化ビニル型式D型用表面処理メッキ
セールパーム 田中専商店セールパーム田中専商店
4,898税込5,388
1個
当日出荷
帆布を縫う時に使用する指貫き、セールパームです。
材質革製質量(g)47
NSドライバー ノムラNSドライバーノムラ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです材質柄部 硬質プラスチック長さ(mm)260型式D型用表面処理メッキ
電熱式ロープカッター 愛和産業電熱式ロープカッター愛和産業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付セット内容本体・専用刃1枚質量(g)約1000電圧(V)100消費電力(W)51温度(℃)【カッター】約450刃渡り(mm)36
セイルパーム(セールパーム) 黒 ノーブランドセイルパーム(セールパーム) 黒ノーブランド
2,998税込3,298
1個
当日出荷
帆布(セイル・セール)を縫う時に使用する指貫きです。手のひら金属部で、針を押し込めるようにご使用ください。
材質金属部:銅タイプ右手用材質(ベルト)牛革材質(カバー)金属部:プラスチック
GMアルティメットギャフ GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルティメットギャフGoldenMean(ゴールデンミーン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。 「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。 高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。 さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。 1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。 2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。 3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。 ※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。 4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ) 5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。 ※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。 (M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)
エンゲルヒートカッター用替刃 MSGMエンゲルヒートカッター用替刃MSGM
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から6日以内出荷
エンゲルヒートカッター用の替刃です。ロープ用・ネット用とございますので用途に合わせてご使用下さい。ロープ用は1本刃、漁網(ネット)用は便利なV型刃となっております。
用途ヒートカッター用替刃(ロープ・漁網切断用)適合機種HSG-0RoHS指令(10物質対応)対応
ペン型 精密電動ドライバーセット マリンテックペン型 精密電動ドライバーセットマリンテック
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
寸法(mm)195×90×28質量(g)500ヘッド形状ドライバー トルクス/y字 トライウィング/星型 (5溝)/マイナス/プラス/六角/U型/三角/四角/スタンドオフMID回転速度(min-1[r.p.m])最大200ビット64種類(S2合金鋼)トルク(N・m)電動:0.05-0.35/手動:最大7ビット寸法(mm)H4×28(ロングビット:H4×48)トルク調整5段階充電方式USB Type-Cヘッド寸法(mm)28-45(6角対辺4)
GMスライドスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン)GMスライドスピアーGoldenMean(ゴールデンミーン)
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた、コンパクトランディングシャフト。 ゴールデンミーン「スライドスピアー」は、「品質」「強度」「デザイン」にこだわりながらも、コストパフォーマンスに優れたコンパクトランディングシャフトです。 様々なゲーム・フィールドの対応する「350」「450」「550」の3つのサイズバリエーション。 そして、それぞれのサイズに「ブルー」「レッド」の2色をラインナップしました。 1上栓:上栓は撥水力が高いEVA素材を採用。 2スライドセクション:スライドセクションは、高級感のあるブラックカラーを採用。 3クロスラバーグリップ:本体上下部にクロスラバーグリップを施し、グリップ部のホールド力を向上。 4シャフトエンド:「大型エアーホール」「サイドエアーホール」は、素早い振り出し&収納を可能にするだけではなく、潮抜きの役目も果たします。
径(Φmm)【先】13.3寸法(cm)【仕舞】62材質エポキシ樹脂含有量(%)80(カーボン)
GM UVライト GoldenMean(ゴールデンミーン)GM UVライトGoldenMean(ゴールデンミーン)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
短時間照射で蓄光ルアーを強力発光。「GMUVライト」は、蓄光処理されたルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができるUVライトです。 側面には暗所を照らす便利なLEDライトを搭載。カラビナ付きで携帯に便利な2WAYライトです。 1スイッチ:消灯状態からスイッチを押す度にモードが切り替わります。(消灯→UVライト点灯→消灯→LEDライト点灯→消灯) 2UVライト:UVライトは蓄光処理されルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができます。 ※点灯時間:約4時間/明るさ:8~10lm/紫外線波長:400~450nm(UV-A) 3LEDライト:ボディ側面にはルーメン(lm)出力を最大限に引出す「COD/LED」ライトを搭載。 ※点灯時間:約5時間/明るさ:100lm/3W 4カラビナ&ストラップ:ベルトループやバッグのDカン等、様々な場所に取り付けられる携帯に便利なオリジナルカラビナと、ワンプッシュで簡単に脱着できるストラップを装備。 5クリップ:服やバッグのポケット等に挟んで簡単に持ち運びができるクリップを装備。
付属品カラビナ付きストラップ寸法(mm)90×20材質硬質アルミボディ質量(g)33構造簡易防水仕様
磁気式ラチェットドライバーセット マリンテック磁気式ラチェットドライバーセットマリンテック
4,098税込4,508
1式
6日以内出荷
届かないネジにもしっかり届く!。取り回しに優れ、狭所作業に強いラチェット工具。前後切替可能!高効率ラチェット機構。最大約50Nmの高トルク対応。CNC加工による高精度設計で耐久性と握りやすさを両立したアルミ製ハンドル。ハンドルは約350gの軽量設計。高品質クロムモリブデン合金鋼製ビット付属(24種類)。強力マグネットホルダーでビットの脱落防止に。コンパクト収納ケース付き。左右スイッチで回転方向調節可能。1年保証
用途精密機器/自転車/家具/家電修理まで幅広く対応質量(g)ハンドル:350材質(ビット)クロムバナジウム鋼機構ラチェット式(正転/逆転切替)材質(ハンドル)アルミニウムサイズ(mm)160×92×36最大トルク約50Nm
万能Fグリップ マルシン漁具万能Fグリップマルシン漁具
349税込384
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
トゲトゲの魚や鋭い歯を持っている魚が来ても大丈夫。 軽量&コンパクトなプラスティック製の魚バサミの登場です。 歯に当たる部分はプラスティックのスパイクを装備。 プラスティックボディに起こりがちな「すべり」の発生は皆無です。もちろんヌルヌルボディのお魚が来てもしっかりつかまえることができます。
用途しっかりつかめる万能タイプ すっかり定番となったプラスチック製フィッシュグリップ! カラーラインナップは3色! ブラック・イエロー・レッドです。全長(mm)250
GMプライヤー タイプ3 GoldenMean(ゴールデンミーン)GMプライヤー タイプ3GoldenMean(ゴールデンミーン)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス+チタニウムコート軽量強化メタルボディ採用。 ゴールデンミーン・マルチフィッシングプライヤー。 ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」は、PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされる機能を備えたマルチフィッシングプライヤーです。 多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。 スプリットリングオープナー:#3~のスプリットリングに対応。(300lb.リングテストクリア) ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。 グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。 カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート質量(g)183(プライヤーのみ)寸法(mm)170標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
エンゲルヒートカッター MSGMエンゲルヒートカッターMSGM
63,980税込70,378
1台
当日出荷
繊維ロープ・繊維ネットの切断用のドイツエンゲル社の小型ヒートカッターです。高出力でスムーズに切断できます。切断面は熱により溶着されるので、カット後のほつれ防止になります。on/offスイッチ付で、比較的早く立ち上がります。漁網用には便利なV字刃もございます。(別売)
用途ロープ・漁網などの切断質量(kg)約1電圧(V)AC100~110消費電力(W)70刃渡り(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
M6ボルト用 六角レンチ マリンテックM6ボルト用 六角レンチマリンテック
199税込219
1式
6日以内出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための汎用工具。M6六角穴付きボルト用
用途組立/保守作業などに最適材質ニッケルメッキ硬度HRC45-55適合ねじM6(六角穴付きボルト)寸法(長辺×短辺)(mm)78×28
クイックバークランプ マリンテッククイックバークランプマリンテック
3,398税込3,738
1式
6日以内出荷
材質合金鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×35×790締め付け範囲(mm)約600まで(押し広げ:約755まで)
電動ドライバー マリンテック電動ドライバーマリンテック
4,698税込5,168
1式
4日以内出荷
高性能・安価でコンパクト。電動/手動 兼用(ドライバーとしても使用可)。ブレーキ機能付き。電動モードでの最大トルク3Nm/回転スピード220rpm/本締め時の最大トルクは10Nm。ビットの装着はマグネットのワンタッチタイプ(ビットを差し込むだけ!)。高輝度LED照明機能付き。正転/逆転 切替スイッチつき。11種類のビットセット付き。落下防止トーラス付き。USB タイプCで充電可能。大容量リチウム電池充電式
その他電池容量:2500mAH質量(g)290種類ビット:プラス5種類・マイナス3種類・トルクス3種類電圧(V)DC3.5充電時間2~3時間バッテリー容量(Ah)2.5サイズ(mm)140×40×40(ビット除く)
ハンドプレッサーS ダイトウブクハンドプレッサーSダイトウブク
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
*対応スリーブ3S・SS・S *滑り難いノンスリップコーティンググリップ *サビに強いステンレス製 *全長140mm
用途*ワイヤーカット、スリーブブレス専用ペンチ *太刀魚、石鯛等のワイヤー仕掛け作りに最適!全長(mm)140適合スリーブ3S・SS・S
デカグリップ ミニハサミ ダイトウブクデカグリップ ミニハサミダイトウブク
879税込967
1個
6日以内出荷
手袋を装着したまま使えるビッグホールグリップ!
用途*PEラインも楽に切れる抜群の切れ味 *持ち運びに便利なコンパクトサイズ *TIはキズに強く耐久性に優れたチタンコーティング仕様 *サビに強いステンレス製全長(mm)約100質量(g)約24
GMシャフト GoldenMean(ゴールデンミーン)GMシャフトGoldenMean(ゴールデンミーン)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
掛けた獲物を確実にランディングするために。ステイ&カラビナ標準装備。 ゴールデンミーン「GMシャフト」は、釣行時のストレスを軽減し確実でスムーズなランディングの為に、モバイル性と操作性を高めたランディングシャフトです。 シャフト本体下部にはカーボンシャフト自体に凸凹形状を施したグリップを採用。 ホールド感とグリップ力を高めました。シャフトエンド(尻栓)にはエアーホール付きオリジナルシャフトエンドを採用。 素早い振り出し&収納を可能にするだけでなく、「潮抜き」の役目も果たします。 また、豊富なサイズバリエーションにより様々なゲーム・フィールドに対応。 掛けた獲物を確実にランディングする為に。 「GMシャフト」がアングラーを強力にサポートします。 1ステイ&2カラビナ:モバイル性を高め移動時や実釣時のストレスを軽減するステイ&カラビナを標準装備。 3シャフト:カーボンシャフトには、全節にフィールドで映えるクリアオーロラカラーをを採用。 4グリップ:シャフト自体にオリジナルピッチの凸凹形状を施したグリップを採用。手にフィットしスベリを軽減。ホールド感、グリップ力を高めました。 5シャフトエンド:「エアーホール部」「栓」「ショックゴム」を別パーツにする事により、従来の尻栓イメージを一新。機能性に優れたオリジナルシャフトエンドを装着。大型のエアーホールは素早い振り出し&収納を可能にするだけではなく「潮抜き」の役目も果たします。
径(Φmm)【先】12.2含有量(%)96(カーボン)材質エポキシ樹脂寸法(cm)【仕舞】65
GMキャプチャーシザース GoldenMean(ゴールデンミーン)GMキャプチャーシザースGoldenMean(ゴールデンミーン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
安全・スピーディーに獲物をホールド。 GMキャプチャーシザースは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さずに安全・スピーディーに獲物をホールドします。 1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm) 2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%) 3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。 4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーがフックから外れ刃先が開閉します。 5オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ:ベルトループやバッグ等、様々な場所に装着できる携帯に便利なGMオリジナルカラビナと、不意の脱落を防止する接続リング付きスパイラルロープを付属。
付属品オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ質量(g)140適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。全長(mm)247材質GFRP
GMグリップミニLT GoldenMean(ゴールデンミーン)GMグリップミニLTGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ライトゲームフィッシュ専用、簡単操作で魚の口をしっかりホールド。小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトグリップ「GMグリップミニLT」は、簡単操作で魚の口をしっかりホールドします。 ボディ素材には軽量で錆びない強化プラスチック(GFRP)を採用。さらに、携帯に便利なカラビナを本体と一体化することで、様々な場所にブラブラ感を抑えスッキリ取り付けることができます。 1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。(フック先端開き幅:21mm) 2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。 3カラビナ:取り付け時のブラブラ感を抑える、携帯に便利な本体一体型カラビナ。
質量(g)49全長(mm)127材質(ボディ)GFRP(ガラス繊維含有率60%)材質(フック)SUS316ステンレス使用方法GMグリップミニLTをプッシュ式フック開閉レバーを挟むように握り(図1)、レバーを握り込むとフックが開きます(図2)。開いたフックの間に魚の下あごを入れ、手の力をゆるめるとレバーが元の位置に戻ると同時にフックが閉じて(図1)下あごをホールドします。
GMロッドポスト DX GoldenMean(ゴールデンミーン)GMロッドポスト DXGoldenMean(ゴールデンミーン)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
スピニング・ベイト両タイプ対応。フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストDX」。 GMロッドポストDXは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができるベイトロッド・スピニングロッドどちらにも対応した簡易型ロッドポストです。 「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストDXを使用する事で両腕がフリーになり、あらゆる動作をサポートします。 【取付方法】 GMロッドポストDX本体裏面にあるベルトアタッチメントのヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。 ※対応ベルトサイズ幅:25mm~53mm・厚さ3.5mmまで※ベルト素材により取り付けられない場合があります。
材質(本体)ガラス繊維入りPBT樹脂質量(g)約105内径(Φmm)35使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、スピニングロッドはリールフット部を本体表側の溝(C)に、ベイトロッドはトリガー部を本体後側の溝(D)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(E)をご使用下さい。材質【保護ラバー】PVCラバー全長(mm)200付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm)幅(mm)65(ベルトアタッチメント含む)
GM UVライト+GM UVライトホルダーセット GoldenMean(ゴールデンミーン)GM UVライト+GM UVライトホルダーセットGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷
「GMUVライト」を様々な場所に取り付け可能。 明邦「バケットマウスシリーズ」・リングスター「ドカットシリーズ」等、大型タックルボックスへの取り付けに最適。
色(本体)シルバー材質(本体)ABS樹脂、本体内部/圧縮コイルバネ(スチール)光源COB(面発光)点灯時間(時間)UVライト:約4、LEDライト:約5波長(nm)400~405(紫外線/UV-A)質量(g)33、GMUVライトホルダー:19明るさ(Lm)UVライト:約8~10、LEDライト:約100使用方法【UVライトホルダー】粘着ウレタンパッド(30×70×8mm)裏側の剥離紙を剥がし取付場所へホルダーを張り付け、GM UVライトをバネ式ホルダーへ押し込み、ホルダーにしっかり挟み込んでください※ウレタンパッドは取付場所に合わせて切り取ることができます寸法(mm)90×22仕様簡易防水仕様
ミニ プレッサー 山田実業ミニ プレッサー山田実業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
スリーブやロックをかしめる為のプレッサーになります。 漁火GYロックのミニに適応しています。
用途漁業 釣糸種別30000穴タイプ【1】ミニロックS(#28~30)、【2】ミニロックM(#30~40)ミニロックLS(#50~60)、【3】ミニロックL(#70~80)ミニロックLL(#80~90)
フープハング ノムラフープハングノムラ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
バンドフープ専用収納品です
用途持ち運び、吊下げが出来て入れ替えも容易に出来ます。材質SUS304表面処理板厚t(mm)5幅(mm)30長さ(mm)200
結束工具 ノムラ結束工具ノムラ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルツメ型2号・3号用の結束工具です材質本体 ナイロン樹脂型式ツメ型2号・3号用質量(g)740
墨取物語 VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]墨取物語VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
【操作性を極めたディティール設計】*人差し指を引っかけて保持できる「独自フィンガーレスト」搭載*手袋の上からでもしっかり握れる「大型フィンガーホール」*フック外しや微調整にも使える万能さ
用途【墨袋、逃がさず奪取!】イカ釣りの現場で生まれた、実用性重視の墨袋処理ツール「墨取フォーセップ」。本体は233mmのロングサイズで、夜の船上でもしっかり扱える視認性と操作性を備えています。ステンレス製で錆に強く、角度は改良を重ねた「絶妙ベンドカーブ」。イカの大小問わず、ワタごと墨袋を一発で掴んで引き上げる会館が魅力。釣果を汚さず、手返しも早い!プロも納得の一本です。全長(mm)233
レインズフィッシュグリップNEO(ネオ) レインレインズフィッシュグリップNEO(ネオ)レイン
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
細身に設計した先端部が魚を確実にホールドし、写真撮影時には対比効果で魚体を大きく見せ見栄えUP!幅と厚みを持たせ握りやすさを実現したハンドル部にはケミカルライト50mmを装着可能(日本製)。*ケミカルライトは別売りです。別途お買い上げの上、装着してください。
寸法(cm)長さ26.5x幅(柄側)3x横幅3.5
精密ドライバーセット マリンテック精密ドライバーセットマリンテック
2,598税込2,858
1式
6日以内出荷
耐衝撃性/耐摩耗性に優れた高硬度素材を採用。サンドブラスト+陽極酸化処理により、防錆性UP。豊富な24種類ビット搭載。トルクス/Y字/ペンタローブ/六角/三角など、特殊ネジにも対応。ビット先端はネジをしっかり吸着できる磁気付きで作業効率UP。磁力は手動で強化可能。アルミ合金製の回転キャップ設計(スイベルキャップ)。滑り止め加工で握りやすく、精密作業でも安定操作可能なペン型一体成形ボディ。持ち運びしやすいマグネット式収納ケース付き
用途電子機器・PC・カメラなど幅広い精密機器の分解や修理に対応材質S2合金鋼質量(g)200備考深さ18mm以上・直径5mm未満の深穴ネジには非対応外形寸法(mm)158×67×17硬度60HRCハンドル長さ(mm)125(ビットなし)ビットトルクス/Y字/ペンタローブ(5溝)/プラス/マイナス/六角/トルク(N・m)【ビット対応】≦2ビット寸法(mm)長さ:4×28(六角対辺4)
3/8"デジタルトルクアダプター ACDelco3/8"デジタルトルクアダプターACDelco
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
重要な締結作業でも安心の高精度±2%測定。手動工具と併用することで、正確なトルク値を管理。オーバートルクによる部品の損傷を有効に防止。測定トルク範囲8-80Nm。N-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbsをワンタッチ切替。設定トルク到達時に画面/LED警告灯/ブザーでお知らせ。ピーク&トラッキングモード搭載。正転/逆転対応であらゆる締結/緩め作業に対応。一般的なラチェットレンチと互換性がある3/8インチ差込角。使用停止後、60秒で自動OFFする省エネモード搭載。業界最小サイズ!軽量コンパクト設計。1年保証
付属品ミニハード収納BOX/CR2032コイン電池2個/ISO6789校正証明書型式ARM602-3質量(g)205電源(V)9電池規格ISO6789準拠電圧(V)6精度【CW】全範囲20-100%で±2%表示LCDディスプレイ測定範囲(N)8-80m機能ブザー通知/LED警告/正逆転対応バッテリーコイン電池(CR2032)×2測定モードピーク/トラッキング表示単位N-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbsドライブサイズ3/8" スクエア(9.53mm)
ハンダ吸取器 マリンテックハンダ吸取器マリンテック
1,698税込1,868
1式
6日以内出荷
大容量シリンダーとシリコンノズルでハンダをしっかり吸引!。シリコンノズルは交換可能!先端のみ交換で経済的。ノズルが基板に密着して吸引力UP。電源不要の手動式でも強力で安定した吸引力を発揮。手のひらサイズのコンパクト設計。片手で連続作業可能!長時間のハンダ除去作業もOK。耐熱350℃で溶けにくい高耐熱仕様。先端のハンダカスが排出される目詰防止機能付き。細かく入り組んだ場所のハンダ除去作業にも最適!
用途電源ライン/リード部品/コネクタ周辺/高密度基板のハンダ除去など付属品交換用シリコンチューブ×2材質ノズル:シリコン質量(g)52寸法(Φ×mm)20×153耐熱温度(℃)ノズル:350シリンダー容量(mL)9
四代目根魚権蔵蓄光器 ズームレンズ PROX(プロックス)四代目根魚権蔵蓄光器 ズームレンズPROX(プロックス)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ハイパワーLED搭載コンパクト蓄光器。LEDがパワーアップした根魚権蔵蓄光器の四代目。三代目と比べパワーのあるブラックUV-LEDチップを搭載。照射範囲を変えられるズーム機構。持ち運びに便利なカラビナ付ストラップ付属。メバル、アジング、ワインド等のルアーの照射に最適な四代目根魚権蔵蓄光器。・使用電池:単3形乾電池×1本(別売)アルカリ電池推奨。・ハイパワーブラックUV-LED搭載。・UV波長390~395ナノメートル。・明るさ14ルーメン。・全長約10.5cm。・直径約2.6cm。約3時間
パワー台ネジ 昌栄パワー台ネジ昌栄
309税込340
1個
6日以内出荷
ネジは特殊な二条ネジを採用。脱着が2倍の速さで出来ます。
質量(g)約21ねじ長さ(mm)42
パワー台ネジ(S) 昌栄パワー台ネジ(S)昌栄
309税込340
1個
6日以内出荷
ネジは特殊な二条ネジを採用。脱着が2倍の速さで出来ます。
質量(g)約20ねじ長さ(mm)32
アイレット打ち込み台 イカリ型 田中専商店アイレット打ち込み台 イカリ型田中専商店
8,198税込9,018
1セット
翌々日出荷
アイレットに使用する打ち込み台(打ち込み棒)です。
船舶用特集
おすすめ人気ランキング
漁業船舶用工具