絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • GoldenMean(ゴールデンミーン)(24)
  • ノムラ(8)
  • 第一精工(6)
  • マルシン漁具(6)
  • 愛和産業(5)
  • ダイトウブク(5)
  • SELECTED BY MARINTEC(5)
  • 田中専商店(3)
  • 山田実業(2)
  • レイン(2)
  • MSGM(2)
  • 昌栄(2)
  • 浅野金属工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • PROX(プロックス)(1)
  • VANGUARD(ヴァンガード)[釣具](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンダ吸取器 マリンテック

    ハンダ吸取器

    マリンテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1式
    6日以内出荷
    大容量シリンダーとシリコンノズルでハンダをしっかり吸引!。シリコンノズルは交換可能!先端のみ交換で経済的。ノズルが基板に密着して吸引力UP。電源不要の手動式でも強力で安定した吸引力を発揮。手のひらサイズのコンパクト設計。片手で連続作業可能!長時間のハンダ除去作業もOK。耐熱350℃で溶けにくい高耐熱仕様。先端のハンダカスが排出される目詰防止機能付き。細かく入り組んだ場所のハンダ除去作業にも最適!
    用途電源ライン/リード部品/コネクタ周辺/高密度基板のハンダ除去など付属品交換用シリコンチューブ×2材質ノズル:シリコン質量(g)52寸法(Φ×mm)20×153耐熱温度(℃)ノズル:350シリンダー容量(mL)9
  • 電動ドライバー マリンテック

    電動ドライバー

    マリンテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1式
    6日以内出荷
    高性能・安価でコンパクト。電動/手動 兼用(ドライバーとしても使用可)。ブレーキ機能付き。電動モードでの最大トルク3Nm/回転スピード220rpm/本締め時の最大トルクは10Nm。ビットの装着はマグネットのワンタッチタイプ(ビットを差し込むだけ!)。高輝度LED照明機能付き。正転/逆転 切替スイッチつき。11種類のビットセット付き。落下防止トーラス付き。USB タイプCで充電可能。大容量リチウム電池充電式
    その他電池容量:2500mAH質量(g)290種類ビット:プラス5種類・マイナス3種類・トルクス3種類電圧(V)DC3.5充電時間2~3時間バッテリー容量(Ah)2.5サイズ(mm)140×40×40(ビット除く)
  • M6ボルト用 六角レンチ マリンテック

    M6ボルト用 六角レンチ

    マリンテック
    ¥199~税込¥219~
    1式
    6日以内出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための汎用工具。M6六角穴付きボルト用
    用途組立/保守作業などに最適材質ニッケルメッキ硬度HRC45-55適合ねじM6(六角穴付きボルト)寸法(長辺×短辺)(mm)78×28
漁業船舶用工具