絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • シャープ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • オーム電機(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • MARSHALL(1)
  • ストア・エキスプレス(1)
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

AV家電 :「10w-40」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー ATEN8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカーATEN
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
AS108は、8インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、65~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。※AS108は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた8インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター65~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能難燃規格UL94-V0認定室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリルマグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
仕様【ウーハー】8インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】65~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5%、【定格出力】80 W RMS / 160Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(10 W、20 W、40 W、80 W)、100 V( 、20 W、40 W、80 W)付属品8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS108)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1材質本体 ケース:UL94-V0ABS プラスチックバッフル亜鉛めっきスチールバックカン質量(kg)5.7高さ(mm)本体 天井内クリアランス:243規格認証:CE、WEEE、RoHs寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 フェイスプレート :309×309×248動作環境動作温度: 0~40℃、保管温度: -20~60℃、湿度: 0~80% RH、結露なきことコネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフルRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)本体 カットアウト:271グリーンマーク認定
AV家電