絞り込み
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • アンドーインターナショナル
  • モノタロウ(1)
  • audio-technica(223)
  • オーム電機(215)
  • Jabra(181)
  • エレコム(160)
  • JVC(ビクター)(159)
  • フジパーツ(158)
  • サンワサプライ(125)
  • AZLA(アズラ)(117)
  • SONY(ソニー)(116)
  • ELPA(102)
  • SHURE(80)
  • PGA(79)
  • BOSE(ボーズ)(71)
  • YAMAHA(ヤマハ)(61)
  • ホームテイスト(59)
  • グリーンハウス(57)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(50)
  • StarTech.com(50)
  • 長塚電話工業所(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • らくらく選局ラジオ アンドーインターナショナル

    らくらく選局ラジオ

    アンドーインターナショナル
    3,798税込4,178
    1台
    6日以内出荷
    正確な選局が簡単にできるデジタル選局方式のポケットラジオです。ワンタッチ選局メモリーや自動プリセットメモリー登録で操作もらくらく。アラーム機能付きでセットした時間にラジオが自動で起動。大きめスピーカー内蔵で卓上での使用にも便利。電池寿命約55時間のスタミナ仕様です。
    仕様デジタル時計機能、アラーム(ラジオまたはブザー音)、スリープタイマー、液晶バックライトその他【選局】デジタル、オートサーチ、プリセットメモリー登録(AM/FM各3局)、ワンタッチ選局メモリー(AM/FM各3局)質量(g)85径(Φmm)【スピーカー】50電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×124×21受信周波数AM:522-1710kHz、FM:76-108kHz
  • 携帯型コンパクトラジオ アンドーインターナショナル

    携帯型コンパクトラジオ

    アンドーインターナショナル
    1,698税込1,868
    1台
    6日以内出荷
    シンプルな構造で誰にでも簡単に操作できる携帯用コンパクトラジオ。軽量コンパクトな電池式のため、防災備蓄にも適しています。持ち運びに便利なベルトクリップ付き、周囲の音が気にならないカナル型イヤホン付き。
    付属品両耳イヤホン材質本体:ABS、アンテナ:スチール寸法(mm)幅63×奥行26×高さ100質量(g)78(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)保証期間1年間電池寿命アルカリ使用時:約30時間 ※電池種類や使用状況により寿命時間は異なりますスピーカー40mmスピーカー内蔵受信周波数AM530-1600kHz、FM76-108MHz※FMワイドバンド対応アンテナFM:ロッド、AM内蔵
  • 時計付きおさんぽラジオ アンドーインターナショナル

    時計付きおさんぽラジオ

    アンドーインターナショナル
    3,298税込3,628
    1台
    6日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトなラジオ。選局ダイヤルの設定が液晶で表示されるので、設定が簡単です。また、タイマー機能を搭載しており、設定された時刻になると自動でFMラジオがON。目覚ましとしても利用できます。ワイドFMの受信にも対応しているので、防災準備品としてもおすすめ
    付属品両耳イヤホン質量(g)76径(Φmm)【スピーカー】38電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×55×21受信周波数AM:522-1600kHz、FM:76-108MHz(FMワイドバンド対応)
  • 簡単選局ラジオ アンドーインターナショナル

    簡単選局ラジオ

    アンドーインターナショナル
    3,798税込4,178
    1台
    6日以内出荷
    放送局を登録しておけばボタン1つで選局できる登録機能付き、面倒なダイヤル調整は一切不要の簡単選局ラジオです。ポケットにスッキリ納まるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。時刻の確認にも便利な時計付きです。両耳イヤホンが付属、音が出せない環境での使用も可能です。ワイドFM受信に対応しており、防災準備品としてもおすすめ。
    付属品ステレオイヤホン、FMワイヤーアンテナ質量(g)90電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×104×23受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz(FMワイドバンド対応)
  • ピタッと選局ラジオ アンドーインターナショナル

    ピタッと選局ラジオ

    アンドーインターナショナル
    4,198税込4,618
    1台
    6日以内出荷
    自動選局・登録機能付き、普段よく聞く放送局の周波数を記憶できます。設定された時刻になると自動でラジオがON、目覚ましとしても便利なタイマー機能付きです。ワイドFMの受信対応で、防災準備品としてもおすすめ。
    付属品両耳イヤホン質量(g)62径(Φmm)【スピーカー】40電源単4乾電池×2本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×102×15受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz(FMワイドバンド対応)
  • ビシッと選局マルチバンドラジオ アンドーインターナショナル

    ビシッと選局マルチバンドラジオ

    アンドーインターナショナル
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    短波放送受信ができる手のひらサイズのポータブルラジオです。短波バンド7分分割で選局が素早く、簡単にできます。よく聞く放送を登録できるので、ワンタッチ操作で選局も楽々。旅先などでは自動選局(オートサーチ)で旅先での放送も楽々選局できます。短波でも緊急放送を受信できるので、防災準備品としてもオススメです。
    付属品ストラップ、両耳イヤホンその他【選局】デジタル(自動)材質本体:ABS、アンテナ:スチール寸法(mm)幅125×奥行28×高さ74質量(g)142(電池含まず)電源単3乾電池×2本(別売り)口径(Φmm)【スピーカー】56機能デジタル時計機能、スリープタイマー電池寿命(時間)連続約50(アルカリ乾電池使用時)入力端子【外部電源】DC5V 外径3.5mm 内径1.35mm端子【イヤホン】Φ3.5mm・3極プラグ・モノラル音声出力受信方式AM522~1620kHz/FM76~108MHz/SW3.00~21.85MHzモノラルラジオ
  • SDチューブ アンドーインターナショナル

    SDチューブ

    アンドーインターナショナル
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。 電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。 ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
    寸法(mm)W65×D55×H165質量(g)134電源単4乾電池×3(別売り)記録媒体SDメモリーカード16GB以下スピーカー2W40mmJIS規格取得JIS規格防水保護等級4級取得(防まつ形)RoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式MP3ビットレート8kbps~320kbps
  • 見やすいアナログラジオ アンドーインターナショナル

    見やすいアナログラジオ

    アンドーインターナショナル
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    文字盤が大きく見やすいから選局しやすいポータブルアナログラジオです。 シンプルで扱いやすいAM/FM2バンドラジオ。40mmスピーカー内蔵でイヤホンだけでなく卓上使用にも便利になっています。 胸ポケットに入る軽量コンパクトなつくりなので、防災準備品として非常袋に備えておいても邪魔になりません。
    付属品取扱説明書、両耳イヤホン材質ABS樹脂、スチール(アンテナ)寸法(mm)W55×D19×H94質量(g)64(電池含まず)電源単4乾電池×2(別売り)電池寿命(時間)連続約45(アルカリ乾電池使用時)受信周波数AMラジオ(kHz):530~1650、FMラジオ(MHz):76~95アンテナAM:内蔵/FM:ロッドアンテナRoHS指令(10物質対応)対応
AV家電