絞り込み
ブランド
  • 太知ホールディングス
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(256)
  • Jabra(247)
  • audio-technica(231)
  • オーム電機(215)
  • フジパーツ(172)
  • サンワサプライ(164)
  • JVC(ビクター)(160)
  • SONY(ソニー)(151)
  • HAMILeX(ハミレックス)(140)
  • AZLA(アズラ)(119)
  • サンワダイレクト(108)
  • ELPA(102)
  • AXIAS(97)
  • YAMAHA(ヤマハ)(95)
  • RS PRO(90)
  • SHURE(80)
  • PGA(79)
  • BOSE(ボーズ)(71)
  • グリーンハウス(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ 太知ホールディングス

    長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ

    太知ホールディングス(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。 長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。 スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
    用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ質量(kg)0.17電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分機能ラジオ:AM/FMバッテリー電圧(V)2.7LED高輝度LED(白色)
  • 縦型CDラジオ 太知ホールディングス

    縦型CDラジオ

    太知ホールディングス
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    キッチンカウンターや出窓にもスッキリ設置できる縦型スリムデザインのCDラジオです。AC電源の他、乾電池にも対応した2電源タイプ。ハンドル付きだから持ち運びにも便利です。語学や音楽の学習に役立つプログラム再生やA-Bリピート、+10スキップ機能付き。お気に入り放送局をダイレクトボタンに選局したりAMが入りにくい場所や災害時にも役立つFMワイドバンドに対応しており、普段使いしながらの災害対策にもおすすめです。
    付属品取扱説明書(保証書付き)、電源コード(1.5m)その他CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) ※MP3/WMA/WMVなどの圧縮されたファイルは再生できません寸法(mm)270×60×147質量(kg)1.1電源(V)100 50/60Hz、DC9(単3乾電池×6)※乾電池別売り消費電力(W)10(待機時0.8)最大出力(W)実用:1.5+1.5受信周波数FM:76-108MHz、AM:522-1620kHz
  • ポータブルレコードプレーヤー 太知ホールディングス

    ポータブルレコードプレーヤー

    太知ホールディングス
    19,880税込21,868
    1台
    5日以内出荷
    どんな場所でも、気軽にレコード演奏。フリースタイルのポータブル・プレーヤー。置き方自在!「水平」はもちろん「斜め」に置いても「壁に」かけても演奏可能。(※17cmレコードの場合)。スピード調整機構つきで、ツマミひとつで回転数の微調整が可能。電源は、家庭用電源(AC100V)と単1形乾電池×6本(DC9V)(乾電池別売)との2電源方式。持ち運びに便利な小形・軽量設計。水平に置いた場合は30cmのLPレコードも楽しめます。
    用途レコーダーの再生に。リビングや寝室、ピクニックなどの外出にも。付属品ドーナツ盤用アダプター1個、レコードホルダー1個、ACアダプター1個、取扱説明書(保証書付き)仕様【トーンアーム】ダイナミックバランス社材質ABS型式2スピードプレーヤー質量(kg)1.3(乾電池含まず)消費電力(W)4回転数(min-1[r.p.m])331/3、45電源ACアダプター(入力:100V~ 50/60Hz、出力:DC8V 350mA)、DC9V(単1形乾電池×6本)※自動切換方式モーターDCモーター寸法(cm)17(ターンテーブル)機構回転スピード調整機構(±5%以上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×38.5×7.3スピーカー10cm(8Ω)、2W駆動方式ベルトドライブ端子イヤホン・録音端子カートリッジオーディオテクニカ社製 AT-3600LA使用針オーディオテクニカ社製 ATN-3600L
  • DVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き 太知ホールディングス

    DVDカラオケシステム ワイヤレスマイク2本付き

    太知ホールディングス
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    ひとりでの練習にも、家族みんなでも楽めるカラオケシステム。デジタル方式のワイヤレスマイク2本付属。 カラオケボックスと同じようにコードが邪魔にならない。ハウリングにも強い設計。コード付きのマイクも使用可能(別売り)。 DVDカラオケソフトやCDの演奏が可能。歌った歌をカセットテープに録音、再生も可能。
    用途ポータブルカラオケ、拡声器として。DVD、カラオケ、屋外、花見、ホームパーティ、忘年会、新年会、練習、家庭用に。付属品取扱説明書、ワイヤレスマイク×2、マイクホルダー×2、マイクホルダー取付けネジ×6、背面端子保護カバー、電源コード(長さ:1.8m)、リモコン、映像接続ケーブル(約3m)質量(kg)13.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20最大出力(W)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×650×250ディスク再生可能:DVDビデオ(リージョン2、ALL)・DVD-R/-RW・CD-G・CD-R/-RW・ビデオCD・音楽用CD保証期間お買い上げ日より1年スピーカー25cmウーハー、9.8cmツィーターアズワン品番64-3283-68テープ使用可能:ノーマルテープ専用待機電力(W)5
  • <ANABAS>簡単操作CDラジカセ 太知ホールディングス

    <ANABAS>簡単操作CDラジカセ

    太知ホールディングス
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    簡単操作で録音できるコンパクトラジカセ。 20曲までお好きな順番でCDを再生することができます。カラオケ練習に大活躍。 分かりやすい日本語表示 1台3役![CD]CD-R/CD-RW、[カセット]録音/再生、[ラジオ]AM/FM CD:リピート機能付き、カセット:便利な録音機能付き、録音機能付き:CD・ラジオ→カセットテープ 2電源対応:AC電源+単2乾電池
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)、DC9V(単2形乾電池6本使用(別売))●消費電力:10W(待機時1.4W)●最大出力:1W+1W(総合2W)●対応メディア:CD・CD-R/RW●ラジオ受信周波数:(AM)522~1629kHz・(FM)76~108MHz●コードの長さ:約1.5m●1年間保証書付き※MP3/WMA/WMVなどで圧縮されたファイルは再生できません。材質ABS樹脂質量(kg)(約)1.9(電池含まず)レッド寸法(cm)(約)幅29×奥行22.4×高さ14.7cm
AV家電