絞り込み
ブランド
  • CICONIA
  • Jabra(27)
  • グリーンハウス(7)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(7)
  • Cisco(シスコ)(6)
  • サンワダイレクト(5)
  • ライソン(5)
  • シャープ(4)
  • aiwa(アイワ)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • オーム電機(2)
  • サンワサプライ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • とうしょう(2)
  • 平野商会(2)
  • ITPROTECH(2)
  • EPOS | SENNHEISER(2)
  • GNオーディオ(2)
  • EARIN(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

AV家電 :「osb」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDキューブスピーカー CICONIALEDキューブスピーカーCICONIA
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1電源DC9V 1.5A最大出力(W)80容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで本体質量(kg)約2.6連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)周波数特性70Hz~18KHzバッテリー7.4V 2200mAhS/N比70dB充電時間(時間)約6(※使用環境による)周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280インピーダンス(Ω)4Bluetooth【バージョン】5再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
リチャージャブルレコードプレーヤー CICONIAリチャージャブルレコードプレーヤーCICONIA
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。オートストップ機能付。ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。FMラジオ搭載。
仕様【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針付属品AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター質量(kg)約2.5ウッドブラウン出力DC5V 1Aモーター(レコードプレーヤー部)DCモーター定格出力(W)【スピーカー部】5W×2入力AC100V 50/60Hzバッテリー3.7V 2000mAh入力端子AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子対応フォーマット【USB・microSD部】WAV、MP3出力端子RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×350×127録音方式【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ)カートリッジ(レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式接続台数【Bluetooth部】(同時)1台Bluetooth【バージョン】5プロファイル【Bluetooth部】A2DP周波数帯域(FM)(MHz)【ラジオ部】76-108容量(GB)【USB・microSD部】32まで
CICONIA  クラシカルレコードテーブル CICONIACICONIA クラシカルレコードテーブルCICONIA
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
インテリアとしてもGOOD テーブル型レコードプレーヤー・Bluetoothスピーカー
用途LP・EP・SPレコード再生/FMラジオ/microSDカードUSBメモリ再生・録音/Bluetooth搭載本体質量(kg)約6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×400×610(脚付)
osb特集
おすすめ人気ランキング
AV家電