絞り込み
ブランド
  • ライソン
  • グリーンハウス(11)
  • TEAC(8)
  • サンワダイレクト(5)
  • サンワサプライ(1)
  • 東芝(1)
  • クマザキエイム(1)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
  • GB[制御機器](1)
  • 高橋国際商事(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

AV家電 :「SDHC 32GB」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWSセパレートスピーカー SP-040 ライソンTWSセパレートスピーカー SP-040ライソン
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
2つに分離して配置できるスピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20Wコンパクトサイズなのにパワフル大音量!屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモードお好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ)使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2最大出力(W)10×2本体質量(g)約750充電時間約4時間※充電機器により異なります本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB)連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP
ワイヤレスミニスピーカー SP-42 ライソンワイヤレスミニスピーカー SP-42ライソン
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
持ち運びやすいコンパクトサイズ小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、セット内容本体、USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約200使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh最大出力(W)3充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)500インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
3WAYライティングサウンドバー ライソン3WAYライティングサウンドバーライソン
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー多数の付属品Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモードお好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応microSDHCカード・USBメモリー対応
その他【検索デバイス名】LITHON SB-010セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)【Bluetooth送信機】10使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】50本体質量(g)135接続3.5mmイヤホンジャック入出力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンスバッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります対応フォーマットMP3接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020 ライソンタイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020ライソン
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー音・光・インテリアをこれ1台で臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタンレトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンドステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約520使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh最大出力(W)5 × 2充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP
AV家電