絞り込み
ブランド
  • NOBLEAUDIO
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(282)
  • エレコム(281)
  • audio-technica(241)
  • オーム電機(222)
  • サンワサプライ(174)
  • フジパーツ(173)
  • JVC(ビクター)(164)
  • HAMILeX(ハミレックス)(142)
  • SONY(129)
  • AZLA(アズラ)(106)
  • ELPA(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • サンワダイレクト(101)
  • AXIAS(97)
  • RS PRO(90)
  • PGA(88)
  • FINAL(72)
  • グリーンハウス(60)
  • ナカバヤシ(59)
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(1)
接続方式
  • Bluetooth(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FoKus Rex5 NOBLEAUDIOFoKus Rex5NOBLEAUDIO
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
FoKus Rex5は、ラテン語で「王」を意味するハイエンド完全ワイヤレスイヤホンです。トライブリッド5ドライバー構成により、深みと明瞭さを実現した真のワイヤレスオーディオサウンドを提供します。力強い10mmダイナミックドライバー、精密な6mmプラナー(平面)ドライバー、そして3基のBAドライバーが組み合わされ、豊かな低音、詳細な中音域、クリアな高音域を、ワイドレンジで再生します。また、ANC、LDAC、マルチポイント接続、イヤホン本体に記録されるAudiodo EQチューニング、その他多数のトップクラスの機能を備えています。Rex5のサウンドチューニングは楽しく洗練されており、力強いサブベース、引き締まったミッドベース、極上の中音域、そしてクリアな高音域を特徴とします。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供する新しいEQツールにより、新たなステージのワイヤレス音質体験を可能にします。
付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:4ペア(XS/S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型周波数(Hz)20-40K接続方式Bluetooth保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)5バッテリー容量(mAh)イヤホン:45、ケース:500インピーダンス(Ω)32ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類低音域用 10mmダイナミックドライバー×1、中-高音域用 BAドライバー×3、超高音域用 6mmプラナードライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP音圧感度(dB)104 @1kHz待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間イヤホン形状カナルドライバタイプハイブリッド型(ドライブリッド)オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約5(ANCオン) / 約7(ANCオフ)ドライバ数1DD+3BA+1PD(平面) / (片側)5ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
FoKus Amadeus NOBLEAUDIOFoKus AmadeusNOBLEAUDIO
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
FoKus Amadeusは、モーツァルトの初期作品からインスピレーションを得て、古典的な芸術性と現代的なエンジニアリングを融合させたコンセプトモデルとなる完全ワイヤレスイヤホンです。鮮やかな赤い仕上げから精密に調整された新開発の8.3mmカスタム三層ダイアフラムダイナミックドライバーまで、Amadeusは「見た目も音も美しい」製品作りというNobleの理念を体現しています。単なる音楽鑑賞ではなく、感情を込めて聴くためのモデルであり、表現力豊かで没入感があり、洗練されたサウンドを提供します。AudiodoによるパーソナライズとNobleの改良されたFoKusアプリが提供するQツールにより、優れたワイヤレス音質体験を可能にします。
付属品シングルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(XS/S/M)、ポーチ・充電用USBケーブル(USB A to USB C / 約25cm)形式密閉型感度113dB @1kHz周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(分)イヤホン:約90、ケース:約120出力(mW)3バッテリー容量(mAh)イヤホン:65、ケース:500インピーダンス(Ω)37ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類新開発8.3mmカスタム三層ダイアフラム・ダイナミックドライバー×1BluetoothVer. 5.4プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / SPP待機時間イヤホン:約3000時間、ケース:約5000時間ドライバタイプダイナミック型オーディオコーデックSBC / AAC / aptX Adaptive / LDAC再生時間(時間)約8(ANCオン) / 約12(ANCオフ)、充電ケースでの充電回数:約2.5回、合計再生時間:約28(ANCオン)/ 約42(ANCオフ)ドライバ数1DD / (片側)1ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
FoKus Apollo NOBLEAUDIOFoKus ApolloNOBLEAUDIO
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
FoKus Apolloは、独自のハイブリッドドライバーを採用したNoble初のBluetoothヘッドホンです。技同軸上に配置された低音域に優れる40mmダイナミックドライバーと高音域に優れる14.5mmプラナーマグネティックドライバーのハイブリッド構成を採用。Bluetooth 5.3、マルチポイント接続対応。QCC3084チップセットと統合型ADIチップ、左右各3つのマイクによって最大-35dBのノイズリダクションを行うハイブリッドANCを搭載。外音取込モードも搭載。音量50%時ANCオフで最大80時間、ANCオンで最大60時間再生の長時間バッテリー。cVc 8.0対応の本体通話用マイクや着脱式ブームマイクを使用した高品質音声通話や、3.5mmオーディオケーブルでの有線接続、USB-Cケーブルを使用したゼロレイテンシーゲームモードでのゲーミング用途などシーンを選ばず使用でき、3.5mmやUSB-Cで接続時にもANCをオンにすることが可能です。FoKusアプリ(iOS/Android)によるEQ設定も可能。持ち運びに便利なEVA樹脂製セミハードタイプのキャリングケースが付属します。
付属品EVA樹脂製セミハードキャリングケース、アクセサリーポーチ、着脱式ブームマイク、USBオーディオ&充電用USBケーブル(USB C to USB C / 約120cm)、有線接続用ケーブル(3.5mm4極ストレート to 3.5mm4極ストレート / 約120cm)、3.5mm to 6.35mm変換プラグ、フライトアダプター、3.5mm to 4.4mm変換プラグ(バランス接続非対応)材質陽極酸化アルミニウムフレーム、メモリーフォーム、プロテインレザー製イヤーパッド、アルカンターラ製ヘッドバンド質量(g)327形式密閉型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約170×約85感度99dB @1kHz周波数特性10Hz - 40KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(時間)3出力(mW)20バッテリー容量(mAh)1,000インピーダンス(Ω)32ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類40mmダイナミックドライバー×1、14.5mmプラナーマグネティックドライバー×1BluetoothVer. 5.3プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP待機時間約1000時間ドライバタイプハイブリッド型オーディオコーデックSBC / AAC / aptX HD / LDAC再生時間(時間)約60(ANCオン) / 約80(ANCオフ)ドライバ数1DD+1PD(平面) / (片側)2ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応
AV家電