絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(6)
イヤホン形状
ネックバンド型(1)
イヤホン形状
耳かけ型(2)
接続方式
  • Bluetooth(7)
  • Lightning(1)
  • USB Type-C(1)
コード長さ(m)
  • 1.1(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(4)
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(264)
  • audio-technica(233)
  • オーム電機(213)
  • フジパーツ(172)
  • Jabra(165)
  • サンワサプライ(164)
  • JVC(ビクター)(164)
  • SONY(ソニー)(152)
  • HAMILeX(ハミレックス)(140)
  • サンワダイレクト(109)
  • SHURE(108)
  • ELPA(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(97)
  • AXIAS(97)
  • RS PRO(88)
  • AZLA(アズラ)(86)
  • PGA(80)
  • BOSE(ボーズ)(72)
  • FINAL(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ 多摩電子

    Bluetooth Ver.5ヘッドセットスタミナ

    多摩電子(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    待ち受け888時間、連続通話28時間のスタミナモデル。 クリアな通話ができるノイズリダクション。 遮音性に優れ、聞き取りやすいカナル型。 スマホ2台同時待ち受けマルチポイント。 車載USB充電器とUSB充電ケーブル付属
    ブラック接続方式Bluetooth定格出力車載充電器:5V/最大150mA通信方式Bluetooth 5バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4形名BM20USBケーブル長(cm)約30定格入力車載充電器:DC12V/24VプロファイルHSP・HFP・A2DP・AVRCPペアリング最大ペアリング登録8台待ち受け時間(時間)最大約888装着方式片耳通信距離(m)最大見通し距離約10(Class2)USBタイプUSB Aコネクタ/microUSBイヤホン形状耳掛け再生時間(時間)最大約35通話時間(時間)最大約28音量調節マルチペアリング
  • BT フルワイヤレスイヤホン 多摩電子

    BT フルワイヤレスイヤホン

    多摩電子
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    高音質AACコーデック、防水対応のタッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン
    通信方式Bluetooth5.0バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間1.5時間セキュリティ【パスキー(認証コード)】0000(ゼロ4つ)ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)80通信距離(m)【見通】10(Class2)再生時間(時間)最大5対応コーデックSBC / AAC連続通話時間(時間)最大2.8対応プロファイルHFP / A2DP / AVRCP
  • Bluetoothスピーカーネックバンド型 多摩電子

    Bluetoothスピーカーネックバンド型

    多摩電子
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    その他コンテンツ保護:SCMS-T対応ブラック最大出力(W)3×2(1%THD)本体質量(g)256接続方式Bluetooth対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形入力感度82±3dB充電時間約2.5h再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz連続再生時間約26h(最大音量時)適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W)通信規格Bluetooth標準 Ver5.0通信距離(m)見通し約10 power class2イヤホン形状ネックバンド対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約17対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP
  • Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ホワイト TBM05SW 多摩電子

    Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ホワイト TBM05SW

    多摩電子
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。
    ホワイト接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5通信方式Ver4.1装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節マルチペアリング
  • Bluetoothヘッドセット Ver5.0 携帯クレードル付き ホワイト 多摩電子

    Bluetoothヘッドセット Ver5.0 携帯クレードル付き ホワイト

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ≪暫定≫。通信規格:Bluetooth標準 Ver.5.0。通信距離:見通し 約10m power class2。連続再生時間:約5.0時間。連続通話時間:約5.0時間。イヤホン充電時間:約1.0時間。対応プロファイル:HFP、 A2DP、 AVRCP。対応コーデック:SBC。コンテンツ保護:SCMS-T対応。ペアリング登録数:8台。同時待受け:2台
    ホワイト接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)約5.0通信方式Ver5.0装着方式片耳イヤホン形状カナル型マルチペアリング
  • Bluetoothフルワイヤレスイヤホン 多摩電子

    Bluetoothフルワイヤレスイヤホン

    多摩電子
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    軽量・薄型・コンパクトで、防水対応 タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります スマートなタッチコントロール採用 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 衝撃に強く、耐久性も向上させました 連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生 イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。 充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
    通信距離見通し 約10m power class2連続再生時間約4.0時間通話時間(時間)約2.5充電時間(時間)イヤホン:約1.5対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP対応コーデックSBC保護SCMS-T対応付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)イヤホン形状カナル型接続方式Bluetooth通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
  • オープンイヤー型イヤーカフタイプUSB-C有線接続イヤホン ホワイト 多摩電子

    オープンイヤー型イヤーカフタイプUSB-C有線接続イヤホン ホワイト

    多摩電子
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    耳をふさがず耳にはさんで装着するイヤーカフタイプで、長時間の使用でも聞き疲れしにくく、圧迫感や蒸れによる不快感を軽減
    用途耳の穴をふさがないため、音楽を等を楽しんでいる時でも周囲の環境音(車の音や信号の音、緊急車両のサイレンなど)を 聞くことができ、ランニングやジョギング、仕事中でもシーンを選ばずに安全に音楽を楽しむことができます
  • Bluetooth フルワイヤレスイヤホン ブラック 多摩電子

    Bluetooth フルワイヤレスイヤホン ブラック

    多摩電子
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    アクティブノイズキャンセル(ANC)機能搭載! 静けさと音楽がひとつになる完全ワイヤレスイヤホン
    用途通信安定性、省電力性に優れたBluetooth標準規格 Ver.6.0採用。 。周囲の雑音を低減するアクティブノイズキャンセル機能搭載。 。外部の音が聞こえやすいアンビエントモード搭載。 。音の遅延を軽減するゲームモード搭載。 。イヤホン単体で最大6.5時間、充電クレードル併用で最大26時間の音楽再生が可能。(ノイズキャンセリングOFF時) 。10分間の充電で約1時間の音楽再生が可能な急速充電対応。 。大口径9mmのドライバーユニット採用。 。高音質コーデックAAC対応。 。ハンズフリー通話が可能なマイク搭載。
  • ステレオイヤホン&ハンズフリー 多摩電子

    ステレオイヤホン&ハンズフリー

    多摩電子
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    音楽再生や通話が可能なライトニング端子専用のステレオハンズフリーイヤホン。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。好感度マイク搭載。2種類のイヤーパッドを付属
    形式【イヤホン】ダイナミック型【マイク部】シリコン型周波数【再生】20Hz~20kHz【有効】100Hz~10kHz入力感度44dB音圧レベル(dB)107(1kHz時)ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)5
  • 多機能4.3型充電式ワンセグテレビ 多摩電子

    多機能4.3型充電式ワンセグテレビ

    多摩電子
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    電源を入れるだけで自動的に受信可能な局をサーチしてワンセグテレビを視聴できます。AM、FMラジオ搭載で災害時でも重要な情報を逃しません。クリアに聞こえるワイドFM対応です。内蔵リチウム電池でどこでも視聴可能です。バッテリーが切れても単3形アルカリ乾電池でも視聴できます。災害時、長期の停電でも手廻し充電で対応できます。USB-Cポートの充電端子(入力)でACアダプターや自動車の車載USB電源から充電が可能です。非常時には「SOSスイッチ」を押すとLEDライトの点滅とサイレンで自分の居場所を伝える事ができます。
  • Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ホワイト タッチセンサー 多摩電子

    Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ホワイト タッチセンサー

    多摩電子
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
    ホワイト接続方式Bluetooth5.0BluetoothVer5.0イヤホン形状カナル型
  • ステレオイヤホン&ハンズフリー ゴールド 多摩電子

    ステレオイヤホン&ハンズフリー ゴールド

    多摩電子
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    。音楽再生や通話も可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。着信スイッチ・高感度マイク搭載。SS/S/M/L 4サイズのシリコンイヤーパッド付き。絡みにくい、フラットケーブルを採用。
    仕様●パッケージ寸法:H160×W40×D30●イヤホン部形式:密閉・ダイナミック型ドライバーユニット:Φ9mm最大入力:5mWインピーダンス:16Ω(1kHz時)出力音圧レベル:93dB(1kHz時)再生周波数帯域:20Hz~20kHz●マイク部形式:エレクトレットコンデンサー型インピーダンス:2.2kΩ(1kHz時)入力感度:-42dB(1kHz時)有効周波数帯域:100Hz~10kHz●ケーブル:OFCリッツ線●プラグ:Φ3.5mm-4極ステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.1mアズワン品番65-9077-59
  • リモコン付き手元スピーカー 多摩電子

    リモコン付き手元スピーカー

    多摩電子
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    テレビの音声を手元でハッキリ聞けるスピーカー チャンネル・音量を操作できるリモコン機能付き テレビリモコン一体型手元スピーカー テレビの音を手元で聴きながら、チャンネルの切り替えやテレビの電源のON/OFF、入力切替などの 操作ができるリモコン一体型スピーカー。 11時間使えるリチウム電池内蔵でワイヤレスでどこでも聴ける 6.5時間の充電で11時間使える大容量リチウム電池を搭載 テレビの音もワイヤレスで聴けて、チャンネル操作もワイヤレスなのでリビングのお好きな場所やキッチンで家事をしながら、深夜で音量を上げられない時など、様々なシーンで活躍します。 充電は送信兼用充電スタンドに載せるだけで簡単に行えます。 クリアボイス機能搭載で人の声が聴き取りやすい 手元スピーカ背面のクリアボイスボタンを押すと、ニュースやナレーション、ドラマのセリフなど 人の声をハッキリ聞くことができます。
    付属品Φ3.5ステレオ音声ケーブル(1.5m)ACアダプタ充電器用USBケーブル(1.5m)保証書付取扱説明書グレー質量(g)【手元スピーカー(受信機)】365、【送信機】62定格出力AC100V 50Hz ・ 60Hz共用 DC5V 1.5A(USB-Aメス)連続使用時間(時間)11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【手元スピーカー(受信機)】179×82×70、【送信機】173×32×60充電時間(時間)6.5内蔵電池リチウム電池 3600mAh / 3.7V入力電源【手元スピーカー(受信機)】DC5V 1.5A(送信機の上に置くかまたは、micro USB端子から給電)、【送信機】DC5V 1.5A(micro USB端子)動作温度(℃)5~35保管温度(℃)0~40送信周波数(GHz)2.4帯リモコン120°、7m (ご使用のテレビの機種により操作可能な距離が変わります)ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック音声出力【手元スピーカー(受信機)】3W×2、【送信機】Φ3.5ステレオミニジャック送信距離(m)最長30(送信機とスピーカーの間に障害物がない状態)
  • ステレオハンズフリー 多摩電子

    ステレオハンズフリー

    多摩電子
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 絡みにくい、フラットケーブル採用。
    コネクタLightningコネクタケーブル長(m)約1.1再生周波数帯域(Hz)20~20kケーブルOFCリッツ線対応OSiOS 10.0.2以降セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)周波数帯域(Hz)100~10k(有効)ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5インピーダンス(Ω)16(1kHz時)音圧レベル(dB)110(1kHz時)イヤホン形状カナル型
  • BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付 多摩電子

    BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付

    多摩電子
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0 快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック) 収納して充電!取り出してスマホと自動接続! 約2回充電できる充電クレードルケース。 ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。 通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。 Bluetooth Ver5.0
    材質ABS他接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth 5.0コード認証:0000(ゼロ4つ)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約1.5ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)最大約60通信距離(m)見通距離約10(Class2)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約5.0対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大約5.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
  • Type-C端子 ステレオイヤホン ボリュームコントローラ付 多摩電子

    Type-C端子 ステレオイヤホン ボリュームコントローラ付

    多摩電子
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。 絡みにくい、フラットケーブルを採用。
    ブラック形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタ周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10Kドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9最大入力(mW)【イヤホン部】5イヤホン形状カナル型
  • 延長保証サービスカード 多摩電子

    延長保証サービスカード

    多摩電子
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
AV家電