絞り込み
ブランド
  • クマザキエイム
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(282)
  • エレコム(281)
  • audio-technica(241)
  • オーム電機(222)
  • サンワサプライ(174)
  • フジパーツ(173)
  • JVC(ビクター)(164)
  • HAMILeX(ハミレックス)(142)
  • SONY(129)
  • AZLA(アズラ)(106)
  • ELPA(102)
  • YAMAHA(ヤマハ)(102)
  • サンワダイレクト(101)
  • AXIAS(97)
  • RS PRO(90)
  • PGA(88)
  • FINAL(72)
  • グリーンハウス(60)
  • ナカバヤシ(59)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】 クマザキエイム速聴き/遅聴きCDプレーヤー【ポータブル・マナヴィ】クマザキエイム
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
語学学習や楽器・カラオケのお稽古、ダンスの練習などにオススメ!「ポータブル・マナヴィ」はCDやUSBメモリ内のMP3音源を11段階の速度で調節できるポータブルプレーヤーです。充電式で持ち運びにも便利。スピーカーとイヤホンに対応しているので、自宅でも外出先でも快適にご使用いただけます。A-Bリピート、プログラム再生、1曲/全曲リピートなど多彩な再生モードを搭載した学びたい気持ちをサポートする1台です。
付属品本体、ステレオイヤホン、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付き)材質ABS・PC寸法(mm)幅146×奥行146×高さ30質量(g)292消費電力(W)5電源リチウムポリマー電池3.7V 1500mAh機能リピート再生:1曲/全曲/A-B、プログラム再生:登録可能局数、CD-DA:20曲、MP3:99曲、ランダム再生、再生速度調整:11段階、音飛び防止スピーカー(内蔵)インピーダンス:4Ω、ユニットサイズ:3.6cm、実用最大出力:1.2W対応フォーマットCD:CD-DA、MP3/WMA USB:128MB~32GBまでのMP3、WMA音声出力イヤホン:ステレオ、スピーカー:モノラル再生時間(時間)充電:約4、連続再生:4.5
オールインワン・レコード・プレーヤー クマザキエイムオールインワン・レコード・プレーヤークマザキエイム
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
アナログもデジタルもこれ1台 レコードプレーヤー/CDラジカセ/デジタル・プレーヤーが1台に。 高級感あふれる本体色 ウッドブラック&シャンパンゴールド。 再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、さらにSDカード/USBメモリと多彩。 音声をSDカード/USBメモリにデジタル録音、さらにカセットテープにも録音可能なので、メディアを選ばずにご自慢の音楽ライブラリーを増やせます。 温かい音色を奏でる木製キャビネットの筐体は設置場所に困らないスピーカー内蔵のコンパクト設計。
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、45回転用アダプタ、AMラジオ用ループアンテナ、交換用レコード針、取扱説明書消費電力(W)16電源AC100-240V 50/60Hz本体質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×205入力端子音声:TS3.5mmステレオミニ、ループアンテナ:TS3.5mmスピーカー(最大出力)3W+3W出力端子音声:RCAピン(右/左)、イヤホン:TRS3.5mmステレオミニ
乾電池式ポケットTVラジオ クマザキエイム乾電池式ポケットTVラジオクマザキエイム
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに便利な小型テレビ・ラジオ。外出先でも入手しやすい乾電池で使えるので安心。USB給電にも対応しているのでご自宅では電池切れの心配なく使えます。(※ACアダプターは別売)2インチカラー液晶搭載で映像も鮮明。ラジオはAM/FMに対応。災害時に頼もしいワイドFMにも対応しています。テレビ受信時も画面を消してラジオのように楽しむことも可能。お散歩のお供に、寛ぎのひと時に、また災害・停電への備えにも役立ちます。
その他【イヤホン】3.5mmステレオミニジャックセット内容本体、イヤホン、USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)82(電池含まず)電源USB:DC5V/1A、単4電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×120連続使用時間スピーカー使用時(TV:5時間、ラジオ:8時間)、イヤホン使用時(TV:8時間、ラジオ:10時間)ディスプレイ2.0インチTFTカラー液晶(画素数:320×240 RGB)スピーカー口径:28mm、インピーダンス:8Ω、最大出力:1W受信周波数ワンセグ:473MHz~767MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1710kHz端子USB Type-C
レコード・ラジオ・カセットプレーヤー クマザキエイムレコード・ラジオ・カセットプレーヤークマザキエイム
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
アナログとデジタルを1台に凝縮した多機能オーディオプレーヤー。懐かしのレコードやカセットテープが思い出と共によみがえります。スピーカーを内蔵したコンパクトな一体型設計のため、面倒な接続なしにこれ1台で直ぐにお使いいただけます。もちろん外部入力端子も搭載しているので、テレビのスピーカーとして使用したり、アンプ内蔵スピーカーに接続しより迫力のある音質をお楽しみいただくことも可能です。SDカード、USBメモリスロットを搭載しています。
仕様●【カセット】再生対応:ノーマルテープ両面60分以内(カセットは再生・早送りが可能です)●レコード:駆動式:ベルトドライブ、回転数:331/3 ・45 ・78rpm材質ABS/MDF/PVC寸法(mm)幅330×奥行300×高さ150質量(kg)2.6消費電力(W)最大9(待機時平均2)電源ACアダプターDC12V1.6Aメモリー【USB】対応メディア:USBメモリ2.0/3.0、2~16GB迄、再生フォーマット:MP3 (64~128GB)・WMA(128kbps)スピーカー出力:3W+3W、インピーダンス:8Ω、周波数特性:50Hz~18kHz受信周波数ラジオ:FM76MHz~108MHz( ワイドFM 対応)入出力端子音声出力:RCAピン(右・左)、イヤホン:3.5mmステレオミニ、音声入力:3.5mmステレオミニSDカード対応メディア:SD/SDHC class4、2~32GB迄、再生フォーマット:MP3(64 ~ 128kbps) 、WMA(128kbps) 、録音フォーマット:MP3(128kbps)
レコードプレーヤー【レコ・メイト】 クマザキエイムレコードプレーヤー【レコ・メイト】クマザキエイム
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
どこでも手軽にレコードが聴ける乾電池やモバイルバッテリーでもご使用できます。EP盤も聴くことができます。見やすい日本語表示。MP3にも録音可能。機能:レコード再生(33/45回転)、MP3(USB/SD)録音・再生。
材質(本体)ABS樹脂・シリコン・PVC質量(g)620電源(V)DC5(アダプター別売)、乾電池:単3電池×4本(別売)連続使用時間(時間)(電池)約16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W292×D122×H77スピーカー8Ω 1W入数1台
AV家電