絞り込み
ブランド
- ラトックシステム
- モノタロウ(1)
- audio-technica(223)
- オーム電機(214)
- Jabra(164)
- エレコム(160)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(125)
- AZLA(アズラ)(117)
- SONY(ソニー)(116)
- ELPA(102)
- SHURE(80)
- PGA(79)
- BOSE(ボーズ)(71)
- YAMAHA(ヤマハ)(62)
- ホームテイスト(59)
- グリーンハウス(57)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(50)
- StarTech.com(50)
- 長塚電話工業所(49)
- ブランドをもっと見る

smalia(スマリア) スマートリモコン
ラトックシステム¥8,998税込¥9,8981個当日出荷Wi-Fi 2.4/5GH 両対応 スマートリモコン いまある家電をそのままスマホやスマートスピーカーで操作が可能に(赤外線 操作) むずかしい設定や配線は必要なく、誰でもかんたん設定 家電操作を自動化するシーン設定で部屋を快適に 外出先から家電を遠隔操作可能 家電は登録済みの家電(プリセット)から選択するだけ 実機に近いリモコン画面で家電を直感的に操作 スマートスピーカー対応 赤外線 有効範囲は最大25m適合スマートスピーカー・サービス:Amazon Alexa 搭載スピーカー(Amazon Echo など)、Google アシスタント搭載スピーカー(Google Nest/Home など)、Siriショートカットセット内容スマートリモコン本体、ACアダプター、USB給電ケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)約42外形寸法(mm)約60×60×20(突起部含まず)センサー温度・湿度・照度センサー使用範囲(m)赤外線:有効範囲 最大25(見通し)リモコン対応:各種赤外線リモコン(SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど)BluetoothBluetooth Low EnergyWi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz Dual bands)
1入力5出力 光デジタル分配器
ラトックシステム¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷1つの光デジタル音声を5つに分配用途1つの光デジタル音声を、最大5台へ同時出力。サウンドバーの店頭デモや検証に。店舗やイベント会場のBGMに。オーディオ機器の使い分けに。最高24bit / 96kHzまでの音声、サラウンドに対応。USBケーブル/ACアダプターを添付セット内容製品本体、USB ACアダプター ×1、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】メタル質量(g)約80電源電圧DC +5V(USB Type-Cポートから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×50×20消費電流(mA)~75入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1 / 【電源】USB Type-C出力端子光デジタル(角型)×5
光デジタル/同軸デジタル延長器(100m)
ラトックシステム¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷光デジタル/同軸デジタル音声を1本のLANケーブルで最大100m伝送用途光デジタル/同軸デジタル音声を最大100m伝送。音響設備から離れた場所に簡単伝送。BGMや館内放送の長距離伝送に。ホームシアターの長距離配線に。最高24bit / 192kHzまでの音声、サラウンドに対応。電源供給が難しい場所にも設置可能。給電用のACアダプターを添付セット内容製品本体(送信機×1、受信機×1)、ACアダプター(12V/1A)、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ合金質量(g)90電源電圧DC+12V(添付のACアダプターから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各53× 66× 27消費電流(mA)~230入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング【光デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz【同軸デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]192kHz / 176.4kHz / 96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1LED【青色】[点灯]電源ON、[消灯]電源OFF出力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1最大延長(m)100(※LANケーブルはCat5e、Cat6のUTPケーブルをご使用ください。 CAT 7などのSTPケーブルは使用しないでください)












![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)