絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(17)
  • T-fal(ティファール)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 東芝(10)
  • マクセルイズミ(9)
  • テスコム(8)
  • ツインバード(7)
  • SURE(石崎電機製作所)(6)
  • 日立(5)
  • cado(5)
  • シービージャパン(4)
  • オーム電機(3)
  • ノーブランド(3)
  • 太知ホールディングス(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • DBK(3)
  • ラドンナ(3)
  • プラスマイナスゼロ(3)
  • SteamOne(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライ専用アイロン DBKドライ専用アイロンDBK(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。 重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。 掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。 アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。 フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。 通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。 温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム質量(g)600周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)コードあり
スチームアイロン YAMAZEN(山善)スチームアイロンYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。質量(kg)0.8ラベンダー電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1.6コードあり温度調節範囲(℃)70-210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130保証期間お買い上げ日より1年水タンク容量(mL)180
パッチワークアイロン Clover(クロバー)パッチワークアイロンClover(クロバー)(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。 ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。 リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。 握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。 調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。 水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む)消費電力(W)80電源AC100V(50-60Hz共用)コード長さ(m)1.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず)コードあり温度調節範囲(℃)80~200
コードレススチームアイロン アイリスオーヤマコードレススチームアイロンアイリスオーヤマ
4,498税込4,948
1台
当日出荷
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4ホワイト/グレー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約2方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23注水量(mL)300
布団乾燥機 タイマー付き YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要付属品くつ乾燥アタッチメント×2質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)760電源AC100V(50/60Hz)安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
ケース付きコードレスアイロン アイリスオーヤマケース付きコードレスアイロンアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様【アイロンの置き方】自立式質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5ライトブルー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.6方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5注水量(mL)180
毛玉取り オーム電機毛玉取りオーム電機(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム 約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります 保管時も安心、外刃カバー付 着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース 単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約90(乾電池を含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75コードなし動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
男前アイロン・コードレス SURE(石崎電機製作所)男前アイロン・コードレスSURE(石崎電機製作所)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。 素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。 ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。 セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。 1台3役、頼りになる男前。 【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。 【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。 【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃スチーム量(mL/min)約5穴数スチーム12孔、ショット専用7孔タンク容量(mL)約200付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)材質(かけ面)セラミックコーティング
ハンディーアイロン&スチーマー 除菌 脱臭 パワフルスチーム 3段階温度調節 衣類スチーマー ツインバードハンディーアイロン&スチーマー 除菌 脱臭 パワフルスチーム 3段階温度調節 衣類スチーマーツインバード(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095B/ESA-4095Wは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。 用途に合わせて温度設定が可能だからハンディだけでなくアイロンとしても使用できる。
用途スーツ・ジャケット・コート・セーター・スカート・帽子・ぬいぐるみ・カーテン・ソファ・レース・ウール・カシミヤ 色々な布製品に使えます。 【ジャケットなどの厚手の衣類】 ハンガーにかけたまま端を軽く引っ張りながら、ブラシで衣類をなでるようにしてスチームをかけます。 【ワイシャツなどのポリエステル生地】 衣類ブラシを衣類にしっかりとあててスチームをかけます。 【セーターなどのデリケートな生地】 ブラシを衣類から離してスチームをあて、形を整えます。そで口や首まわりなどの伸びやすい部分は形を整えながらたっぷりとスチームをかけます。付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ容量(mL)75消費電力(W)800
ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き YAMAZEN(山善)ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
花粉やPM2.5対策。 梅雨や秋雨の湿気対策。 気温の低い冬場にも大活躍。 一年中気になるダニ対策機能付き。 羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。 濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。 衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。 押し入れやクローゼットの除湿に。 季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。 大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。 衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。 使わない時は付属品もコンパクト収納。 押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。消費電力(W)500コード長さ(m)1.8質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245タイマー30分、60分、90分、120分
アルミコート 北欧柄スタンド式スチーム アイロン台 シービージャパンアルミコート 北欧柄スタンド式スチーム アイロン台シービージャパン(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
7日以内出荷
インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの、ラクな姿勢でしっかりアイロンがけができる「スタンド式」 アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、広いかけ面と高さ調整機能でしっかりアイロンがけできるスタンド式です。 衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密 表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体はメッシュ型の穴あき構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。 中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。 中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。 利用シーンに合わせて、高さを21段階変えられます。 高さ調節が最下段含めて21 段階出来るので、床に座ったり、椅子に座ったり、立ったままなど、自分好みの様々な体制でアイロンかけが出来ます。 アイロン置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。 かける箇所を変える時に、アイロンを置いて置ける置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。かけた後の衣類のシワ戻りを防ぎます。また、置台には断熱素材のシリコーンカバーが付いていますので、アイロンかけ面の傷や摩耗を軽減できます。
材質[本体・脚部・アイロン置き台] スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]TPR、[アイロン置き台キャップ]シリコン、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム質量(g)4500タイプスタンド式耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.5×33.5×26~84収納時寸法(cm)W130.5×D33.5×H7.5
コードレス スチームアイロン 太知ホールディングスコードレス スチームアイロン太知ホールディングス
3,490税込3,839
1台
当日出荷
ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。セット内容計量カップピンク質量(g)565電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122電源コード(m)1.8コードなし温度調節範囲(℃)80~200保証期間お買い上げ日より1年注水量(mL)200
毛玉取り オーム電機毛玉取りオーム電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます 生地を傷めにくいクロスガード付き 着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース 安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません 単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約136(乾電池を含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77コードなし動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
ふとん乾燥機 カラリエ シングルノズル アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ シングルノズルアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
花粉や梅雨シーズンで布団が干せない時期に大活躍!ホースを入れるだけでしっかりふとんを乾燥させるふとん乾燥機カラリエです。「あたため」「冬」「夏」「ダニモード」の4つの自動モードが搭載されており、1年中シーンに合わせて使用することができます。サイドフラップ付きノズルのロングホースと立体ノズルが搭載されているので効率的にふとん全体に温風を届けることができます。また、付属の「靴乾燥アタッチメント」を使えば濡れた靴も一気に乾燥します。雨で濡れた靴も翌日すっきり!寝汗のニオイ対策やダニ対策に効果的です。高温風を当ててダニ対策でき、布団クリーナも一緒に使うとより効果的です。寒い日には布団をあたため、ふかふかで温かい布団に仕上げます
付属品くつ乾燥アタッチメント質量(kg)商品:1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)全長(m)2(ホース・ノズルを含む)定格消費電力(W)最大690(最小0)乾燥時間(分)60時間あたため:20分タイマー15・30・45・60・75・90・120・180分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:160×125×360
スチームアイロン SURE(石崎電機製作所)スチームアイロンSURE(石崎電機製作所)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。
仕様自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング付属品給水カップ材質本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト質量(kg)0.7(電源コード含む)定格AC100V/1000Wコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×241×118安全装置温度ヒューズ(240℃)コードありRoHS指令(10物質対応)対応
充電式毛玉クリーナー T-fal(ティファール)充電式毛玉クリーナーT-fal(ティファール)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。 充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。 付属の充電用USBケーブルを使って充電給電。 USB充電で、海外旅行にも使えます。 使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。
付属品充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシ質量(kg)約0.21ブラック電源DC5V 充電式コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×100×145機能風合いガード 調節段階コード有り連続起動時間(分)約40(満充電時)充電池タイプニッケル水素電池 600mAh
スチーム&ドライアイロン DBKスチーム&ドライアイロンDBK(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。 セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。 また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)950本体質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×240×145コードありタンク容量(mL)135コーティングセラミックコーティング
ハンディーアイロン&スチーマー ツインバードハンディーアイロン&スチーマーツインバード(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。 幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。 季節を問わずお使いいただけます
本体寸法(mm)約300×76×80質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800容量(mL)80面積(cm2)約68(かけ面)表面処理ADCフッ素樹脂コート電源コード(m)約2.5温度(℃)高:190/中:150/低:100噴射量(mL/回)0.4付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチームコードあり
レイコップPRO2 レイコップレイコップPRO2レイコップ(1件のレビュー)
23,545税込25,900
1台
7日以内出荷
唯一約65℃の温風でダニを死滅可能なふとんクリーナー ※成虫ダニ約30匹が存在する寝具に、製品の温風の吹き出し口を3秒以上密着させ動作させた場合。医療現場でも除菌灯として使用されている「UVランプ」でウイルスを除菌・除去し、「パワフルたたき」でダニのフンや死がいを含むハウスダストをたたき出し、しっかり「吸引」し健康的な睡眠環境を整えます。英国アレルギー協会認証マーク取得。
仕様●ドライエアブロー(PTCヒーター搭載):約65℃●パワフルたたき:毎分29,800回●マイクロフィルター:HEPAフィルター搭載●紫外線(UV-Cランプ):8W(253.7nm)質量(kg)(コード除く)2.2ホワイト消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×373.6×171.8電源コード(m)5.0(本体)ブラシフィンパンチブラシ運転モード標準+温風RoHS指令(10物質対応)対応
充電式毛玉クリーナー T-fal(ティファール)充電式毛玉クリーナーT-fal(ティファール)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。 充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。 付属の充電用USBケーブルを使って充電・給電。 USB充電で、海外旅行にも使えます。 使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。
付属品充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシネイビー質量(g)約210コード長さ(m)1.2コードあり連続起動時間(分)約40(満充電時)電源タイプDC5V 充電式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×100×145
トゥイニー ジェットスチーム 9051 T-fal(ティファール)トゥイニー ジェットスチーム 9051T-fal(ティファール)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワのばし。衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチームがけ。アイロンとして使う時はアイロン台の上でしっかりプレス。細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。また付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。 【1台2役で快適にシワ伸ばし】 握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチーム、アイロンとして使う時にはアイロン台の上でしっかりとプレスと、快適に操作できます。また、パワフルなショットスチームが繊維の奥まで浸透し、狙ったシワを逃さずに集中的にシワ伸ばしが可能です。 【ワット数がパワーアップ】 ワット数が従来製品の950Wから1100Wにパワーアップ。立ち上がり時間が35秒と早くなりました。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98質量(g)650定格消費電力(W)950コード長さ(m)3タンク容量(mL)50付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ機能ジェットススチームトリガー立ち上がり時間(s)45コードあり
立てて置ける毛だまクリーナー スマイルキッズ立てて置ける毛だまクリーナースマイルキッズ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
乾電池式の毛玉取り器。
付属品お掃除ブラシ材質本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス質量(g)160コードなし使用電池単3形乾電池2個(別売)サイズ(mm)55×150×80
スチームアイロン アイリスオーヤマスチームアイロンアイリスオーヤマ
2,698税込2,968
1台
翌日出荷
シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット機能搭載です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルなダイヤル式なので、洋服に合わせての温度調節も簡単です。
仕様【アイロンの置き方】自立式付属品注水カップ寸法(mm)W270×D112×H129ホワイト質量(g)840種類スチーム・ドライ兼用消費電力(W)1100電源AC100V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.5方式【蒸発発生】滴下式安全装置【温度過上昇防止装置】温度ヒューズ温度調節範囲(℃)【自動温度調節】110~190注水量(mL)約210
コードレスアイロン La・Coo(ラクー) 東芝コードレスアイロン La・Coo(ラクー)東芝
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
前後左右、斜めでも持ち替えずにスイスイ動く滑らかなかけ心地。緩やかに湾曲したかけ面形状、後部の傾斜があるラウンド形状で布がかけ面の下にスムーズに入りシワになりにくい設計です。全周にスチームラインを配置し、スチームがかけ面の外側に逃げるのを抑制、衣類を蒸らすようにスチームを浸透させます。アイロン先端部はボタンまわりなどの細かい部分でもらくにアイロンできるデザイン。かけ面後部の傾斜を使えばスカートのプリーツやブラウスのフリルなど細部をキレイに仕上げられます。
仕様スチームタンク:カセット式約80ml、スチーム量(スチーム孔):最大5g/分(21個)、スチーム持続時間:裁量2分、スチーム切替:2段、ショット:倍増ショット、吊るしてショット、(立ち上がり時間(秒))低:設定時約50(スチーム使用不可)、中:設定時約66(スチーム使用可)寸法(mm)本体:長さ219×幅103×高さ123、収納時:長さ260×幅171×高さ190質量(kg)本体:0.9、収納時:1.7定格AC100V-1200W(50/60Hz共通)コード長さ(m)(給電台)約1.4 コードリール式機能水漏れ防止オートバルブ、楽開け注水カバー温度調節3段階(低中高)
アルティメット 6828 T-fal(ティファール)アルティメット 6828T-fal(ティファール)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ティファール史上No.1大量スチーム、プロ級の仕上がり。高温が続いてパワフルさをキープする、コード付きアイロン。 1分間に最大140gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。 エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。 バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。 先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。 水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。 自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.4ブラック×ゴールド電源(V)100消費電力(W)1400コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き)孔数スチーム:96個コード有り排出量(g/min)ジェットスチーム:最大140、通常スチーム:最大0-30水タンク容量(mL)265
ふとん乾燥機ツインノズル アイリスオーヤマふとん乾燥機ツインノズルアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。ツインノズルでより広範囲にあたためるので、1組で使うときは胸元・足元をより早くあたため乾燥します。ハンドルが木目調になり、更にフラットな操作ボタンでよりシンプルなデザインで、インテリアにもなじみやすいデザインです。ロングになった立体フラップにより大きな空間ができ、更に左右フラップで倒れにくくなったので、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。自動モード【あたため・夏(送風仕上げ)・冬・ダニ】、手動モードに加え、【保温モード】が増えました。(※既存品FK-W1と比較)【保温設定】自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、お休みに適した温度を保つことができます。手動モードでくつ乾燥ノズルを付属し、2足同時にくつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
消費電力(W)760コード長さ(m)1.9寸法(mm)約166×196×320質量(g)2400材質ABS樹脂、ポリプロピレン電源電圧(V)AC100(50/60Hz共用)タイマー15分・30分・45分・60分・75分・90分・120分・180分安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ付属品くつ乾燥アタッチメント×2保証期間お買い上げ日より1年間ホワイト
超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボ アイリスオーヤマ超小型! ふとん乾燥機 カラリエmini ターボアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
カラリエ史上最小なのに風量ハイパワー。最短8分でふんわりぽかぽか。最大1100WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!フラップ付き立体ノズルで安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。【1年中使える自動モード搭載】・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに※ダニモードの使用は1年に1~2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。【くつ乾燥】付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。【安全装置付き】温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心
付属品くつ乾燥アタッチメント質量(kg)0.7定格消費電力(W)最大1100W(最小0W)※温度制御のため消費電力が変動安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)2時間あたため時間:8分、15分(しっかりあたため)タイマー10・30・60・90・120・180(分)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×141×190
コードレスアイロン ネイビーブルー 東芝コードレスアイロン ネイビーブルー東芝
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
コンパクト&コードレスアイロン美(ミ)ラクルLa・Coo。かけ面後端に傾斜があり後ろに引いてもシワになりにくい美ラクルベースにはボタン周りなどの細かい部分に当てやすい楽がけライン、かけ面後部の傾斜でスカートのプリーツやフリルなど細部をキレイに仕上げるポイントプレスとこだわりが詰まった設計。スチームが溝に沿ってムラなく広がり、かけ面全体にスチームを広げます。また、倍増ショットモードのパワフルなスチームならガンコなシワもキレイに仕上げます。ハンガーにつるした状態でもアイロンできる吊るしてショット機能付き。
質量(kg)本体:約0.9、収納時:約1.7定格100V-1200W(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】219×103×123【収納寸法】260×171×190連続使用時間(分)最大2タンク容量(mL)【カセット式】80コーティング【かけ面】シルバーチタンコート温度調節3段階(低中高)出力切替高温・中温2段階スチーム量(mL/min)約5(スチーム孔17個)
スチームグライド グリーン T-fal(ティファール)スチームグライド グリーンT-fal(ティファール)
8,198税込9,018
1台
5日以内出荷
ティファール史上最高のすべりと、パワフルなスチーム力で、満足な仕上がりと使い心地。 最大 約75g/分のパワフルジェットスチーム エアーグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。 ノーマルスチームとターボスチームの2つのモードを搭載。 バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。 先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。 自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.2グリーン電源(V)100消費電力(W)1300コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×305×155機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、ワンタッチスプレー(霧吹き)孔数スチーム:64個コード有り排出量(g/min)ジェットスチーム:最大75、通常スチーム:最大0-15(ターボスチーム設定で0-20)水タンク容量(mL)280
乾電池式毛玉クリーナー T-fal(ティファール)乾電池式毛玉クリーナーT-fal(ティファール)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ティファール史上No.1のカット力で、ぐんぐん毛玉取り。 パワフルモーター搭載で、キレイに毛玉をカット。 直径52mmもの大型メッシュだから、素早く一気に広範囲をケア。 カーペット毛布など広範囲のお手入れにも。 持ち運びに便利な乾電池タイプ。
付属品掃除用ブラシ質量(g)約175コードなし電源タイプ乾電池式(アルカリ単三乾電池2本)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×104×171
トゥイニー ジェットスチーム ノワール T-fal(ティファール)トゥイニー ジェットスチーム ノワールT-fal(ティファール)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。 細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。 付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。 【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。 【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。 【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98質量(g)650定格消費電力(W)950コード長さ(m)3タンク容量(mL)50付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ機能ジェットススチームトリガー立ち上がり時間(s)45コードあり
毛玉取り 電動 充電式 交流式 両用 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム毛玉取り 電動 充電式 交流式 両用 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応テスコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
タイツからカーペットまで幅広くケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。衣類の量や生地の種類に応じて便利に使い分けられる2WAY電源タイプです。
用途タイツからカーペットまで幅広くケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。衣類の量や生地の種類に応じて便利に使い分けられる2WAY電源タイプです。 衣類の量や生地の種類に応じて電源方式を使い分けられる充電・交流両用モデル。コードレスでサッと使ったり、コンセントに挿して安定したパワーで大量の衣類をケアしたり、さまざまなシーンで活躍します。 51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm~2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。 気付いたときに服を着たまま毛玉を取れる、着たままアタッチメントを付属しています。薄手・毛足の短いセーター、30デニール以上のタイツなど、その場でカンタンにお手入れできます。 コードレスで使用する場合、1回の充電で約20分使えます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。 おうちのインテリアに馴染むベージュとグレーの2色展開。長時間使っても疲れにくい、握りやすいグリップ形状です。 ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 充電ケーブルと電源アダプターを付属しています。購入後すぐに充電して使えます。 付属品の収納に便利なポーチ付きです。 お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、薄手のセーター、30デニール以上のタイツ ※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品5段階風合いガード、着たままアタッチメント、掃除ブラシ、取扱説明書、電源アダプター、ポーチ材質本体:ABS/PC、刃:ABS/SUS質量(g)185電源(V)AC100-240 50/60Hz電源充電・交流式ケーブル長(m)1.5刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き)使用時間(分)30定格出力DC5V 1A保証期間1年間充電時間(時間)2
ふとん乾燥機 cadoふとん乾燥機cado
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
快眠に導く温風風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。カドー最高性能の「FOEHN PRO」オゾン発生量UPで強力消臭&除菌にも対応オゾン生成ユニットの搭載により、ふとんや枕の気になるニオイの消臭にも役立ちます。FOEHN PROでは従来機種(FOEHN 001)よりオゾンの発生量を約2倍に増加し、さらに強力な消臭性能を発揮。オゾン機能はオン・オフの切り替えも可能です。オゾン発生量の増加に伴い、これまでの消臭に加え除菌にも効果を発揮。第三者機関での調査により、送風コース(120分)で付着した菌を99.85%除菌できることが実証されました。気になるニオイの消臭だけではなく、寝具についた菌まで対策が可能です。風量が従来品より50%アップ。キングサイズも乾燥・あたため従来機種(FOEHN 001)より風量を約50%向上させる「急速モード」を搭載。シングルサイズ・ダブルサイズはもちろんのこと、キングサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりを実現。さらに内部の流路を最適化することで、高性能ながら静音性※の向上にも実現しました。※SONE値比較約36%減(FOEHN 001とFOEHN PRO急速モードOFFの比較において)世界最小級なのにパワフルな理由cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)コンパクト&軽量なスティック形状使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。イージーメンテナンスお手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約720(電源コードを除く)電源(V)AC100 50-60Hz消費電力(W)620(最大)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)電源コード(m)約2.0サイズ(mm)直径:約54×高さ:約342
毛玉取り オーム電機毛玉取りオーム電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
しっかり握れるスリムグリップ 余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます 安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません 保管時も安心、外刃カバー付き 着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース 単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約123(乾電池を含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×151×88コードなし動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式) マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式)マクセルイズミ
5,898税込6,488
1台
当日出荷から6日以内出荷
充電・交流式。着たままカットOK!【2種類の外刃付属】(デリケート外刃):ストッキングやタイツなどデリケートな衣類に。(スタンダード外刃):衣類からソファ・カーテンなどの大きい布地まで。【Care(逆転)/Power(正転)モード搭載】(Care):おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取りに適応。(Power):セーターやソファに、頑固な毛玉もキャッチ。2種類のふわふわリング付属。生地の風合いを守ります。ふわふわリング、2種類の外刃も収納可能なスタンド付属。
付属品外刃2種(デリケート、スタンダード)、ふわふわリング2種(Short/Long)、充電用USBケーブル(Type-C 1.8m)、スタンド、取扱説明書電源充電・交流式本体質量(g)約197本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×92×145充電時間(時間)約8使用可能時間(分間)約38(満充電時)
コードレススチームアイロン La・Coo 美ラクルベース 東芝コードレススチームアイロン La・Coo 美ラクルベース東芝
9,498税込10,448
1台
7日以内出荷
前後左右、斜めでも、持ち替えずにスイスイ動かせてラク!シワやニオイに全面スチームタンク内の水を抗菌・除菌たっぷりスチームが浸透
形状楽がけライン、全面スチームライン、ポイントプレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【収納時】260×171×190コード長さ(m)(給電台)1.4[コードリール式]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)219×103×123
コード付きスチームアイロン 東芝コード付きスチームアイロン東芝
2,998税込3,298
1台
当日出荷
まとめがけに便利な「180ml大容量タンク」を搭載。布地にあわせてスチーム温度が2段階で選べます。大型かけ面で気持ちよくアイロンがけができます。
適合約7g/分(スチーム孔9個)寸法(mm)長さ247×幅116×高さ130質量(kg)約1グレー容量(mL)水タンク:一体型/約180切替方式スチーム:中・高2段スチームコード長さ(m)約1.7コーティングシルバーチタンコート温度調節3段(低/中/高)
アルミコート 北欧柄舟形スチーム アイロン台 シービージャパンアルミコート 北欧柄舟形スチーム アイロン台シービージャパン
2,098税込2,308
1台
4日以内出荷
インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの舟型タイプ。 アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、サッと使えるコンパクトな舟形タイプ。 衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密 表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体は穴抜き構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。 中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。 中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。 独自仕様「回転式フック」で、スチーマーがけもラクラク! 独自に開発した「回転式フック」。クローゼットに掛けて収納する時に便利なのはもちろん、アイロン台にシャツを掛けて吊るし、スチームアイロンがけをする時に効果バツグン!右に左に衣類を回しながらかけられるので、衣類にまんべんなくスチームを当てる事ができます。 インテリアになじむ北欧柄を採用。メーカーのスチームアイロンのデザイン性ともマッチします。
材質[本体]ポリプロピレン、[フック・脚部]スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]PVC、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム質量(g)1200タイプ舟形耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36×18収納時寸法(cm)W60×D36×H6
毛玉取り器 とるとる(乾電池式) マクセルイズミ毛玉取り器 とるとる(乾電池式)マクセルイズミ
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
手軽に使える乾電池式。着たままカットOK!薄手の生地のお手入れに便利な生地保護リングをセット。静電気防止剤配合で毛玉や糸くずが捨てやすいダストボックス。使わないときは付属品もまとめて収納できるポーチ付き。
付属品生地保護リング、ポーチ、ブラシ、取扱説明書ロマンスブルー電源乾電池式本体質量(g)約152本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×154電池単3形アルカリ乾電池×2本使用可能時間(分間)約120
毛玉取り 電動 充電式 交流式 両用 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応 テスコム毛玉取り 電動 充電式 交流式 両用 6枚刃 風合いガード5段階調整 毛玉クリーナー 衣類 薄手セーター対応テスコム(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
タイツからカーペットまで幅広くケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。衣類の量や生地の種類に応じて便利に使い分けられる2WAY電源タイプです。
用途タイツからカーペットまで幅広くケア。お気に入りの服や、何度も着た思い出の一着にできてしまった毛玉も、らくらくお手入れできる毛玉クリーナーです。衣類の量や生地の種類に応じて便利に使い分けられる2WAY電源タイプです。 衣類の量や生地の種類に応じて電源方式を使い分けられる充電・交流両用モデル。コードレスでサッと使ったり、コンセントに挿して安定したパワーで大量の衣類をケアしたり、さまざまなシーンで活躍します。 51mmの大型カッターと、6枚の内刃が毛玉を逃さずしっかり取り除きます。 風合いガードは5段階で調整できて、仕上がりを0.5mm~2.5mmまで0.5mmごとに変えられます。生地に応じて残したい毛足の長さを変えられるから、気になる部分だけをカットしてきれいな仕上がりに。 気付いたときに服を着たまま毛玉を取れる、着たままアタッチメントを付属しています。薄手・毛足の短いセーター、30デニール以上のタイツなど、その場でカンタンにお手入れできます。 コードレスで使用する場合、1回の充電で約20分使えます。満充電まで約2時間なので、思い立ったその日に充電して使えるスピードタイプです。 おうちのインテリアに馴染むベージュカラー。手のひらに収まるコンパクトモデルです。 ダストボックスは、毛玉やホコリを取り除きやすいよう静電気防止剤を配合しています。掃除ブラシも付属しているから、内部のお手入れもカンタンです。 充電ケーブルと電源アダプターを付属しています。購入後すぐに充電して使えます。 付属品の収納に便利なポーチ付きです。 お使いいただけるもの:ジャージ、トレーナー、くつ下、薄手のセーター、30デニール以上のタイツ ※生地によっては使用できないものがあります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.仕様【パーツ】替刃セット(TA034526)、アタッチメントセット(TA034670)、ダストボックス(TA034717)、電源アダプター(TA034724)付属品5段階風合いガード、着たままアタッチメント、掃除ブラシ、取扱説明書、電源アダプター、ポーチベージュ材質(本体)ABS/PC質量(g)185電源AC100V-240V 50/60Hzケーブル長(m)1.5刃幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×約153×約98 (本体のみ)、約63×約155×約100 (風合いガード付き)使用時間(分)30定格出力DC5V 1A保証期間1年間材質(刃)ABS/SUS充電時間(時間)約2
生活家電