スチームアイロン
シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット機能搭載です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルなダイヤル式なので、洋服に合わせての温度調節も簡単です。
- 付属品
- 注水カップ
- 仕様
- 【アイロンの置き方】自立式
- 質量(g)
- 840
- 種類
- スチーム・ドライ兼用
- 消費電力(W)
- 1100
- コード長さ(m)
- 約1.5
- 安全装置
- 【温度過上昇防止装置】温度ヒューズ
- 温度調節範囲(℃)
- 【自動温度調節】110~190
- 注水量(mL)
- 約210
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ
























