絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(11)
- エスコ(444)
- DIAMOND(169)
- 浦谷商事(145)
- TRUSCO(71)
- FACOM(70)
- FAMILY TOOL(66)
- 尼崎彫刻工業(64)
- ミエラセン(57)
- RS PRO(42)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(34)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- RACODON(28)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- オーエッチ工業(20)
- GEDORE(18)
- SK(新潟精機)(17)
- 丸信工業社(17)
- ブランドをもっと見る
特価

両面ハトメパンチ
SK11(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。材質ニッケルメッキ
ハトメパンチ 普及型
SK11(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。色グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2.0
ハトメパンチ 普及型
SK11(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。色グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
ハトメの玉
SK11¥149税込¥1641パック(60個)当日出荷厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
ハトメパンチ DX
SK11(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)クロームメッキ穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
ハトメの玉
SK11¥159税込¥1751セット当日出荷厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)穴径(Φmm)ハトメ:約4.0下穴径(Φmm)5.0入数150個相当入取付厚(mm)最大約2.0
スナップファスナー
SK11(5件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10組)当日出荷ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)材質スナップファスナー:鉄・真鍮長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
スナップファスナーパンチ
SK11(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)足:6材質(本体)鉄ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
両面ハトメの玉 アルミ10mm
SK11(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(25組)当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
ステンレス両面ハトメ
SK11(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個(60組)ほか当日出荷ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
両面ハトメパンチ
SK11¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。 ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉材質:アルミ
センターポンチ
SK11¥359~税込¥395~1本当日出荷特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチング作業ができます。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ時の位置決め作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
スナップハトメ両用パンチ
SK11(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。色グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
チップ付オートセンターポンチ
SK11¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷押さえるだけで正確に目打ちできるハンマー不要ポンチです。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングが強力にポンチを打ちつけます。用途目打ち作業。仕様超硬チップ付、打込み強さ調節可能
両面ハトメ玉 アルミ
SK11¥319~税込¥351~1パック当日出荷アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
ネジ式スナップパンチ
SK11(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)ねじ:約12材質(本体)鉄ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
強力打ち棒 両面12mm用
SK11(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
ポリ・ワッシャー1.5mm厚
SK11(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャーです。使用する枚数によって厚みを調整できます。用途カシメ・スナップファスナー使用時の厚さ調整・薄生地の補強用。厚さ(mm)約1.5径(Φmm)全体:約15穴径(Φmm)約4.8
両面ハトメパンチ
SK11¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。用途テント・シート等の穴の補強・補修。付属品12mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製10組相当)・12mm下穴ポンチ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
真鍮製両面ハトメ
SK11¥599税込¥6591パック(10組)当日出荷真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)用の15mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)材質真鍮穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)約16最大取付物厚さ(mm)約4.0
ヨセポンチ
SK11¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷プロ仕様に耐える、高強度ヨセポンチです。重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴あわせに使用します。 打撃部分を大きくすることで、叩きやすく、穴から抜け落ちない仕様になっています。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具。仕様落下防止用コード取付穴付材質本体:合金鋼加工首下まで焼入れ
セフティポンチ
SK11¥739~税込¥813~1本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
差替式皮ポンチセット
SK11(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷差し替え式の小型の皮ポンチセットです。サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。先はL型レンチで交換出来ます。用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。穴径(Φmm)1、1.5、2、2.5、3、3.5大きさ極小
PC簡単両面ハトメセット
SK11¥989税込¥1,0881セット当日出荷ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。材質ポリプロピレン穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)14最大取付物厚さ(mm)約1
強力打ち棒 両面15mm用
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ15mm(SH-15)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。15.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-15)・アルミ製(No.90)・真鍮製(No.95)穴径(Φmm)ハトメ:約15ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4
両面ハトメの玉 20組
SK11(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック当日出荷アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
セフティポンチ
SK11¥899税込¥9891本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。用途ピン抜き作業。仕様メッキ