絞り込み
内径(Φmm)
  • 25
  • 4(57)
  • 5(76)
  • 6(99)
  • 8(124)
  • 10(139)
  • 12(145)
  • 13(68)
  • 15(146)
  • 16(137)
  • 18(70)
  • 20(156)
  • 28(50)
  • 30(145)
  • 35(130)
  • 40(132)
  • 45(71)
  • 50(116)
  • 55(48)
  • 60(48)
外径(Φmm)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 28(21)
  • 29(1)
  • 30(3)
  • 30.2(2)
  • 31(4)
  • 31.7(2)
  • 32(2)
  • 33(12)
  • 33.2(2)
  • 35(21)
  • 38(11)
  • 40(3)
  • 42(22)
  • 44(2)
  • 45(30)
  • 50(52)
  • 53(3)
  • 55(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Igus(イグス)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • TRUSCO(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(8)
  • エバオン(1)
  • オイレス工業(29)
  • ノーブランド(6)
  • 大同メタル工業(11)
  • 岩田製作所(91)
  • 日本青銅(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
159件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    ¥87~税込¥96~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • セットカラー スタンダード モノタロウ

    セットカラー スタンダード

    モノタロウ(96件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    位置調整をしたい時などに便利です
    種別スタンダード材質S45C表面処理黒染め販売区分業務用
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • DDK05ブッシュ 大同メタル工業

    DDK05ブッシュ

    大同メタル工業(50件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF フランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(12件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(13件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    種別スタンダード材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

    グライトロンFフランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業

    オイレス ♯300ブッシュ

    オイレス工業(7件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
  • スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ARF

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法R(mm)0.2以下
  • スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め

    岩田製作所(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー エバオン

    セットカラー

    エバオン(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付けが簡単です。
    用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。種別スタンダード材質一般機械構造用圧延鋼材表面処理亜鉛メッキ
  • ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 ブッシュ DXB

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    長さ公差(mm)0/-0.4
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードスリットカラーSUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所

    セットカラー 2穴付タイプ

    岩田製作所(7件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 樹脂(POM)

    岩田製作所(3件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別スタンダード材質/処理樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
    種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールXスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
振動部品特集
おすすめ人気ランキング
直動部品