カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
- オザック精工(385)
- THK(130)
- 岩田製作所(129)
- NB(日本ベアリング)(123)
- オイレス工業(115)
- Igus(イグス)(104)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- エスコ(66)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(62)
- IKO(日本トムソン)(35)
- PISCO(ピスコ)(33)
- NSK(日本精工)(30)
- 椿本チエイン(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- 大阪魂(27)
- 東洋シャフト(26)
- 大同メタル工業(22)
- イマオコーポレーション(21)
- 黒田精工(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

EZチェーン E16型(内のり巾63)
Igus(イグス)¥239~税込¥263~1個5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E16型(内のり巾48)
Igus(イグス)¥249~税込¥274~1個5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.62幅外寸(mm)62.5幅内寸(mm)48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E16型(内のり巾36)
Igus(イグス)¥229~税込¥252~1個5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.57幅外寸(mm)50.5幅内寸(mm)36難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E16型(内のり巾23)
Igus(イグス)¥239~税込¥263~1個5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.51幅外寸(mm)37.5幅内寸(mm)23難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E16型(内のり巾100)
Igus(イグス)¥249~税込¥274~1個5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.91幅外寸(mm)115.3幅内寸(mm)100難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E14型(内のり巾25)
Igus(イグス)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
EZチェーン E14型(内のり巾15)
Igus(イグス)¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から5日以内出荷コンパクトサイズ。 外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付)
NB(日本ベアリング)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から42日以内出荷形状角フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付)
NB(日本ベアリング)¥4,098~税込¥4,508~1個翌々日出荷から102日以内出荷形状丸フランジ形材質(本体)スチールシール両シール
SM-W スライドブッシュ(ダブル形)
NB(日本ベアリング)¥13,980~税込¥15,378~1個42日以内出荷軸径(Φmm)60形状ストレート(ロングタイプ)ボール条列6基本静定格荷重Co(N)20000基本動定格荷重C(N)7550
ステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ
THK¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
ステンレスリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付
THK¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様標準形形状ストレートタイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)金属製
サーマロイPVプレート タイプB
大同メタル工業¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から72日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。ねじ4本寸法T(mm)20寸法l1(mm)25
ダイスライド L型プレート LA
大同メタル工業¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から92日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
ダイスライド スラストワッシャー TA
大同メタル工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。肉厚公差(mm)0/-0.1
ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB
大同メタル工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+0.2/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
NXOスライド NXFDシリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,990~税込¥10,989~1個5日以内出荷転回せずに位置ぎめ再現が容易。回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
NXOスライド NXOシリーズ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷転回せずに位置ぎめ再現が容易。回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます