絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(8)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
種類
  • 種類タイミングベルト(11)
ベルト幅(mm)
  • 19.1(12)
歯数
  • 46(6)
  • 56(9)
  • 60(9)
  • 64(9)
  • 72(9)
  • 74(7)
  • 80(9)
  • 84(7)
  • 86(9)
  • 96(7)
  • 98(9)
  • 102(6)
  • 112(8)
  • 114(9)
  • 116(7)
  • 120(9)
  • 128(9)
  • 136(9)
  • 140(9)
  • 160(9)
材質
  • ゴム(11)
  • 樹脂(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(8)
  • 600~700未満(9)
  • 700~800未満(9)
  • 800~900未満(9)
  • 900~1000未満(9)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(9)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(3)
200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満
ベルト呼び幅
  • 75
  • 0.25(8)
  • 0.31(7)
  • 0.37(7)
  • 0.50(11)
  • 0.75(7)
  • 6(7)
  • 9(8)
  • 15(11)
  • 20(7)
  • 25(11)
  • 30(6)
  • 40(7)
  • 50(13)
  • 100(19)
  • 150(22)
  • 200(14)
  • 300(15)
  • 400(12)
  • 600(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト L075形 三ツ星ベルトタイミングベルト L075形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Lタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルトH075形 三ツ星ベルトタイミングベルトH075形三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルトダブルタイミングベルト DH形三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ベルト形DH歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
9,698税込10,668
1個
21日以内出荷
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Lタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷から26日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)4.58タイプツインパワー種類タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形Hピッチ(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード種類タイミングベルト
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
9,098税込10,008
1本
3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
伝導部品