伝導部品 :「φ16」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
534件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(スパイダー)ニトリルゴム
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (878種類の商品があります)

構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 適合汎用モータステッピングモータ 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 基準規格新JIS規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

許容偏角(°)1 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 バックラッシ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)25 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.28 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)16000 軸方向ばね定数(N/mm)24 軸方向変位(mm)±0.8
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ
1個
特価
899 税込989
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)12 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.24 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)10000 軸方向ばね定数(N/mm)40 軸方向変位(mm)±0.6
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 許容トルク(N・m)180 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±1.2 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじりばね定数(N・m/rad)170000 軸方向ばね定数(N/mm)122 慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6 材質(フランジ)S45C調質相当品 材質(エレメント)SUS304
1個
25,980 税込28,578
23日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1326種類の商品があります)

各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)アルミ合金 種類ジョイントタイプ
1個
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金 最高回転速度(min-1)3000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ばね鋼
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)120 常用トルク(N・m)60 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])8700 許容偏心(mm)0.22 質量(kg)0.35 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4 エレメント型式Bタイプ 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1150 軸方向変位(mm)-0.2~+1.4 半径方向ばね定数(N/mm)400
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ CADデータあり
・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
材質(本体)S45C調質相当 センタリング機能あり
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 許容トルク(N・m)40 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)29000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)45 軸方向変位(mm)±0.8 慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1(片側) 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 許容トルク(N・m)250 材質(フランジ)S45C調質相当品 許容偏角(°)1 ねじりばね定数(N・m/rad)250000 材質(エレメント)SUS304 軸方向ばね定数(N/mm)160 軸方向変位(mm)±1.4 慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
1個
27,980 税込30,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (1035種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)10 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 形状C 質量(kg)0.082 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)18000 軸方向ばね定数(N/mm)112 軸方向変位(mm)±0.25
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)10 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.24 形状C 質量(kg)0.121 材質(本体)アルミ合金 タイプダブルエレメント 種類ディスクタイプ 慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)9000 軸方向ばね定数(N/mm)56 軸方向変位(mm)±0.5
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)60 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)70000 軸方向ばね定数(N/mm)76.4 軸方向変位(mm)±0.45
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)12 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)20000 軸方向ばね定数(N/mm)80 軸方向変位(mm)±0.3
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)34 常用トルク(N・m)17 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11900 許容偏心(mm)0.2 質量(kg)0.15 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 慣性モーメント(kg・m2)3.86×10-5 エレメント型式Bタイプ 静的ねじりばね定数(N・m/rad)400 軸方向変位(mm)-0.5~+1.2 半径方向ばね定数(N/mm)640
1個
4,898 税込5,388
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ CADデータあり
許容トルク(N・m)25 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)32000 軸方向ばね定数(N/mm)48 軸方向変位(mm)±0.4
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品 許容偏角(°)3 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(コイルバネ)ピアノ線
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)
エコ商品
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 仕様簡易防せい仕様 その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。 材質(本体)アルミ合金 種類ディスクタイプ 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)構造用合金鋼 材質(スペーサ)高力アルミ合金 バックラッシゼロ 材質(クランプボルト)構造用合金鋼 材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304 材質(クランプハブ)高力アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,278 税込6,906
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)25 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.02 サイズSFC-050SA2 材質(本体)アルミ合金 タイプシングルエレメント 種類ディスクタイプ 形式SFC-SA2 シリーズ高力アルミバブ ねじ径M1-M5 締付トルク(N・m)7.0~8.5 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)32000 軸方向ばね定数(N/mm)48 軸方向変位(mm)±0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 締結タイプクランプボルト
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ 外径D(Φmm)34 全長L(mm)37.8 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)5 許容偏心(mm)0.18 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.4 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-030DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)4000 形式SFC-DA2 軸方向ばね定数(N/mm)32 寸法A2(mm)12.5 寸法C(mm)3.75 寸法d3(Φmm)14.5 寸法K(mm)14.5 寸法LF(mm)12.4 寸法LP(mm)8 寸法S(mm)2.5 締結タイプクランプボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,986 税込8,785
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-08G タイプダブルエレメント・フローティングシャフト 形式SFS-G 寸法L(mm)93.6 寸法D(mm)82 寸法N1(mm)54 軸穴径d1(Φmm)16 寸法LF1(mm)30 寸法LF2(mm)30 軸穴径d2(Φmm)16 締結タイプ高精度摩擦締結
1個
68,387 税込75,226
15日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-055 形式ALS-Y 寸法L(mm)30 寸法S(mm)2 寸法D(mm)55 寸法E(mm)18 寸法B(mm)10.5 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 締結タイプクランプ 寸法DB(mm)55 エレメント種類Yタイプ
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-055 形式ALS-R 寸法L(mm)30 寸法S(mm)2 寸法D(mm)55 寸法E(mm)18 寸法B(mm)10.5 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 締結タイプクランプ 寸法DB(mm)55 エレメント種類Rタイプ
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-040 形式ALS-Y 寸法L(mm)25 寸法S(mm)2 寸法D(mm)40 寸法E(mm)16 寸法B(mm)12.5 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 締結タイプクランプ 寸法DB(mm)43.2 エレメント種類Yタイプ
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C 型式SFC-040DA2 タイプダブルエレメント 形式SFC-DA2 寸法L(mm)48 許容トルク(N・m)12 寸法LF(mm)15.5 寸法LP(mm)11 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 締結タイプクランプボルト
1個
15,007 税込16,508
8日以内出荷

・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-39 タイプCPE 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)12.5 最大トルク(N・m)10 寸法A(mm)14 寸法D(mm)39 寸法L2(mm)M4 常用トルク(N・m)5 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-040 形式ALS-R 寸法L(mm)25 寸法S(mm)2 寸法D(mm)40 寸法E(mm)16 寸法B(mm)12.5 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 締結タイプクランプ 寸法DB(mm)43.2 エレメント種類Rタイプ
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C 型式SFC-040SA2 タイプシングルエレメント 形式SFC-SA2 寸法L(mm)34 許容トルク(N・m)12 寸法S(mm)3 寸法LF(mm)15.5 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 締結タイプクランプボルト
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-055 形式ALS-B 寸法L(mm)30 寸法S(mm)2 寸法D(mm)55 寸法E(mm)18 寸法B(mm)10.5 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 締結タイプクランプ 寸法DB(mm)55 エレメント種類Bタイプ
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-040 形式ALS-B 寸法L(mm)25 寸法S(mm)2 寸法D(mm)40 寸法E(mm)16 寸法B(mm)12.5 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 締結タイプクランプ 寸法DB(mm)43.2 エレメント種類Bタイプ
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C 型式SFC-060SA2 タイプシングルエレメント 形式SFC-SA2 寸法L(mm)50.6 許容トルク(N・m)60 寸法S(mm)2.6 寸法LF(mm)24 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 締結タイプクランプボルト
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-46-A タイプCPU 寸法L(mm)54 寸法L1(mm)6.5 寸法A(mm)16 許容トルク(N・m)25 寸法D(mm)46 寸法E(mm)0.3 MM5 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPU-36-A タイプCPU 寸法L(mm)44 寸法L1(mm)4.75 寸法A(mm)13 許容トルク(N・m)10 寸法D(mm)36 寸法E(mm)0.3 MM4 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16
1個
13,203 税込14,523
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング