構造はシンプルで軽量
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。
取り扱いが簡単
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.25
適合ステッピングモータ検出器
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理
材質(ねじ部)SCM435
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.25
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
軸方向変位(mm)±0.25
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.25
その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。
適合ステッピングモータ検出器
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~120
表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理
材質(ねじ部)SCM435
バックラッシゼロ
軸方向変位(mm)±0.25
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5
許容偏心(mm)0.25
材質(本体)SUS304相当品
種類スリットタイプ
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)アルミ合金
種類ジョイントタイプ
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-010DA2
タイプダブルエレメント
形式SFC-DA2
寸法L(mm)25.9
許容トルク(N・m)1
寸法LF(mm)9.15
寸法LP(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)8
締結タイプクランプボルト
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
仕様簡易防せい仕様
その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。
材質(本体)アルミ合金
種類ディスクタイプ
使用温度範囲(℃)-30~100
表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)構造用合金鋼
材質(スペーサ)高力アルミ合金
バックラッシゼロ
材質(クランプボルト)構造用合金鋼
材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304
材質(クランプハブ)高力アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金
最高回転速度(min-1)3000
使用温度範囲(℃)-40~100
基準規格旧JIS(2種)
材質(コイルバネ)ばね鋼
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品
許容偏角(°)3
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(コイルバネ)ピアノ線
・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-035
寸法L(mm)20.5
最大軸穴径(mm)(d1・d2)8
寸法L1(mm)6.5
最大トルク(N・m)1.5
寸法D(mm)16.1
最小軸穴径(mm)(d1・d2)4
寸法L2(mm)0.5
許容誤差偏心(mm)0.1
許容誤差偏角(°)0.5
軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
許容トルク(N・m)1
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)0.011
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)1400
軸方向ばね定数(N/mm)140
軸方向変位(mm)±0.1
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082M
タイプ3000
寸法L(mm)19.1
寸法A(mm)2.2
寸法D(mm)19.1
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)0.7
寸法LF(mm)4.6
MM3
締結タイプ止めねじ
軸穴径d1×d2(Φmm)6×4
1個
¥19,661
税込¥21,627
19日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-Y
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-R
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,800
税込¥4,180
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-002SA2
タイプシングルエレメント
形式SFC-SA2
寸法L(mm)12.35
許容トルク(N・m)0.25
寸法S(mm)0.55
寸法LF(mm)5.9
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
締結タイプクランプボルト
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19
タイプCPE
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)6
最大トルク(N・m)1.4
寸法A(mm)6
寸法D(mm)19
寸法L2(mm)M2.5
常用トルク(N・m)0.7
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-014
形式ALS-Y
寸法L(mm)7
寸法S(mm)1
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)3.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)16.1
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-014
形式ALS-R
寸法L(mm)7
寸法S(mm)1
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)3.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)16.1
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,363
税込¥3,699
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-002DA2
タイプダブルエレメント
形式SFC-DA2
寸法L(mm)15.7
許容トルク(N・m)0.25
寸法LF(mm)5.9
寸法LP(mm)2.8
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
締結タイプクランプボルト
1個
¥9,688
税込¥10,657
10日以内出荷
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式STF-019SA1
寸法L(mm)25
寸法A(mm)3.15
寸法S(mm)7
寸法D(mm)19
常用トルク(N・m)1.5
締付トルク(N・m)1.0~1.1
寸法LF(mm)9
MM2.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
1個
¥4,009
税込¥4,410
98日以内出荷
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式STF-016SA1
寸法L(mm)22
寸法A(mm)2.5
寸法S(mm)7
寸法D(mm)16
常用トルク(N・m)1
締付トルク(N・m)0.4~0.5
寸法LF(mm)7.5
MM2
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
1個
¥4,188
税込¥4,607
98日以内出荷
・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
型式STF-013SA1
寸法L(mm)18
寸法A(mm)2
寸法S(mm)6
寸法D(mm)13
常用トルク(N・m)0.5
締付トルク(N・m)0.23~0.28
寸法LF(mm)6
MM1.6
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
1個
¥4,408
税込¥4,849
98日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-014
寸法(mm)【L1・L2】7
形式ALS-Y
寸法S(mm)1
寸法D(mm)22
寸法E(mm)8
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Yタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-014
寸法(mm)【L1・L2】7
形式ALS-R
寸法S(mm)1
寸法D(mm)22
寸法E(mm)8
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Rタイプ
1個
¥2,337
税込¥2,571
10日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19
タイプCPE
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)6
最大トルク(N・m)1.4
寸法A(mm)6
寸法D(mm)19
寸法L2(mm)M2.5
常用トルク(N・m)0.7
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)4
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19
タイプCPE
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)6
最大トルク(N・m)1.4
寸法A(mm)6
寸法D(mm)19
寸法L2(mm)M2.5
常用トルク(N・m)0.7
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)7
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19
タイプCPE
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)6
最大トルク(N・m)1.4
寸法A(mm)6
寸法D(mm)19
寸法L2(mm)M2.5
常用トルク(N・m)0.7
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6.35
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19
タイプCPE
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)6
最大トルク(N・m)1.4
寸法A(mm)6
寸法D(mm)19
寸法L2(mm)M2.5
常用トルク(N・m)0.7
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-R
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,800
税込¥4,180
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-014
形式ALS-Y
寸法L(mm)7
寸法S(mm)1
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)3.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)16.1
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
10日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-010SA2
タイプシングルエレメント
形式SFC-SA2
寸法L(mm)19.35
許容トルク(N・m)1
寸法S(mm)1.05
寸法LF(mm)9.15
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)4
締結タイプクランプボルト
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-010DA2
タイプダブルエレメント
形式SFC-DA2
寸法L(mm)25.9
許容トルク(N・m)1
寸法LF(mm)9.15
寸法LP(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6.35
締結タイプクランプボルト
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-010DA2
タイプダブルエレメント
形式SFC-DA2
寸法L(mm)25.9
許容トルク(N・m)1
寸法LF(mm)9.15
寸法LP(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)7
締結タイプクランプボルト
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状C
型式SFC-005DA2
タイプダブルエレメント
形式SFC-DA2
寸法L(mm)23.2
許容トルク(N・m)0.6
寸法LF(mm)7.85
寸法LP(mm)5.5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
締結タイプクランプボルト
1個
¥9,688
税込¥10,657
8日以内出荷
・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
型式CPE-19
タイプCPE
寸法L(mm)19.4
寸法L1(mm)6
最大トルク(N・m)1.4
寸法A(mm)6
寸法D(mm)19
寸法L2(mm)M2.5
常用トルク(N・m)0.7
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-Y
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6.35
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Yタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
型式ALS-020
形式ALS-R
寸法L(mm)10
寸法S(mm)1
寸法D(mm)20
寸法E(mm)10
寸法B(mm)5
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)6.35
締結タイプクランプ
寸法DB(mm)20
エレメント種類Rタイプ
1個
¥3,800
税込¥4,180
10日以内出荷
1
2
3
4
次へ
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。