伝導部品 :「ギア 歯車」の検索結果

関連キーワード
851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1 歯幅E(mm)6 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704:1978 4級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理歯部以外黒染 種別平歯車 形状S1 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度48~53HRC 歯研基準面 歯面仕上げ研削 公差AH7
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C 付属品止めねじ 形状S1T 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2) 形状S1
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質MC901 形状S1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質SUS303 形状S1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
819 税込901
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ピニオンギヤ
ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
すぐばかさ歯車の普及品として利用されています。
用途動力伝達用歯車。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)Rシリーズピニオンギヤ
表面処理歯部・追加工部以外黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面硬度50~60HRC
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車 材質MC901
1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303 ねじれ角45° 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品 歯直角圧力角20°
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス 形状S1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm2 歯幅20
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール4 歯数50 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)16 全長G(mm)56 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)26 リム径I(Φmm)158 歯先円直径D(Φmm)208 基準円直径C(Φmm)200 ねじ穴位置J(mm)8
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ歯車SN KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)ねじ歯車SN
ねじ歯車の普及品です。歯面高周波焼入の追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0133
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901 種別ネジ歯車 形状S1 歯形並歯 ねじれ角(°)45 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯直角圧力角20 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK リングギヤ
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
形状S5
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W4 条数1 ねじれ方向R
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W6 条数1 ねじれ方向R
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車 材質S45C 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18 歯幅E(mm)6 モジュール(m)1
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ギヤカップリング
・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T2 歯数42 全長(mm)組立N:135 質量(kg)3.43 タイプ内筒 バックラッシ(mm)0.40~0.60 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)90 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)110 穴径(mm)AH8:20 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)105 溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5 ボス長さ(mm)F:45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

KHK(小原歯車工業)PUSCP 潤滑歯車
形状S5 歯数15
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm6 歯幅60
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車
形状S5 歯数17 モジュールm2.5 歯幅24
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング