絞り込み
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)
  • アサ電子工業(68)
  • KANA(片山チエン)(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • 椿本チエイン(23)
  • 三木プーリ(16)
  • RS PRO(15)
  • 青木精密工業(12)
  • 酒井製作所(10)
  • 加茂精工(KAMO)(8)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • アイセル(4)
  • ナベル(4)
  • Optibelt(4)
  • ノーブランド(3)
  • 南海工業(3)
  • 協育歯車(2)
  • バンドー化学(2)
歯数
  • 6(2)
  • 16(20)
  • 20(83)
  • 30(1)
  • 40(49)
  • 50(5)
  • 80(11)
材質
  • スチール(70)
  • ステンレス(13)
  • 樹脂(19)
  • 黄銅(真鍮)(12)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
  • 以上(20)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(97)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

伝導部品 :「C40」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
歯数20種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質MC901圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAY 平歯車KHK(小原歯車工業)(6件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMB完成マイタKHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
歯数20種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)SUM ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別マイタ材質SUS303減速比1形状B3
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)16全長G(mm)36
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
・軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
種別平歯車材質S45Cボス長さ(mm)F:8
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)PMプラスチックマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
歯数20種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面歯先円すい角L49度48分
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)6モジュール(m)1
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車材質ステンレス
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1種別平歯車材質SCM415形状S1
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車材質MC901
AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)AGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)KHK 完成マイタKHK(小原歯車工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
材質S45C歯数比1
AG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール2KHK(小原歯車工業)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール0.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
SMS スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)SMS スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルマイタの普及品としてモジュール、歯数が多く取り揃い、応用性があります
種別スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面
KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別平歯車材質MC602ST形状S1
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C形状S1
MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSG 歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
KHK マイタ KHK(小原歯車工業)KHK マイタKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
材質S45C歯数比1
SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)
SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅E(mm)10材質SUS303種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
伝導部品