カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5NBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)80許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30
カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-ERNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RDNBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)31
カプリコン MJTシリーズ MJT-65NBK(鍋屋バイテック会社)4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
リブエース2バンドー化学税込¥2,968¥2,698