7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 CADデータあり
1個
729 税込802
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

モジュール0.5 種別平歯車 材質ポリアセタール 付属品セットスクリュー2個 ねじ寸法M2-M3 歯形並歯 精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションチェーン用ローラー RABJ
エコ商品
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール 質量(g)100 寸法L(mm)19 寸法d(mm)15 寸法A(mm)2.3 ベアリング6202ZZ 寸法B(mm)11 寸法C(mm)4 寸法d1(mm)35 寸法d2(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)60 寸法Bf(mm)7.6 適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
3,007 税込3,308
7日以内出荷

イマオコーポレーション丸ベルトローラー RABS-R
エコ商品
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール 質量(g)100 径(Φmm)丸ベルト:4 ベアリング6202ZZ 寸法R(mm)R2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A7075 許容偏角(°)5 許容エンドプレイ(mm)±0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(本体)アルマイト処理
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS6
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。 付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。 トラスコ品番256-6456 材質S45C 形状S1K 歯数24 全長(mm)88 歯幅(mm)60 公差(穴径)H7 モジュールm6 ボス径(Φmm)120 歯先円直径(mm)156 基準円直径(Φmm)144 歯面仕上げ切削 タップサイズM12 穴径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)18×4.4 ボス長さ(mm)28
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS1.5
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 全長(mm)25 歯幅(mm)15 モジュールm1.5 歯面仕上げ切削 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)10
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング