伝導部品 :「マイタギア」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20
1個
849 税込934
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数16 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L51度00分
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUSマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
種別マイタギヤ 材質SUS304 減速比1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)35 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤ
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KM マイタギヤ
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯数比1:1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

協育歯車スパイラルマイタギヤ
エコ商品
付属品なし 種別マイタギア 材質S45C 歯数25 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)対象外
1個
1,320 税込1,452
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別マイタギア 材質SCM435、440 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,830 税込6,413
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕上歯部高周波焼入 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯数比1:1 歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別スパイラルマイタギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKSM スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別スパイラルマイタギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC55~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別スパイラルマイタギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 2 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
歯数20 減速比1 材質S45C 種別スパイラルマイタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)