伝導部品 :「マイタギア」の検索結果

特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 減速比1 材質S45C
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20
1個
849 税込934
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUSマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
種別マイタギヤ 材質SUS304 減速比1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)35 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤ
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KM マイタギヤ
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 歯数比1
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯数比1:1
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕上歯部高周波焼入 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯数比1:1 歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別スパイラルマイタギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SCMKSM スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別スパイラルマイタギヤ 材質合金鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC55~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別スパイラルマイタギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 2 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.25 減速比1 材質S45C 種別ストレートマイタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)