絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(1,529)
  • マキシンコー(403)
  • 住友重機械工業(283)
  • ニッセイ(197)
  • ナブテスコサービス(152)
  • 三共製作所(149)
  • 小倉クラッチ(42)
  • 青木精密工業(38)
  • シンフォニアテクノロジー(36)
  • 富士変速機(36)
  • ベルポニー(29)
  • ニデックドライブテクノロジー(24)
  • NSK(日本精工)(23)
  • 椿本チエイン(23)
  • 長谷川鉄工所(14)
  • 旭精工(8)
  • シグマー技研(8)
  • アサ電子工業(7)
  • 大崎電業社(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(426)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,023件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)

    ワンウェイクラッチ HF形

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • シェル形ワンウェイクラッチ INA

    シェル形ワンウェイクラッチ

    INA(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA

    シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)

    INA(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BBシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)

    三木プーリ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途一定励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-80~115、VNB-15~40、DMB-20~80、HMC-20~80定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.3
  • シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • プーリアイドラー RAモデル 三木プーリ

    プーリアイドラー RAモデル

    三木プーリ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カムクラッチ 200シリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ 200シリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
    仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
  • ワンウェイクラッチ INA

    ワンウェイクラッチ

    INA(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)

    三木プーリ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途2倍過励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80定格入力電圧(V)200/220定格電圧 DC V【定常時】90/99、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.8
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • エアクラッチ 旭精工

    エアクラッチ

    旭精工
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー

    薄型電磁クラッチ (板バネ駆動型)

    シンフォニアテクノロジー
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
    用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
  • RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
    用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
  • カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ MZシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も広い用途に使用できるタイプです。空転時の発熱が最小におさえられます。取付けが容易で確実です。スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。潤滑に関するメンテナンスは不要です。
    モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3
  • BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXW 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    ・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    モータータイプモータなし
  • ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w) 住友重機械工業

    ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w)

    住友重機械工業
    19,980税込21,978
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    ブレーキブレーキ無取付方式中空軸周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相使用環境屋内形取付け方法中空軸(ホローシャフト)防水保護等級IP20軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
  • OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ

    小倉クラッチ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー

    POC パウダクラッチ(軸付形)

    シンフォニアテクノロジー
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    7,198税込7,918
    1台
    31日以内出荷
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途一定励磁の小形電源装置適合【ブレーキ】VNB-02~08定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1
  • 小型軽量ウォーム減速機 長谷川鉄工所

    小型軽量ウォーム減速機

    長谷川鉄工所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
    材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
  • ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ SWJシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
  • ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業

    ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW

    住友重機械工業
    81,980税込90,178
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
  • 乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ 小倉クラッチ

    乾式単板電磁クラッチ・ブレーキ Vシリーズ

    小倉クラッチ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
    用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
  • 超小型軽量減速機 Pシリーズ 長谷川鉄工所

    超小型軽量減速機 Pシリーズ

    長谷川鉄工所(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
    種類減速機取付方式脚取付材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)変速機タイプウォームギア
  • サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw) 住友重機械工業

    サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)

    住友重機械工業
    31,980税込35,178
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型

    マキシンコー(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B70型 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B70型

    マキシンコー(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
    用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ35)

    ニッセイ
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    枠番35種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • 減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3L-28)両軸型

    ニッセイ
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • 制御機 シンフォニアテクノロジー

    制御機

    シンフォニアテクノロジー
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
...

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

クラッチ/ブレーキユニット特集
おすすめ人気ランキング
減速機・クラッチ・ブレーキ