三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
最高回転速度(m/min)10000
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
適合電源装置BES・BEH
電圧(V)DC24
サイズ2
最高回転速度(min-1)10000
質量(kg)0.057
寸法H(mm)13.7
電流(A)0.25
寸法a(mm)0.1
抵抗(Ω)96
寸法P(mm)5
容量(W)6
寸法A1(mm)28
寸法K(mm)1.5
寸法U(mm)7
寸法C1(mm)39
寸法C2(mm)33.5
寸法C3(mm)11.4
寸法J1(mm)2.6
耐熱クラスB
静摩擦トルク(Nm)Ts:0.4
リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)
寸法C4(mm)11
寸法J2(mm)1.3
許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):2×106
軸穴寸法dH7(mm)5
慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.00×10-6
許容連結仕事Eeal(J)1500
アーマチュア吸引時間ta(s)0.004
トルク立上り時間tp(s)0.01
トルク消滅時間td(s)0.01
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
適合電源装置BES・BEH
減速機・クラッチ・ブレーキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。