絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(1,529)
- マキシンコー(403)
- 住友重機械工業(283)
- ニッセイ(197)
- ナブテスコサービス(152)
- 三共製作所(149)
- 小倉クラッチ(42)
- 青木精密工業(38)
- シンフォニアテクノロジー(36)
- 富士変速機(36)
- ベルポニー(29)
- ニデックドライブテクノロジー(24)
- NSK(日本精工)(23)
- 椿本チエイン(23)
- 長谷川鉄工所(14)
- 旭精工(8)
- シグマー技研(8)
- アサ電子工業(7)
- 大崎電業社(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-16-24V-25DIN
三木プーリ¥187,133税込¥205,8461個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-14-24V-25DIN
三木プーリ¥214,680税込¥236,1481個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-15-24V-30JIS
三木プーリ¥208,031税込¥228,8341個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-16-24V-30DIN
三木プーリ¥187,133税込¥205,8461個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-16-96V-25JIS
三木プーリ¥187,133税込¥205,8461個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-14-24V-25JIS
三木プーリ¥214,680税込¥236,1481個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-15-96V-30DIN
三木プーリ¥208,031税込¥228,8341個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-16-24V-30JIS
三木プーリ¥187,133税込¥205,8461個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-17-24V-25DIN
三木プーリ¥220,380税込¥242,4181個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-11-24V-30JIS
三木プーリ¥229,879税込¥252,8671個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-13-96V-30JIS
三木プーリ¥202,332税込¥222,5651個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-16-190V-30DIN
三木プーリ¥187,133税込¥205,8461個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)722静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.26軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-14-190V-30DIN
三木プーリ¥214,680税込¥236,1481個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)722静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.26軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-190V-30DIN
三木プーリ¥217,530税込¥239,2831個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-15-24V-30DIN
三木プーリ¥208,031税込¥228,8341個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-16-96V-30JIS
三木プーリ¥187,133税込¥205,8461個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-15-24V-25DIN
三木プーリ¥208,031税込¥228,8341個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-10-96V-30JIS
三木プーリ¥217,530税込¥239,2831個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。サイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-13-96V-25JIS
三木プーリ¥202,332税込¥222,5651個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)25
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-13-190V-30DIN
三木プーリ¥202,332税込¥222,5651個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)722静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.26軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-13-24V-30JIS
三木プーリ¥202,332税込¥222,5651個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品取付けフランジサイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)11.5静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)2.09軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-11-190V-30DIN
三木プーリ¥229,879税込¥252,8671個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。付属品手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-16-20-055-24V-28DIN
三木プーリ¥85,492税込¥94,0411個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ16タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】185寸法B(mm)【径方向】175寸法C(mm)【径方向】184コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)55コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)19コイル電流(A)(at20℃)0.79
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-16-10-055-24V-28DIN
三木プーリ¥77,798税込¥85,5781個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ16タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】185寸法B(mm)【径方向】175寸法C(mm)【径方向】184コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)55コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)19コイル電流(A)(at20℃)0.79
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-14-20-038-24V-28DIN
三木プーリ¥64,119税込¥70,5311個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ14タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】167.5寸法B(mm)【径方向】158寸法C(mm)【径方向】166コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)38コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)31コイル電流(A)(at20℃)1.29
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-14-10-038-24V-28DIN
三木プーリ¥58,325税込¥64,1581個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ14タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】167.5寸法B(mm)【径方向】158寸法C(mm)【径方向】166コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)38コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)31コイル電流(A)(at20℃)1.29
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-12-20-030-24V-24DIN
三木プーリ¥47,686税込¥52,4551個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ12タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】137.5寸法B(mm)【径方向】130寸法C(mm)【径方向】136コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)30コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)23.7コイル電流(A)(at20℃)0.99
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-12-10-030-24V-24DIN
三木プーリ¥42,841税込¥47,1251個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ12タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】137.5寸法B(mm)【径方向】130寸法C(mm)【径方向】136コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)30コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)23.7コイル電流(A)(at20℃)0.99
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-10-20-016-24V-24DIN
三木プーリ¥34,102税込¥37,5121個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ10タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】123.5寸法B(mm)【径方向】115寸法C(mm)【径方向】122コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)21.5コイル電流(A)(at20℃)0.9
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-10-10-016-24V-24DIN
三木プーリ¥30,207税込¥33,2281個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ10タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】123.5寸法B(mm)【径方向】115寸法C(mm)【径方向】122コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)21.5コイル電流(A)(at20℃)0.9
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-08-20-012-24V-20DIN
三木プーリ¥27,263税込¥29,9891個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ8タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】93.5寸法B(mm)【径方向】85寸法C(mm)【径方向】92コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)12コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)19.4コイル電流(A)(at20℃)0.81
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-08-10-012-24V-20DIN
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個欠品中・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ8タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】93.5寸法B(mm)【径方向】85寸法C(mm)【径方向】92コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)12コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)19.4コイル電流(A)(at20℃)0.81
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-06-20-005-24V-20DIN
三木プーリ¥24,318税込¥26,7501個欠品中・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ6タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】83.5寸法B(mm)【径方向】76寸法C(mm)【径方向】82コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)5コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)17.6コイル電流(A)(at20℃)0.73
薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-06-10-005-24V-20DIN
三木プーリ¥23,980税込¥26,3781個42日以内出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。サイズ6タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】83.5寸法B(mm)【径方向】76寸法C(mm)【径方向】82コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)5コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)17.6コイル電流(A)(at20℃)0.73
励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-08-12
三木プーリ¥64,879税込¥71,3671個翌々日出荷・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。サイズ8寸法L(mm)【軸方向】28.5寸法A(mm)【径方向】80寸法F(mm)【径方向】25寸法T(mm)【軸方向】2.6寸法P(mm)【軸方向】8.3寸法Y(mm)【軸方向】6寸法M(mm)【軸方向】8寸法C1(mm)【径方向】100寸法C2(mm)【径方向】90寸法C3(mm)【径方向】42
励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-06-12
三木プーリ¥52,910税込¥58,2011個翌々日出荷・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。サイズ6寸法L(mm)【軸方向】25.5寸法A(mm)【径方向】63寸法F(mm)【径方向】20寸法T(mm)【軸方向】2寸法P(mm)【軸方向】7.3寸法Y(mm)【軸方向】5寸法M(mm)【軸方向】10寸法C1(mm)【径方向】80寸法C2(mm)【径方向】72寸法C3(mm)【径方向】37
励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-05-12
三木プーリ¥48,066税込¥52,8731個翌々日出荷・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。サイズ5寸法L(mm)【軸方向】28.3寸法A(mm)【径方向】50寸法F(mm)【径方向】15寸法T(mm)【軸方向】2寸法P(mm)【軸方向】8.2寸法Y(mm)【軸方向】3.4寸法M(mm)【軸方向】9.8寸法C1(mm)【径方向】65寸法C2(mm)【径方向】58寸法C3(mm)【径方向】28
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-90V-28DIN
三木プーリ¥59,560税込¥65,5161個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。サイズ16タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)0.43
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN
三木プーリ¥59,560税込¥65,5161個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。サイズ16タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)1.64
無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-12-10G-90V-24DIN
三木プーリ¥42,176税込¥46,3941個翌々日出荷・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。サイズ12タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)30コイル電流(A)(at20℃)0.33