絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 伊東電機(1,493)
- マキテック(766)
- KYOWA(協和製作所)(371)
- TRUSCO(316)
- オークラ輸送機(271)
- 三鈴工機(199)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- フリーベアコーポレーション(129)
- メイキコウ(124)
- 太陽工業(123)
- 井口機工製作所(88)
- バーテック(82)
- マルヤス機械(78)
- セントラルコンベヤー(74)
- 三機工業(68)
- エスコ(65)
- JRC(57)
- 三木プーリ(47)
- エイテック(ATEC)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS
メイキコウ¥25,080~税込¥27,588~1個13日以内出荷特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール
ホイールコンベヤ(スタンド) WAFスタンド
メイキコウ¥9,595~税込¥10,555~1個16日以内出荷特長:搬送物質量が小さく、コンベヤ間の幅(W)も小さい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。タイプ軽・中荷重用
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅600MM
ウエストンローラー¥28,980税込¥31,8781本13日以内出荷通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅640![モータープーリーKMPAシリーズ Φ265 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63414936-240329-02.jpg)
モータープーリーKMPAシリーズ Φ265
協和[機構部品]¥193,375~税込¥212,713~1台16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応プーリ径(mm)265速度(m/min)(50Hz)44.8速度(m/min)(60Hz)53.9
アルミローラーコンベヤ LA20型
SST¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷ローラーパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。ピッチ(mm)22肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)20
樹脂ローラーコンベヤ MR42型
三鈴工機¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42
樹脂ローラーコンベヤ MRN38型
三鈴工機¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷から11日以内出荷新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
スチールローラーコンベヤ MS38A型
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台6日以内出荷から21日以内出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
アルミローラーコンベア3M
アルミス¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
アルミローラーコンベア用スタンド
アルミス¥20,000税込¥22,0001箱(4個)翌々日出荷材質本体・レバー:アルミ合金・銅材質(ローラー部)アルミ寸法(cm)受パイプ:約31寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約40×30×45~66
フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~137肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングフォーム
エスコ¥9,830~税込¥10,813~1ケース(100個)翌日出荷適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。入数(個)100
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1組(10本)当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2
フリーベアコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9707材質メインボール:スチール許容荷重(kg)50材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2
フリーベアコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒
バーテック¥29,980税込¥32,9781本当日出荷あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。トラスコ品番259-0118アズワン品番64-9294-05RoHS指令(10物質対応)対応
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒
バーテック¥63,980税込¥70,3781巻当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000色ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)
オークラ輸送機¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷フリーカーブローラコンベヤ 2スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。仕様【スパン】2許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)678~1976キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)39配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
【オーダー】ローラコンベヤ(中荷重用)ストレート
メイキコウ¥8,438税込¥9,2821台21日以内出荷寸法(mm)【フレーム】90×30×2.3タイプストレートシャフト径(Φmm)17(パイプ)機長(mm)100ベアリングブレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A許容積載荷重(kg)160(W400の時)ローラ外径×肉厚(mm)57×1.4材質(シャフト)STKM11Aサービス分類オーダー・加工
丸型キャスター
共立プロダクツ¥329税込¥3621個6日以内出荷から9日以内出荷車両型ロボットに最適!車輪が球体なので360度スムーズに動く小型のボールキャスター。 材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。 マジックテープにより取付け・取外しが簡単に行なえ、ネジ止めできない場所での使用に便利。付属品粘着テープ付面ファスナー×1寸法(Φ×高さH)(mm)約30×14.5
300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
エスコ¥35,000税込¥38,5001台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)18.4ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)200(床置)
棚付きローラコンベヤ RQR-T
オークラ輸送機¥96,980~税込¥106,678~1台5日以内出荷【棚付き】 軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2![69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675468-210507-02.jpg)
69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷材質スチール寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)耐荷重(kg)30ボール径(Φmm)25.4
ボールローラユニット(圧入タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,100~税込¥14,410~1個4日以内出荷アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
ユーラステクノ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3








![モータープーリーKMPAシリーズ Φ265 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63414936-240329-02.jpg)





























![25.8x23.6mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675644-210507-02.jpg)
![20.0x17.2mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675635-210507-02.jpg)
![69x31mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64675468-210507-02.jpg)