13ページ目: 搬送

FA現場のお役立ち情報
5,002件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】サンコンベヤベルトG 160K バンドー化学

    【オーダー】サンコンベヤベルトG 160K

    バンドー化学
    ¥23,300税込¥25,630
    1本
    6日以内出荷
    レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
    用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)160N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)5.9ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5参考質量(kg)8.0/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K バンドー化学

    【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K

    バンドー化学
    ¥12,214税込¥13,435
    1本
    6日以内出荷
    レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
    用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)100N/mmプライ数1使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)4.3ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5参考質量(kg)5.9/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型

    オークラ輸送機
    ¥8,790税込¥9,669
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。ベルコンミニⅢと機幅を合わせたフレームにERローラを組み込んだタイプ。搬送長さ120~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:DAL,ZHSD材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2フレーム(mm)40×22.5×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200 バンドー化学

    【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200

    バンドー化学
    ¥5,495税込¥6,045
    1本
    6日以内出荷
    未包装食品搬送の標準となるベルトです
    形状平滑艶あり/含浸色白/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△使用時最大幅(cm)1800プライ数2使用可能温度範囲乾熱:-10~80、湿熱:60材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷
    OKR38G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途OKR38Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ38ホイール厚さt(mm)(ゴムライニング)2強度(kg)(ホイール)10ホイール直径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
  • ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフトなし) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 ES型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    翌々日出荷
    ESコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)6材質(ローラー部)SUS304ローラ径(Φmm)18Xt0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    MRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    QRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ローラ単体 AR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 AR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌々日出荷
    ARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール)材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    翌々日出荷
    KSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)8材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ径(Φmm)25.4Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷
    NTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
  • スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 SRM型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    4日以内出荷
    SRMコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途SRMコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)16ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】非付着食品搬送用ベルトSL-F2100 バンドー化学

    【オーダー】非付着食品搬送用ベルトSL-F2100

    バンドー化学
    ¥5,161税込¥5,677
    1本
    6日以内出荷
    多様な品揃えで様々な用途に対応
    用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)1最小プーリ径(mm)フィンガー:20/R5、加熱ラップ:25/R8摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.9サービス分類オーダー・加工
  • コンベヤ用ドライブプーリ 三機工業

    コンベヤ用ドライブプーリ

    三機工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
    コンベアベルトを駆動するプーリです。
    材質スチール耐荷重(kg)50/全長
  • コンベヤ用樹脂製調整式ガイド 三機工業

    コンベヤ用樹脂製調整式ガイド

    三機工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1組
    8日以内出荷
    コンベヤ用ガイドです。ガイド幅調整式です。
    用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質樹脂
  • コンベヤ用樹脂製固定式ガイド 三機工業

    コンベヤ用樹脂製固定式ガイド

    三機工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1組
    8日以内出荷
    コンベヤ用ガイドです。ガイド幅固定式です。
    用途搬送物の落下防止に材質樹脂
  • コンベヤ用調整式スカート 三機工業

    コンベヤ用調整式スカート

    三機工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1組
    8日以内出荷
    コンベヤ用スカートです。幅調整式です。スカート材は食品規格合格品です。
    用途バラ物粒状粉状の製品の落下防止に材質ポリオレフィン樹脂高さ(mm)35
  • ターンローラTR125 三機工業

    ターンローラTR125

    三機工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    コンベヤフレームに取り付けるターンローラです。
    用途直交移載時の補助に。搬送物の向きを変えたい時に寸法(Φmm)125
  • コンベヤ用固定式スカート 三機工業

    コンベヤ用固定式スカート

    三機工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1組
    8日以内出荷
    コンベヤ用スカートです。幅固定式です。スカート材は食品規格合格品です。
    用途バラ物粒状粉状の製品の落下防止に材質ポリオレフィン樹脂高さ(mm)35
  • コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付 三機工業

    コンベヤ用ヘッド・テールプーリ蛇行防止V桟用溝付

    三機工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷
    コンベヤの両端に取り付けるプーリです。ローラに蛇行防止V桟用の溝があります。
    材質スチール
  • コンベヤ用ヘッド・テールプーリ受け具(RL) 三機工業

    コンベヤ用ヘッド・テールプーリ受け具(RL)

    三機工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1組
    4日以内出荷
    Φ25.4のヘッド・テールプーリをフレームに留める部品です。
  • コンベヤ脚用タップピース 三機工業

    コンベヤ脚用タップピース

    三機工業
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    コンベヤ脚取付用のタップピースです。
    寸法(mm)M5×4つ穴
  • アルミフレーム用M8後入れタップピース 三機工業

    アルミフレーム用M8後入れタップピース

    三機工業
    ¥649~税込¥714~
    1個
    4日以内出荷
    アリ溝(M8)の外から挿入できる便利なタップピースです。
    用途パーツの後付けに
  • アルミフレーム用M5後入れタップピース 三機工業

    アルミフレーム用M5後入れタップピース

    三機工業
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
    アリ溝(M5)の外から挿入できる便利なタップピースです。
    用途パーツの後付けに
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 S オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 S

    オークラ輸送機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(ステンレス製)フレーム内幅(mm)400
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ700 オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ700

    オークラ輸送機
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)700
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630 オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ630

    オークラ輸送機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)630
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250 オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ250

    オークラ輸送機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)250
  • エコロンローラ(キャリアローラ) 吉野ゴム工業

    エコロンローラ(キャリアローラ)

    吉野ゴム工業
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌々日出荷
    ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
    用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
  • ボールトランスファーヘッド BTH-9 RIDGID(日本エマソン)

    ボールトランスファーヘッド BTH-9

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(2個)
    翌日出荷
    トラスコ品番495-0917
  • VF-99 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)

    VF-99 Vヘッドパイプスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。 ねじ切りやグルーバー加工に最適です。 ボールトランスファーヘッドを装着できます。 直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
    用途配管サポート器具仕様折りたたみ式トラスコ品番495-0593幅(mm)590高さ(mm)710~1300奥行(mm)590最大積載荷重(kg)1134適合パイプ6A~300A寸法(inch)【最大管】12(300mm)モデルVF-99
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 PR型

    オークラ輸送機
    ¥8,000税込¥8,800
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7で50mmピッチが可能。搬送長さ250~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。標準機長は1000、1500、2000、3000です
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790mmシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)スチール使用脚RSJ(推奨)、HMS(推奨)、ZRSS(推奨)ローラ径(Φmm)42.7×t1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ローラコンベヤ用スタンド 太陽工業

    ローラコンベヤ用スタンド

    太陽工業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1脚
    11日以内出荷
    最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。
    用途軽・中荷重用コンベヤ用スタンド材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1255
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    翌々日出荷
    従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
    用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1276
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.72018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • スチール製重荷重用固定脚 KH型支持脚 三鈴工機

    スチール製重荷重用固定脚 KH型支持脚

    三鈴工機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    10日以内出荷
    ローラコンベヤ用のスチール脚です。重荷重および超重荷重用です。
    用途重荷重フリーローラコンベヤ用固定脚材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1239
  • スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

    三鈴工機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236
  • スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤー

    スチールローラSRA5712型

    セントラルコンベヤー
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1259
  • スチールローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤΦ38.1

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1245
  • スライダーボード船底大 DAISAN

    スライダーボード船底大

    DAISAN
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
    用途台車替わりに段差がある場所に使用します。トラスコ品番856-0412材質POM長さ(mm)965質量(g)880ピッチ(mm)400均等荷重(kg)202018年トラスコ掲載ページ8 1304
搬送