12ページ目: 搬送

FA現場のお役立ち情報
5,002件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダー スリーエッチ

    ホルダー

    スリーエッチ
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    3日以内出荷
    材質S45C材/焼入れなし/メッキ処理全長(mm)150
  • ブリストル スリーエッチ

    ブリストル

    スリーエッチ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    3日以内出荷
    打込むことにより熟練しなくとも簡単にすばやく継げます。 継目にすき間がなく運搬物が落ちません。 コンベアーベルトの破損の修理にも使用できます。 1ケースに、2.5mを綴合わすのに充分な量があります。
  • 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SR型

    オークラ輸送機
    ¥17,250税込¥18,975
    1台
    8日以内出荷
    中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプローラー幅(mm)(RW)240~990機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  LR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 LR型

    オークラ輸送機
    ¥15,940税込¥17,534
    1台
    8日以内出荷
    中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1190、推奨脚:RSS,RSJ,RMS,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプローラー幅(mm)(RW)240~790ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150機長L(mm)1000/1500/2000/3000機種LR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ48.6Xt1.4フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900 FR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900 FR型

    オークラ輸送機
    ¥17,900税込¥19,690
    1台
    8日以内出荷
    軽荷重用のスチール製ローラコンベヤワーク寸法150mm以上の場合はKRより経済的 カーブ角度45度、90度、、ローラ幅150~620mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~620、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSSシャフト径(Φmm)8パイプローラ幅W(mm)150~620ローラ間隔P(mm)50、75ローラ径(Φmm)32×t1.2フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型

    オークラ輸送機
    ¥56,070税込¥61,677
    1台
    4日以内出荷
    スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm ローラ内側径はΦ57 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OISシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90ローラー内径(Φmm)57×t1.6サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型

    オークラ輸送機
    ¥39,830税込¥43,813
    1台
    5日以内出荷
    スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSSシャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75フレーム(mm)90×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型

    オークラ輸送機
    ¥41,570税込¥45,727
    1台
    6日以内出荷
    スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690シャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75100フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応取付脚RSJ,RMSサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型 オークラ輸送機

    【オーダー】樹脂製ボールコンベヤ(コロガール) 軽荷重小物用 KBCD型

    オークラ輸送機
    ¥11,740税込¥12,914
    1台
    翌々日出荷
    くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅100~500mmまで、100mm単位で指定可能
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):16.5寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)100×100ボール(mm)Φ9.5(POM)機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)100~500mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12D ニッタ

    【オーダー】滑り搬送用ベルト(NLG) WU12D

    ニッタ
    ¥5,620税込¥6,182
    1本
    5日以内出荷
    用途食品一般仕様2(標準伸張 安定時 張力(N/mm幅))、帯電防止:あり適合食品衛生法材質ポリエステル(表面・裏面)形状表面:平滑、裏面:帆布色表面:緑、裏面:白ベルト幅(mm)50~600使用温度範囲(℃)-20~+80ベルト長さ(mm)900~6000プライ数2質量(kg/m2)1伸長率(%)0.5最小プーリ径(mm)フィンガ継手:40、スカイバ継手:40摩擦係数表面:0.2~0.25、裏面:0.2~0.25RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.1サービス分類オーダー・加工
  • 屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC

    屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]

    JRC
    ¥27,210~税込¥29,931~
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W1(mm)50
  • 屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC

    屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR]

    JRC
    ¥40,180~税込¥44,198~
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法d(mm)20寸法a(mm)8寸法B(mm)14寸法W(mm)100寸法P(mm)20寸法G(mm)3寸法h(mm)15寸法BB(mm)6204ZZ
  • 屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC

    屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1]

    JRC
    ¥26,100~税込¥28,710~
    1本
    11日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 天然ゴムよりさらに耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    15日以内出荷から19日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6フレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
  • 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機

    【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE

    オークラ輸送機
    ¥62,280税込¥68,508
    1台
    18日以内出荷
    手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
    ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690機長(mm)1000、1500、2000、3000取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t使用モータPSP型サービス分類オーダー・加工
  • スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型

    オークラ輸送機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    7日以内出荷
    Φ57Vプーリ付タイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-V]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型

    オークラ輸送機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    9日以内出荷
    Φ42.7アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)ローラー径(Φmm)42.7入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ38 PSQ型

    オークラ輸送機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    9日以内出荷
    Φ38スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38
  • コロりん(KR)ガイド(調整式) 三機工業

    コロりん(KR)ガイド(調整式)

    三機工業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1組
    8日以内出荷
    ガイド部がローラになっています。ガイド幅調整式です。Φ13mmの小径ローラ
    用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール高さ(mm)33
  • コロりん 三機工業

    コロりん

    三機工業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    8日以内出荷
    Φ13mmの小径ローラ
    用途シュートや乗り継ぎ補助に材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり
  • イグチベアー 重荷重用プレス製品 井口機工製作所

    イグチベアー 重荷重用プレス製品

    井口機工製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
    用途コンベアシステム(重量ワーク用)仕様上向用材質スチール、メインボール:SUJ2材質(ボディ)SPCE材質(受皿)切削加工品
  • ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラ・軽荷重用(MRU3812型)単体

    セントラルコンベヤー
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    MRU3812用替えローラ
    材質(ローラー部)ステンレス 研磨仕上ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2ローラー耐荷重(kg/本)20
  • スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(SRA5712型)単体

    セントラルコンベヤー
    ¥619~税込¥681~
    1個
    4日以内出荷
    SRA5712用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4
  • スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(MR3812T型)単体

    セントラルコンベヤー
    ¥459~税込¥505~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    MR3812用替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
  • スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(MRZ3812型)単体

    セントラルコンベヤー
    ¥599~税込¥659~
    1個
    4日以内出荷
    MRZ3812用の替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
  • スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体 セントラルコンベヤー

    スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体

    セントラルコンベヤー
    ¥459~税込¥505~
    1個
    4日以内出荷
    MR3812用の替えローラ
    材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2
  • コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型 オークラ輸送機

    コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型

    オークラ輸送機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    4日以内出荷
    コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。 17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。 ステンレスプレート製で衛生的です。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 KBS、KBW、KBCに取り付け可能。高さ(mm)17.5(搬送面から)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 オークラ輸送機

    スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合

    オークラ輸送機
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
    許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133機長(mm)1432~3952材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列混合RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型

    オークラ輸送機
    ¥17,360税込¥19,096
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ジャブコンⅡと機幅を合わせたフレームにESローラを組み込んだタイプ。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
    仕様【推奨脚】ZHSD材質SUS304寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40シャフト径(Φmm)6(丸鋼)ローラー幅(mm)90~390機長(mm)20P:140~2000、30P:120~1980、40P:160~2000材質(ローラー部)ステンレスローラ外径×肉厚(mm)18×0.8フレーム(mm)40×22.5×t2.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型 オークラ輸送機

    グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型

    オークラ輸送機
    ¥10,980税込¥12,078
    1脚
    4日以内出荷
    アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。
    材質鉄材質(ローラー部)アルミ
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(SA38F型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
  • アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型

    オークラ輸送機
    ¥3,490税込¥3,839
    1台
    3日以内出荷
    軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。
    仕様【推奨脚】RSS・RSJ・RMS・ZRSS寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790ピッチ(mm)50・75・100シャフト径(Φmm)12(パイプ)ローラー幅(mm)90~690機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2フレーム(mm)60×30×2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】サンコンベヤベルトG 160K バンドー化学

    【オーダー】サンコンベヤベルトG 160K

    バンドー化学
    ¥23,300税込¥25,630
    1本
    6日以内出荷
    レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
    用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)160N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)5.9ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5参考質量(kg)8.0/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K バンドー化学

    【オーダー】サンコンベヤベルトG 100K

    バンドー化学
    ¥12,214税込¥13,435
    1本
    6日以内出荷
    レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
    用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)100N/mmプライ数1使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)4.3ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5参考質量(kg)5.9/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
搬送