絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- フリーベアコーポレーション(90)
- マキテック(88)
- テラウチ(寺内製作所)(80)
- バーテック(60)
- TRUSCO(49)
- KYOWA(協和製作所)(46)
- 井口機工製作所(44)
- エイテック(ATEC)(39)
- JRC(38)
- ウエストンローラー(37)
- セントラルコンベヤー(35)
- シンフォニアテクノロジー(25)
- メイキコウ(22)
- 伊東電機(21)
- スリーエッチ(14)
- 産機(14)
- 太陽工業(13)
- 大日ハンソー(12)
- DAISAN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラコロ NS型 面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷内部媒介球は鋼製です。材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)43タイプ面付タイプ色(本体)ブラウン耐荷重(N)245RoHS指令(10物質対応)対応
フリーベアテーブル
フリーベアコーポレーション¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から4日以内出荷・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ
フリーベアコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。仕様上向用形状ボルト付
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
スターターローラパワーW200U(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥54,980税込¥60,4781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。仕様加速度:100msカバーPET材質(本体)アルミ押出材質量(g)1.8制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
スターターローラW200R(MP-C1)
SUS(エスユーエス)¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷コロコン上の水平搬送を実現する電動ローラーです。四輪駆動で水平搬送能力が安定しています。水平に設置したコロコン上で最大10kgまでのワークを搬送できます。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。仕様加速度:100msカバーPET質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STD-MP-C1)モーター□42ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/12.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラーゴム適合シリーズグリーンフレームN
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅600MM
ウエストンローラー¥28,980税込¥31,8781本13日以内出荷通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置などシャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅640
クリーニングフォーム
エスコ¥9,830~税込¥10,813~1ケース(100個)翌日出荷適用型番EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)。堆積物や軽度のスケール等を除去します。入数(個)100
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1組(10本)当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
フリーベア 切削加工品上向き用 ステンレス製 S-8HV2
フリーベアコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。仕様上向き用トラスコ品番406-2879RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6ZV2
フリーベアコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9707材質メインボール:スチール許容荷重(kg)50材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-6HV2
フリーベアコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。仕様上向き用トラスコ品番405-9705材質メインボール:スチール許容荷重(kg)60材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
バーカットHSSSタイプ BF6-HSSS 5M PP0.2黒
バーテック¥29,980税込¥32,9781本当日出荷あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に!。フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択できます。また、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。トラスコ品番259-0118アズワン品番64-9294-05RoHS指令(10物質対応)対応
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒
バーテック¥63,980税込¥70,3781巻当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000色ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
丸型キャスター
共立プロダクツ¥329税込¥3621個6日以内出荷から9日以内出荷車両型ロボットに最適!車輪が球体なので360度スムーズに動く小型のボールキャスター。 材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。 マジックテープにより取付け・取外しが簡単に行なえ、ネジ止めできない場所での使用に便利。付属品粘着テープ付面ファスナー×1寸法(Φ×高さH)(mm)約30×14.5
ボールローラユニット(圧入タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,100~税込¥14,410~1個4日以内出荷アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
ユーラステクノ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
三ツ爪バケットボルトナット スチール
スリーエッチ¥21,980税込¥24,1781箱(100組)当日出荷爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。用途バケットの取付。トラスコ品番808-6902全長(mm)38材質/仕上スチール質量(kg)4ねじ径W3/8ベース幅(mm)32![屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714773-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG]
JRC¥27,210~税込¥29,931~1本3日以内出荷から11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W1(mm)50![屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714746-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR]
JRC¥40,180~税込¥44,198~1本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 「ゴム」をらせん形状に成形しているため、除去物が付着しにくく、粘着性・摩耗性・腐食性の高い搬送物の付着対策に適しています。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法d(mm)20寸法a(mm)8寸法B(mm)14寸法W(mm)100寸法P(mm)20寸法G(mm)3寸法h(mm)15寸法BB(mm)6204ZZ![屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714195-190802-04.jpg)
屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V]
JRC¥7,190~税込¥7,909~1本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用されるローラです。 ローラ2槽式のリターンアイドラ(VR型)に使用されます。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ![屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1]
JRC¥26,100~税込¥28,710~1本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 天然ゴムよりさらに耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥13,980~税込¥15,378~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥13,980~税込¥15,378~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3






































![屋外ベルトコンベア用スリーブ付リターンローラ[RG] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714773-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用ゴムスパイラルリターンローラ[SRNR] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714746-250612-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用V型リターンローラ[R-V] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46714195-190802-04.jpg)
![屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)