絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 搬送

FA現場のお役立ち情報
871件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製ローラー単体 42Φ(軸なし) マキテック

    スチール製ローラー単体 42Φ(軸なし)

    マキテック
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1セット(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
    適合機種R-4214P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
  • スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし) マキテック

    スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)

    マキテック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
    適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
  • スチール製ローラー単体 マキテック

    スチール製ローラー単体

    マキテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
  • ボールローラ専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ専用レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)1.41袋入数(個)1
  • ボールトランスファーユニット IBU型/IBT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所

    ボールトランスファーユニット IBU型/IBT型(スチール製・上向き用)

    井口機工製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕様上向き用
  • 中荷重用ローラコンベヤ FMS57R-VS ローラのみ メイキコウ

    中荷重用ローラコンベヤ FMS57R-VS ローラのみ

    メイキコウ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ローラ単体シャフトシャフトなし
  • ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所

    ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)

    岩田製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷
    インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
  • アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用 TRUSCO

    アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    9日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
    仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番431-9991適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)6高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)400
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
  • Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
  • フリーベア切削加工品(下向用) スプリング内蔵タイプ フリーベアコーポレーション

    フリーベア切削加工品(下向用) スプリング内蔵タイプ

    フリーベアコーポレーション
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    スプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。位置決めやキャスター代わりとしても使用できます。
  • C-6DR フリーベアコーポレーション

    C-6DR

    フリーベアコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)50自重(g)143
  • SW型特殊車輪 井口機工製作所

    SW型特殊車輪

    井口機工製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
  • 掘込ボールキャスター BH型 LAMP(スガツネ工業)

    掘込ボールキャスター BH型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)鋼材質(ボール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベア(上向用) 井口機工製作所

    ボールベア(上向用)

    井口機工製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    材質ボール:ステンレス、ボディ:ステンレス
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
  • アコーディオンカーブコンベヤ マキテック

    アコーディオンカーブコンベヤ

    マキテック
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷
    縮めておけば場所を取りません。 車輪付きで移動が簡単にできます。 高さ調整自由自在、アジャストボルトで微調整も可能です。 ローラー・フレームはユニクロメッキ付きで美麗です。
    外幅寸法(mm)560脚数(本)5
  • ステンレス製ローラ単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製ローラ単体(シャフト付)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    12日以内出荷
  • ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製ローラ単体(シャフト付き)

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    12日以内出荷
  • ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    12日以内出荷
  • スチール製(SU6023J型)ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)

    スチール製(SU6023J型)ローラ単体 シャフト付き

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    12日以内出荷
  • ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し テラウチ(寺内製作所)

    ステンレス製(SU3812型)ローラ単体 シャフト無し

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷
    中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに600mm迄。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    材質ステンレスシャフト無肉厚(mm)【ローラ】1.2ローラ幅W(mm)200シャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38
  • 小形電磁フィーダCF形 トラフ シンフォニアテクノロジー

    小形電磁フィーダCF形 トラフ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 後入れナット マルヤス機械

    後入れナット

    マルヤス機械
    ¥3,389税込¥3,728
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • コントローラ シンフォニアテクノロジー

    コントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
  • ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール TRUSCO

    ピッキングラック用 樹脂ホイールコンベヤ Φ36ワイドテーパーホイール

    TRUSCO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    5日以内出荷
    ホイールがテーパー型になっているので搬送物が中央に寄り、落下しにくいので作業効率が上がります。搬送物の底形状に対応することで、品物がスムーズに流れます。先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。
    用途底面が膨らんでしまったコンテナ等をなるべく真っすぐ搬送したい場合に
  • MDR ベルトコンベヤ駆動用プーリ 10W 32Φ 標準仕様 伊東電機

    MDR ベルトコンベヤ駆動用プーリ 10W 32Φ 標準仕様

    伊東電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    22日以内出荷
    必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。業界最小径 Φ32を実現しました。超薄型ベルトコンベヤの構築が可能です。標準で防水、SUS仕様となっています。
    用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:SUS304電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)32周速30
  • MDR ブラシレス高出力モータ  標準仕様 伊東電機

    MDR ブラシレス高出力モータ 標準仕様

    伊東電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    22日以内出荷
    必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。
    トラスコ品番716-9708電源(V)DC24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)942周速15
  • MDR ブラシレス標準モータ 伊東電機

    MDR ブラシレス標準モータ

    伊東電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    22日以内出荷
    必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。
    電源(V)DC24シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800シャフト寸法(mm)842周速60
  • MDR ブラシレスドライバ内蔵型モータ 48.6Φ 標準仕様 NPN入出力 伊東電機

    MDR ブラシレスドライバ内蔵型モータ 48.6Φ 標準仕様 NPN入出力

    伊東電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    22日以内出荷
    必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。
    用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)48.6
  • MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力 伊東電機

    MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力

    伊東電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    22日以内出荷
    必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります
    用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.2ローラー径(Φmm)60.5
  • MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 高出力タイプ NPN入出力 伊東電機

    MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 高出力タイプ NPN入出力

    伊東電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    22日以内出荷
    必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります
    用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.2ローラー径(Φmm)60.5
  • MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 標準仕様 NPN入力・PNP出力 伊東電機

    MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 標準仕様 NPN入力・PNP出力

    伊東電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    22日以内出荷
    必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります
    用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.2ローラー径(Φmm)60.5
  • MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 標準仕様 NPN入出力 伊東電機

    MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 60.5Φ 標準仕様 NPN入出力

    伊東電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    22日以内出荷
    必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります
    用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.2ローラー径(Φmm)60.5
  • MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 57Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力 伊東電機

    MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 57Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力

    伊東電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    22日以内出荷
    必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります
    用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
  • MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 57Φ 高出力タイプ NPN入出力 伊東電機

    MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 57Φ 高出力タイプ NPN入出力

    伊東電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    22日以内出荷
    必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(。ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)。エアーレス効果で省エネが期待できます。ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります
    用途物流センター搬送ラインに。工場搬送ラインに。材質パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理電源(V)DC24Vシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57
搬送