絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(522)
  • ジョー・プリンス竹下(215)
  • 栃木屋(189)
  • ハーフェレ(171)
  • LAMP(スガツネ工業)(167)
  • ホシモト(112)
  • 旭産業(点検窓)(111)
  • RS PRO(106)
  • 椿本バルクシステム(51)
  • TOSTEM(LIXIL)(39)
  • エスコ(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • AGENT(20)
  • イマオコーポレーション(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • 美和ロック(16)
  • BAUHAUS(マツ六)(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • 新日軽(LIXIL)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(746)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    256税込282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
    用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
  • パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業)

    パネル吊金具 AUH型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
    用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)

    超強力ラバーマグネットN

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
    用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
  • バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)

    バックルベルト

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂製の軽量バックルベルトです。
    用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
  • 抗菌庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    抗菌庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,574税込1,731
    1個
    当日出荷
    用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
  • 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シリンダー面付錠(引出用) ジョー・プリンス竹下

    シリンダー面付錠(引出用)

    ジョー・プリンス竹下
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。
    用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • サーモマーカー TAKIGEN(タキゲン)

    サーモマーカー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷
    65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
    用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。タキゲンコード24230
  • ステンレスカバー付カムロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカバー付カムロック

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、小型ボックス等仕様1点抜け付属品鍵2本、止金1個取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
    キー番号200番寸法(mm)110×27×16質量(g)72材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ仕様1個口
  • ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス打掛

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常用丸カバーユニット大型 美和ロック

    非常用丸カバーユニット大型

    美和ロック
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2932材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)79質量(g)107
  • KEY キー イマオコーポレーション

    KEY キー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • 薄型カムロック ジョー・プリンス竹下

    薄型カムロック

    ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、小型ボックス等仕様2点抜け付属品鍵2本、止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • システムロック TAKIGEN(タキゲン)

    システムロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    851税込936
    1個
    当日出荷
    マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
    用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカーD600付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス打掛錠 ノーブランド

    ステンレス打掛錠

    ノーブランド(10件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆に強い。
    材質SUS304表面処理バレル研磨
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
    材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
  • キーハンドル 栃木屋

    キーハンドル

    栃木屋(21件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
    用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン

    導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ

    アズワン
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
    材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製ヒンジピン ホシモト

    鉄製ヒンジピン

    ホシモト
    23税込25
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。
    用途各種蝶番軸等材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクターホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクターホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
  • 面付シリンダー錠 LAMP(スガツネ工業)

    面付シリンダー錠

    LAMP(スガツネ工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
  • 導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)

    導電性アルミ箔テープ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
    用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
  • SUS製ヒンジピン ホシモト

    SUS製ヒンジピン

    ホシモト
    75税込83
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダープッシュ錠 ジョー・プリンス竹下

    シリンダープッシュ錠

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。
    用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
    用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16
  • 銅アースバー ホシモト

    銅アースバー

    ホシモト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
    用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗平打掛 ジョー・プリンス竹下

    塗平打掛

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー TAKIGEN(タキゲン)

    キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • アース端子 ホシモト

    アース端子

    ホシモト
    719税込791
    1個
    当日出荷
    1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・1点抜けです。
    用途ダストボックス、収納扉付属品鍵 2本材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応分野ダストボックス , 収納扉
  • ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付ポータブルボックス 小

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,469税込1,616
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
    仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
  • 強力ラバーマグネット TAKIGEN(タキゲン)

    強力ラバーマグネット

    TAKIGEN(タキゲン)
    387税込426
    1個
    当日出荷
    裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
    用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70
...
部品棚特集
おすすめ人気ランキング
扉部品