膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
表面処理無
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
取付穴径l(Φmm)14
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
色透明
形状丸形
硬度アスカーC80
特性弾性、衝撃吸収性
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
材質(カバー)TPU
厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質ポリプロピレン(PP)
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質CR
色黒色
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)8
材質NR(天然ゴム)
ゴム硬度60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理無
取付穴径l(Φmm)14
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。