絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(10)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- TAKIGEN(タキゲン)(42)
- 倉敷化工(28)
- 栃木屋(26)
- TRUSCO(18)
- 大阪魂(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- 光(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- ナベヤ(8)
- TOZEN(トーゼン)(8)
- エスコ(7)
- 三友(6)
- タイカ(6)
- 東京防音(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 八幡ねじ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
KA レベルアジャスター(ラバー付き)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
KA レベルアジャスター(重荷重用)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応