絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • RS PRO(842)
  • イマオコーポレーション(259)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
  • TAKIGEN(タキゲン)(167)
  • LAMP(スガツネ工業)(140)
  • 三木プーリ(130)
  • ナベヤ(118)
  • コノエ(98)
  • 倉敷化工(83)
  • 栃木屋(73)
  • ジョー・プリンス竹下(64)
  • TOZEN(トーゼン)(41)
  • TRUSCO(37)
  • 大阪魂(33)
  • ダイワアドテック(31)
  • WAKI(和気産業)(30)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
  • (25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 椅子足キャップ エスコ

    椅子足キャップ

    エスコ(9件のレビュー)
    280税込308
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • グランドパッキン用カッター エスコ

    グランドパッキン用カッター

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    当日出荷
    カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
    全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
  • 1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
  • 椅子足キャップ(茶) エスコ

    椅子足キャップ(茶)

    エスコ(1件のレビュー)
    280税込308
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • アジャスターボルト エスコ

    アジャスターボルト

    エスコ(2件のレビュー)
    110税込121
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
    耐荷重(kg)100ベース高(mm)10
  • M 5x 30mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコ

    M 5x 30mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)

    エスコ
    660税込726
    1本
    当日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)32
  • 1.0-4.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    1.0-4.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
  • M10x100mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコ

    M10x100mm アジャストボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス耐荷重(kg)3000ベース径(Φmm)38
  • 6.35-25.4mm ラバーグロメットセット エスコ

    6.35-25.4mm ラバーグロメットセット

    エスコ(2件のレビュー)
    6,830税込7,513
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948GHセット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個材質ゴム種類グロメット内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5適合板厚(mm)1.6/3.2
  • フェルト付足キャップ エスコ

    フェルト付足キャップ

    エスコ(1件のレビュー)
    750税込825
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様硬質フェルト付材質エラストマー樹脂高さ(mm)32種類ゴム足
  • タイルレベリングウェッジ(リユーサブル) エスコ

    タイルレベリングウェッジ(リユーサブル)

    エスコ
    5,730税込6,303
    1袋(250個)
    翌日出荷
    ノッチ付。再利用可能。
  • M 6x 80mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコ

    M 6x 80mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)

    エスコ
    750税込825
    1本
    当日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)32
  • 1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    1.0-2.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)5使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
  • M8/50x35x35mm  アジャストベース受金 エスコ

    M8/50x35x35mm アジャストベース受金

    エスコ
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-62
  • M8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコ

    M8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HA-111材質ステンレスねじの呼びM8
  • M16x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M16x150mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949GY-515ねじの呼びM16
  • M12x 75mm アジャスターボルト(重量用) エスコ

    M12x 75mm アジャスターボルト(重量用)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    17日以内出荷
    エスコ品番EA949GY-502
  • M12 アジャストベース受金 エスコ

    M12 アジャストベース受金

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-56材質亜鉛合金(光沢クロメート処理)ねじM12外径×高さH(Φmm×mm)35×14
  • アジャストボルト (ステンレス製) エスコ

    アジャストボルト (ステンレス製)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1本
    7日以内出荷
    使用方法 1設置する機械等のネジ穴にアジャスターボルトを差し込みます。2設置したい高さまで、ネジ部をねじ込みます。3ネジ軸を回して、高さを調節します。4六角ナットをネジの差し込み部分まで移動させ、アジャスターを固定します。六角レンチを用いることで、機械設置後の高さ調整が容易にできます。また、受皿部分とネジ部分が独立回転しますので、受皿が一緒に回転することがありません。
    材質ステンレス(SUS304)光沢バレルねじM10×50耐荷重(kg)3000ベース径(Φmm)38
  • アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(薄型)180kg EA949HAシリーズ

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。
    仕様●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型
  • 底脚ゴム エスコ

    底脚ゴム

    エスコ
    200税込220
    1パックほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    この商品は全てビス入りです。
    材質ゴム
  • 防振ゴム(低反発) エスコ

    防振ゴム(低反発)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1枚(4枚)
    翌々日出荷
    低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
    用途ドラム式洗濯機等に。材質ブチル系ゴム寸法(mm)91×91×13入数(枚)4耐荷重(kg)120~150
  • アジャストベース受金 エスコ

    アジャストベース受金

    エスコ
    155税込171
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛合金(有色クロメート処理)外径×高さH(Φmm×mm)25×8ねじサイズM8
  • 30角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ

    30角用 エンドプレート(M10x1.5)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    6日以内出荷
    Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
  • 30角用 ナットプレート エスコ

    30角用 ナットプレート

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
  • M 5x 60mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコ

    M 5x 60mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)32
  • Φ30mm/M 6x 80mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコ

    Φ30mm/M 6x 80mm アジャストボルト(三価クロメート)

    エスコ
    339税込373
    1本
    当日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30
  • Φ30mm/M 6x 40mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコ

    Φ30mm/M 6x 40mm アジャストボルト(三価クロメート)

    エスコ
    395税込435
    1本
    当日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30
  • Φ30mm/M 5x 30mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコ

    Φ30mm/M 5x 30mm アジャストボルト(三価クロメート)

    エスコ
    375税込413
    1本
    翌日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30
  • 1.0-4.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    1.0-4.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)5使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4
  • 1.0-2.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本) エスコ

    1.0-2.0mm/10m エッジプロテクター(PVC製/1本)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)10使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2
  • M 8x100mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコ

    M 8x100mm アジャストボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス耐荷重(kg)1900ベース径(Φmm)38
  • M 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製) エスコ

    M 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製)

    エスコ
    880税込968
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス耐荷重(kg)1200ベース径(Φmm)30
  • M 6x 40mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコ

    M 6x 40mm アジャストボルト(ステンレス製)

    エスコ
    705税込776
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス耐荷重(kg)1200ベース径(Φmm)30
  • M 5x 60mm アジャストボルト(ステンレス製) エスコ

    M 5x 60mm アジャストボルト(ステンレス製)

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス耐荷重(kg)900ベース径(Φmm)30
  • 100mm  丸型防振マット(4枚) エスコ

    100mm 丸型防振マット(4枚)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
    エスコ品番EA997XD-15材質発泡EVA寸法(mm)Φ100×13
  • 14x64mm ボルト(防振ゴム付) エスコ

    14x64mm ボルト(防振ゴム付)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GB-3形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
  • 700kg レベリングブロック エスコ

    700kg レベリングブロック

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
    エスコ品番EA949HT-21材質鋳鉄質量(kg)4.5許容荷重(kg)700揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×95×66
  • 500kg レベリングブロック エスコ

    500kg レベリングブロック

    エスコ
    7,710税込8,481
    1個
    翌日出荷
    アンカーボルト等を併用することで強靭な据付調整が可能です。 各種フライス盤、プレナー、定盤などの様々な据付に適合します。 総高さが低く、据付場所を選びません。
    エスコ品番EA949HT-11材質鋳鉄質量(kg)2.5許容荷重(kg)500揚程(mm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×50
  • M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×20mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
足場周辺機器