カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(71)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- MIYOSHI(小西製作所)(470)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,519)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(616)
- NOK(2,539)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(817)
- RS PRO(6,160)
- SUS(エスユーエス)(2,491)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,969)
- TMEHジャパン(510)
- イマオコーポレーション(4,120)
- ジョー・プリンス竹下(818)
- ナベヤ(824)
- ハーフェレ(498)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,482)
- 岩田製作所(674)
- 東京発条製作所(3,112)
- 栃木屋(940)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

P-10A オーリング (高圧用)
エスコ(6件のレビュー)¥260税込¥2861セット(10個)当日出荷エスコ品番EA423RC-10A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)14.6機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
P- 8 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ(2件のレビュー)¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA423RF-8材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)7.8外径(Φmm)11.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-8
Φ3-22mm オーリングセット
エスコ(12件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811セット当日出荷エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
P-20 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷エスコ品番EA423RF-20材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)19.8外径(Φmm)24.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-20
Φ22mm プッシュつまみ
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
M8x1.25 グリースニップル(直/5個)
エスコ(2件のレビュー)¥685税込¥7541袋(5個)当日出荷材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズM8×P1.25
P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥760税込¥8361個当日出荷エスコ品番EA423RF-12材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
P- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA423RF-9材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)8.8外径(Φmm)12.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-9
P-10A オーリング(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA423RB-10A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)14.6内径d(Φmm)9.8±0.17機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-10A太さW(mm)2.4±0.09
1/4" シールワッシャー(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA423MX-2材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)1/4”外径(Φmm)20.57
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
M8 シールワッシャー (10個)
エスコ(3件のレビュー)¥655税込¥7211セット(10個)当日出荷エスコ品番EA423MW-8材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1外径(Φmm)14ボルトM8
P- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA423RF-5材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
Φ26mm プッシュつまみ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
M16 シールワッシャー (10個)
エスコ(1件のレビュー)¥945税込¥1,0401個当日出荷エスコ品番EA423MW-16材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)24ボルトM16
グランドパッキン用カッター
エスコ¥16,800税込¥18,4801個当日出荷カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。全長(mm)220切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16角度調節90°・45°
...
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品