絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • エスコ(208)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
  • ナベヤ(107)
  • 倉敷化工(72)
  • 栃木屋(72)
  • ジョー・プリンス竹下(58)
  • イマオコーポレーション(39)
  • TRUSCO(37)
  • 大阪魂(33)
  • ダイワアドテック(31)
  • WAKI(和気産業)(30)
  • (25)
  • TOZEN(トーゼン)(23)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
  • コクゴ(18)
  • ノーブランド(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • NBK(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    719税込791
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
  • アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MN型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-501

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-65型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10
  • アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター押え金具 (ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
    用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 アジャスターベース AP5-M8 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 アジャスターベース AP5-M8

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)6仕上光沢クロメート処理(三価)
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-65型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-65型

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12取付穴径(Φmm)8
  • アジャスターベース AD-559 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-559

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理種類アジャスターベース型仕上光沢クロメート処理
  • アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADP型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)表面処理光沢クロメート材質(ねじ部)仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
  • 多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-772-3型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    エコアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理ダークグレー(本体・底部)材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)仕上三価クロメート処理(ねじ部)材質(底部)ABS樹脂
  • BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)

    BSクリアーバンパー

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
    用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタンクリアー特性耐摩耗性
  • アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
  • 薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(ねじ部)鋼(SWCH)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)

    ゴム脚 K型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
    ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
  • システムフット LAMP(スガツネ工業)

    システムフット

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
  • アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
  • アジャスター押え金具 (鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター押え金具 (鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
    用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質表面処理クロメート仕上光沢クロメート処理
  • ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
  • ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型 LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチグロメット フレキシブルタイプ T-14757型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    押し込むだけで取り付けられます。ケーブルを動かしても高い防水・防塵性能を保ちます。
    用途配線グロメット仕様使用温度 UL94HB適合:-50 ℃~125 ℃UL94V-0適合:-40 ℃~80 ℃防水・防塵(IP67適合)難燃材(UL94HB、UL94V-0適合)使用ハロゲンフリー材料使用材質エラストマー(TPE)タイプフレキシブル種類グロメット使用温度(℃)-50~125防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性
  • アジャスター AD-502 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    質量(g)30ねじ径MM8耐荷重N(kgf)2744(280)耐荷重(N)2744RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
  • コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業)

    コーナーキャップAS-C型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
    用途1本溝用材質ポリアミドブラック
  • クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤) LAMP(スガツネ工業)

    クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個(113g)
    当日出荷
    簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。
    トラスコ品番397-4243無色透明主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
  • アジャスターベース AD-558 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-558

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
    仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
  • 多目的穴埋めキャップ KD-771-6型 LAMP(スガツネ工業)

    多目的穴埋めキャップ KD-771-6型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.13種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)5
  • アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
  • アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
  • アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
  • 薄型アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM10ねじ長さL1(mm)20耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
  • アジャスターカバー AD-501、AD-502用 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターカバー AD-501、AD-502用

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    アジャスターAD-501型、AD-502型、AD-502-P型の底部に取り付け、床を傷つけないようにするためのカバーです。
    用途AD501、AD502用カバー材質プラスチック質量(g)1種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター PM型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター PM型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
    材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5ねじの呼びM10
  • アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター TN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
    材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • アジャスターベース AD-561 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-561

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    M8用
    仕様M8用材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)質量(g)30種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理(三価)アズワン品番64-6767-38
  • アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター A800型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器