絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- RS PRO(844)
- エスコ(309)
- イマオコーポレーション(259)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- TAKIGEN(タキゲン)(167)
- LAMP(スガツネ工業)(140)
- 三木プーリ(130)
- ナベヤ(118)
- コノエ(98)
- 倉敷化工(83)
- 栃木屋(73)
- ジョー・プリンス竹下(64)
- TOZEN(トーゼン)(41)
- TRUSCO(37)
- 大阪魂(33)
- ダイワアドテック(31)
- WAKI(和気産業)(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(28)
- 光(26)
- ブランドをもっと見る

差し込み型バンパー
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム色黒種類ゴム足
配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか
ブッシング シリコーンゴム
アラム¥129~税込¥142~1個当日出荷隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。用途防水、防塵、断熱材質シリコーンゴム色黒種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17)
TAKIGEN(タキゲン)¥299税込¥3291個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)34寸法t(mm)2寸法L2(mm)23.5寸法L3(mm)30寸法H1(mm)18寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)17タキゲンコード31483
アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=14)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥142税込¥1561個当日出荷レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35寸法t(mm)2寸法L2(mm)18.5寸法L3(mm)29寸法H1(mm)14寸法R(mm)6.5寸法W2(mm)13表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31666
ケース・レグ(樹脂脚)
TAKIGEN(タキゲン)¥57~税込¥63~1個当日出荷UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
オープンブッシュ
TRUSCO¥219~税込¥241~1セット(10個)ほか当日出荷パネル板の穴に電線を通した後にワンタッチで固定でき保護も可能なブッシュです。取付爪部を内側に押すだけで簡単に外せます。ポリアミド樹脂(ナイロン66)製で、電気絶縁、耐摩耗性にも優れた商品です。RoHS指令対応品です。用途パネル板の穴に電線束を固定したり、保護として。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)色黒種類グロメット適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1029
ユニホリデー 防振ゴム
光(1件のレビュー)¥759税込¥8351セット(4個)当日出荷振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です 洗濯機用防振ゴム 振動吸収力の高いブチルゴム製です 天然ゴムの3倍以上の防振効果があります 低反発タイプです厚さ(mm)9寸法(mm)60×60
難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)
TAKIGEN(タキゲン)¥518~税込¥570~1個当日出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥911~税込¥1,002~1個当日出荷から4日以内出荷底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ゴムパッキン
倉敷化工¥269~税込¥296~1個当日出荷手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
差し込み型バンパーRB型
ジョー・プリンス竹下¥249~税込¥274~1セット(10個)12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
除振台VPG
ナベヤ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
単管用アジャストベース
TRUSCO¥639税込¥7031枚当日出荷固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂色黄縦(mm)240横(mm)240
小型アジャスタ 滑り止め付
ラクテム(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
N-Grip 耐震用金具 (NM)
NITTOKU¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷N-Gripは、 震度7クラスの地震から”人と設備を守る” 耐震用金具です。設備の足元に設置することにより、地震による設備の破損・故障等の被害を最小限に抑えます。 従来のアンカー固定に比べ、床面を傷つけることなく、誰でも簡単に取付け・取外しをすることが出来ます。用途耐震用固定金具付属品施工フィルム、説明書(NM用)材質SUS304、ウレタンエラストマー
重量用アジャスターロングねじタイプ
ダイワアドテック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
ステンレス鋼製ロータリープレイン
LAMP(スガツネ工業)¥699~税込¥769~1個当日出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット SG型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1セット(100個)当日出荷から3日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷押し込むだけで取り付けられます。用途配線グロメットタイプ耐候種類グロメット防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合特性防水性、防塵性
ハイパー防振ゴムマット
WAKI(和気産業)¥999~税込¥1,099~1パック(4枚)ほか当日出荷音 揺れに効果UP↑ 振動吸収性(従来比)約90%効果UP↑ 特殊形状防振マット 抜群の防振性能! 両面の形状は荷重が増加するとともに受圧面積が増えるように設計されています。 荷重の軽いものでも振動数を低く設定できるので、荷重の大小に関わらず、優れた防振効果を発揮します。材質非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥59税込¥651個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック質量(g)3種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24161
難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥57税込¥631個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24109適合用途緩衝
クッションゴム(Φ16×L13)
TAKIGEN(タキゲン)¥26税込¥291個当日出荷パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20257適合用途緩衝
PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット
ダイワアドテック¥299~税込¥329~1個当日出荷から10日以内出荷取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
ハイマウント M・MYシリーズ
倉敷化工¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から22日以内出荷優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
多目的穴埋めキャップ KD-773型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷材質ポリエチレン(PE)色ホワイト種類グロメット外径D(Φmm)16.5記号A取付穴径(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応
AMアジャスター受け
アトム(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷家具等の平行調整に使用頂けます。用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整適合本体AMアジャスターボルト材質/処理鋼/クロメート
アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
ゴム足
栃木屋¥53~税込¥58~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
グロメットNG型
協和ゴム工業¥18~税込¥20~1個9日以内出荷耐候性に優れています。用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)色黒硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
差込バンパー
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1セット(10個)3日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム色黒種類差込バンパー
1.0-2.0mm/ 2m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ¥935税込¥1,0291個当日出荷材質PVC寸法(mm)9.4×6.9全長(m)2使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~2