11ページ目: 足場周辺機器

FA現場のお役立ち情報
3,126件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微振動吸収パッド 八幡ねじ

    微振動吸収パッド

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    貼るだけで振動吸収・キズ防止が簡単にできる屋内専用パッド!! 電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度極微細セル均一構造。設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減衰させます。貼るだけで使用できて長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズもつきにくい材質です。 防振効果を上げ、取付後の安定感を出しやすくするため、8個入となっています。
    用途電気製品、精密機器のモーター音や微振動を減衰させ、キズを防止する足ゴム。材質[本体]PORON(マイクロセルポリマーシート),[粘着材]アクリル系直径(Φmm)21
  • セルダンパーEX 大型冷蔵庫用 八幡ねじ

    セルダンパーEX 大型冷蔵庫用

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
    用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)10タイプ大型冷蔵庫用
  • フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルパット付ボルト ナベヤ

    スイベルパット付ボルト

    ナベヤ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ハイブリッドエアーダンパー EZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。 荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。 温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。 ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。 摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
    形状丸形接続方式丸穴固有振動数(Hz)支持系(参考値)/5.0~9.0材質(防振ゴム)高減衰ゴム許容変位(mm)圧縮方向/14、剪断方向/5
  • リングマウント RM 倉敷化工

    リングマウント RM

    倉敷化工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    低い固有振動数が得られます。 広い荷重範囲で固有振動数が一定です。 安定性に優れています。 積層が可能です。 取付けは非常に簡単です。
    形状丸形材質(ゴム)天然ゴム材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50RoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途除振
  • 山形防振ゴム KD 倉敷化工

    山形防振ゴム KD

    倉敷化工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。
    形状山形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー TRUSCO

    ストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    取付けが容易 大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
    用途衝撃緩和材付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製六角ナット・スプリングワッシャー付きネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)材質[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材ゴム硬度60°
  • ゴムバッファー TRUSCO

    ゴムバッファー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
    用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400
  • アジャスターボルト ゴム足 三価クロメート ラクテム

    アジャスターボルト ゴム足 三価クロメート

    ラクテム
    939税込1,033
    1本
    5日以内出荷
    ゴム台座のアジャスタ―ボルト、平形状と丸形状の2種類です。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質/仕上【ボルト・六角ナット(1種)】SS400相当/三価クロメート【座金】SPCC/三価クロメート材質(ゴム)EPDM(黒色)ゴム硬度60(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-16001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-16001

    イマオコーポレーション
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A24B32質量(g)67D24C4EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量マウント ナベヤ

    中量マウント

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    エアー源不要・メンテナンス不要。水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)
    材質ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト エスコ

    アジャスターボルト

    エスコ(2件のレビュー)
    110税込121
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
    耐荷重(kg)100ベース高(mm)10
  • SジョイントY型 アラオ

    SジョイントY型

    アラオ
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌日出荷
    パイプとパイプをY字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
    用途パイプジョイントシルバー
  • アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(ステンレス) ノーブランド

    アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(ステンレス)

    ノーブランド
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • 防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
    用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック質量(g)60(1m)使用温度範囲(℃)-20~70硬度20
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・重量タイプ)

    シブタニ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質ステンレス(SUS304)CH形十字穴No.3寸法H(mm)13寸法D(mm)M20×P2.5寸法B(mm)30仕上光沢バレル研磨寸法I(mm)16使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285)寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(鉄・固定タイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(鉄・固定タイプ)

    シブタニ
    469税込516
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アンカーボルトなどでプレートが固定できます。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質スチール(SPCC)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム脚 ワッシャー入 コクゴ

    ゴム脚 ワッシャー入

    コクゴ
    989税込1,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • 防振パット HS50° コクゴ

    防振パット HS50°

    コクゴ
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    据付けや移動が簡単です。砂、フェルト、コルク等より、はるかに防振・防音効果が優れています。必要に応じて簡単に切断でき、長寿命ですから、非常に経済的です。
  • ブッシング EPDM アラム

    ブッシング EPDM

    アラム
    129税込142
    1個
    当日出荷
    隔壁の内外面に密着する構造で、周囲からの水の浸入を防ぎます。
    用途防水、防塵、断熱材質EPDM種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム 東京防音

    防振ゴム

    東京防音
    589税込648
    1セット(4枚)
    当日出荷
    振動している物の脚の下に敷くだけで振動音を低減します。床面にゴムの色素が移りにくい新素材を使用していますのでフローリング等にも安心してお使いいただけます。
    用途洗濯機の振動音の低減に効果的です。材質エラストマー厚さ(mm)8縦(mm)60横(mm)60
  • 導電性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    導電性レベルアジャスター(M16×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,699税込2,969
    1個
    5日以内出荷
    底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)240ピッチ(mm)2硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩使用荷重(N)垂直:8.82寸法MM16タキゲンコード31813
  • アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    787税込866
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード31486
  • アジャスターゴムパッド(外径Φ41) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターゴムパッド(外径Φ41)

    TAKIGEN(タキゲン)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
    用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)3.5寸法L1(mm)5.5寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)37寸法L2(mm)3.5寸法D3(Φmm)30寸法W1(mm)6寸法W2(mm)2タキゲンコード31505
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14税込15
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • 難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    35税込39
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)13硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24157
  • 抜け止め樹脂キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    抜け止め樹脂キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    15税込17
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。 ワンタッチで装着できます。
    材質ポリアセタールホワイト
  • 防振マット 洗濯機・冷蔵庫用 WAKI(和気産業)

    防振マット 洗濯機・冷蔵庫用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    859税込945
    1パック(4枚)
    当日出荷
    洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
    材質スチレン系エラストマー樹脂厚さ(mm)8寸法(mm)70
  • 防塵ゴム(カマボコ型) 栃木屋

    防塵ゴム(カマボコ型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    319税込351
    1本(1m)
    当日出荷から15日以内出荷
    防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフット(N-2) 栃木屋

    プラフット(N-2)

    栃木屋(1件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
    用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP質量(g)1.5部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)196.2[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット付キャスタートラック型 栃木屋

    アジャスターフット付キャスタートラック型

    栃木屋
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
    用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器部品名称本体、プレート、車輪、フットRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット 栃木屋

    アジャスターフット

    栃木屋
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219税込241
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター(重荷重用)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
    寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
  • レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Aタイプ)

    ナベヤ
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器