絞り込み
ブランド
  • NOK(9)
  • ノーブランド(5)
  • エスコ(3)
  • マスオカ(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
  • コクゴ(1)
  • フロン工業(1)
  • 森清化工(1)
  • アラム(1)
  • アキツ(1)
内径(Φmm)
  • 21.7(28)
  • 23.46(3)
外径(Φmm)
  • 28.7
  • 25(104)
  • 28(113)
  • 30(160)
  • 32(115)
  • 35(174)
  • 38(113)
  • 40(221)
  • 42(121)
  • 45(174)
  • 50(182)
  • 52(134)
  • 55(150)
  • 60(113)
  • 62(130)
  • 65(138)
  • 70(129)
  • 72(107)
  • 80(143)
  • 90(118)
  • 100(124)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
44税込48特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
132税込145
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
61税込67特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
739税込813特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
33税込36
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
109税込120
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
55税込61
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から24日以内出荷
P-22A  オーリング(10個) エスコP-22A オーリング(10個)エスコ
255税込281
1個
当日出荷
内径d(Φmm)21.7±0.24材質ニトリルゴム(1種A)太さW(mm)3.5±0.1エスコ品番EA423RB-22A外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22A  オーリング (高圧用/10個) エスコP-22A オーリング (高圧用/10個)エスコ
445税込490
1個
欠品中
材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7エスコ品番EA423RC-22A機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
シリコンゴムOリング アラムシリコンゴムOリングアラム
1,198税込1,318
1組(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズ フロン工業FEP被覆Oリング F-7093-1シリーズフロン工業
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
FEP 被覆Oリングは、バイトン(R)とFEPとの複合されたOリングです。
キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅠOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
P-22A  オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-22A オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
685税込754
1個
当日出荷
材質シリコンゴム(4種C)エスコ品番EA423RE-22A内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅢOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
キングパーフロIIOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロIIOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム
シール/バネ部品