絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東京発条製作所(308)
  • エスコ(132)
  • TRUSCO(25)
  • WAKI(和気産業)(12)
  • SHK(11)
  • サミニ(8)
  • 東発(8)
  • サンエス(昌和発條製作所)(6)
  • タカノ(6)
  • ツチノ(5)
  • アキュレイト(5)
  • KSSC(ケーエス産業)(3)
  • ノーブランド(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 特殊発條(1)
  • ZILLER(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
材質
  • 鉄すべて
  • 亜鉛めっき鋼板
  • 炭素鋼
  • その他(181)
  • ばね鋼(127)
  • ゴム(2,297)
  • ステンレスすべて(634)
  • SUS304(583)
  • 樹脂すべて(347)
  • ABS(1)
  • PEEK(2)
  • テフロン(PTFE)(3)
  • ポリアセタール(3)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 塩ビ(PVC)(3)
  • 燐青銅(2)
  • (4)
  • 黄銅(真鍮)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
40税込44特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)アキュレイト(14件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
56税込62特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(11件のレビュー)
268税込295
1袋(3個)ほか
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
489税込538特価
1袋(1個)ほか
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメートSHK(13件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
98税込108特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
引きバネ SWC モノタロウ引きバネ SWCモノタロウ(25件のレビュー)
86税込95
1パック(2本)
当日出荷
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SWC
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
295税込325
1パック(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
62税込68
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
56税込62
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
シールワッシャー(NBR) 武蔵オイルシール工業シールワッシャー(NBR)武蔵オイルシール工業(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC使用箇所頭付ボルト用使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(19件のレビュー)
239税込263
1袋(3個)ほか
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
63税込69特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
56税込62
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
鉄引きバネ WAKI(和気産業)鉄引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
吊りばね サミニ吊りばねサミニ(4件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から11日以内出荷
亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類引張ばね材質亜鉛メッキ鋼線RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ引バネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
ユニクロメッキ押バネ WAKI(和気産業)ユニクロメッキ押バネWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から3日以内出荷
玩具・プラモデル・モービル・工作
材質ユニクロメッキ鋼線
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
449税込494特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉄引きバネ WAKI(和気産業)鉄引きバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷
鉄の引きバネです
材質クロメート鋼線
引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
引張スプリング(21-0620~21-1155) サミニ引張スプリング(21-0620~21-1155)サミニ(1件のレビュー)
689税込758
1袋(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
クロメート引きバネ ツチノクロメート引きバネツチノ(3件のレビュー)
239税込263
1パック(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
クロメート押しバネ ツチノクロメート押しバネツチノ(2件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)アキュレイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね材質ピアノ線(SWP-A)
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
589税込648
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
...
シール/バネ部品