98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
特価
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906 種別ピストン・ロッドシール両用 タイプ油圧用
1個
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
239 税込263
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
特価
279 税込307
当日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
特価
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
特価
559 税込615
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種別ピストンシール専用 材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム) 種別ピストン・ロッドシール両用
1個
689 税込758
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オイルシール DS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
289 税込318
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

オイルシール OS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
1個
特価
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
特価
369 税込406
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素 型式UE 使用温度範囲(℃)-20~+220 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
特価
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

材質RN 818 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

阪上製作所SKYバイトンパッキン
RoHS
材質RF905 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

接点部ダブルリップ 材質フッ素ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質PT114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

丸一ゴム製作所Vパッキン VPF型
油圧シリンダー用パッキン本体です
材質布入りNBR
1個
469 税込516
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質レアフロン(PTFE) 型式BRT2 部品番号GNA0
1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)