絞り込み
内径(Φmm)
- 10.7(3)
- 10.8(3)
- 11.5(4)
- 11.8(3)
- 12(3)
- 14.5(7)
- 15.5(3)
- 34.4(4)
- 39.5(4)
- 101.6(2)
- 104.4(2)
- 104.5(3)
- 104.6(2)
- 109.4(3)
- 109.5(3)
- 111.5(3)
- 114.4(3)
- 119.4(3)
- 144.4(3)
- 1044(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10.6(2)
- 11.6(2)
- 12.6(4)
- 13.6(3)
- 14.5(2)
- 15(2)
- 15.6(2)
- 40.6(4)
- 100.6(2)
- 101(2)
- 105.6(2)
- 106(2)
- 111(2)
- 115.6(3)
- 120.6(2)
- 130.6(2)
- 135.6(2)
- 140.6(2)
- 145.6(2)
- 150.6(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- ゴム(23)
ブランド
- 森清化工
- モノタロウ(2)
- エスコ(879)
- NOK(163)
- 大阪魂(109)
- 東京発条製作所(73)
- 不二ラテックス(63)
- TRUSCO(58)
- 阪上製作所(51)
- 武蔵オイルシール工業(35)
- サミニ(30)
- アキュレイト(26)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- SHK(17)
- WAKI(和気産業)(16)
- マスオカ(16)
- ツチノ(10)
- CKD(9)
- サンエス(昌和発條製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(6)
特価

Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥179~税込¥197~1袋当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥54~税込¥59~1袋ほか当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング P規格(FKM)
森清化工(2件のレビュー)¥148~税込¥163~1袋(5個)ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。種別P規格材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング
森清化工(13件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥58~税込¥64~1袋当日出荷から翌々日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥319~税込¥351~1袋当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥149~税込¥164~1袋(5個)ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
森清化工¥349~税込¥384~1パック(20枚)ほか当日出荷から翌々日出荷G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
パーフロOリング MPB
森清化工¥639~税込¥703~1個当日出荷数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。硬さ75機能耐薬品、耐溶剤、耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥279~税込¥307~1袋(5個)ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥419~税込¥461~1袋ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類G機能耐油性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
Oリング(固定用)
森清化工¥98税込¥1081袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6560材質1種A ニトリルゴム(NBR)種類G内径(Φmm)119.4機能耐油性・耐摩耗性・耐熱性線径(mm)3.1グリーン購入法適合
Oリング(固定用)
森清化工¥75税込¥831個当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番295-6535グリーン購入法適合
パーフロOリング MP300B
森清化工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷極耐熱性。300℃での安定した高温シールが可能。 耐薬品性は、汎用パーフロに劣る。材質MP300B硬さ75機能耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(運動・固定両用)
森清化工¥299税込¥3291袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番577-1087材質1種A ニトリルゴム(NBR)硬度70±5内径(mm)74.6線径(mm)5.7