カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(176)
- ばね鋼(105)
- アルミ(7)
- ゴム(2,363)
- ステンレスすべて(638)
- SUS304(584)
- 樹脂すべて(295)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(517)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- RS PRO(4,099)
- 東京発条製作所(3,113)
- NOK(2,539)
- エスコ(1,316)
- 不二ラテックス(119)
- 大阪魂(109)
- 阪上製作所(103)
- 河村電器産業(74)
- Hutchinson(70)
- TRUSCO(58)
- SMC(50)
- フジキン(37)
- Festo(37)
- 武蔵オイルシール工業(36)
- サミニ(30)
- 森清化工(29)
- ノーブランド(27)
- アキュレイト(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高たわみ用強力ばね TR TR21-30
東京発条製作所¥389税込¥4281個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)13.8自由長(mm)30外径(mm)21内径(mm)13ばねの種類強力ばね
オイルシール SB SB658812
NOK¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)88部品番号AB3400-F0軸径d(Φmm)65幅b(mm)12
オイルシール SB SB8010010
NOK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)100部品番号AB3732-E0軸径d(Φmm)80幅b(mm)10
オイルシール SB SB709012
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)90部品番号AB3513-E0軸径d(Φmm)70幅b(mm)12
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N
NOK¥26税込¥291個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP15N部品番号NOK:CO00014-AJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G170-N
NOK¥719税込¥7911個当日出荷型式旧型式:OR1BG170N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00229-BJIS呼び旧JIS:G170太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)169.3内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P70-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP70N部品番号NOK:CO00060-O0JIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G325-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG325N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08812-AJIS呼び旧JIS:G325太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)324.3内径許容差(mm)±2.36バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P395-N
NOK¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP395N部品番号NOK:CO08839-AJIS呼び旧JIS:P395太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)394.5内径許容差(mm)±2.79バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P130-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP130N部品番号NOK:CO00075-T0JIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P28-N
NOK¥52税込¥571個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP28N部品番号NOK:CO00026-AJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P330-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP330N部品番号NOK:CO07645-AJIS呼び旧JIS:P330太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)329.5内径許容差(mm)±2.39バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-N
NOK¥22税込¥241個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP10AN部品番号NOK:CO00008-AJIS呼び旧JIS:P10A太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G110-N
NOK¥159税込¥1751個当日出荷型式旧型式:OR1BG110N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00217-BJIS呼び旧JIS:G110太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)109.4内径許容差(mm)±0.91バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP34N部品番号NOK:CO00033-AJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-N
NOK¥22税込¥241個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP14N部品番号NOK:CO00013-AJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P65-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP65N部品番号NOK:CO00058-H0JIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.68バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G85-N
NOK¥159税込¥1751個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-AJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P115-N
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP115N部品番号NOK:CO00072-AJIS呼び旧JIS:P115太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)114.6内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P22A-N
NOK¥199税込¥2191個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP22AN部品番号NOK:CO00019-U3JIS呼び旧JIS:P22A太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P20-N
NOK¥42税込¥461個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP20N部品番号NOK:CO00017-AJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G25-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-AJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G310-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG310N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02158-AJIS呼び旧JIS:G310太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)309.3内径許容差(mm)±2.27バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P71-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP71N部品番号NOK:CO00061-U3JIS呼び旧JIS:P71太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.6内径許容差(mm)±0.74バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P3-N
NOK¥22税込¥241個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP3N部品番号NOK:CO00000-AJIS呼び旧JIS:P3太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.8内径許容差(mm)±0.14バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G210-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷型式旧型式:OR1BG210N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00236-BJIS呼び旧JIS:G210太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)209.3内径許容差(mm)±1.61バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G50-N
NOK¥109税込¥1201個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG50N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00205-AJIS呼び旧JIS:G50太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)49.4内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G50-N
NOK¥68税込¥751個当日出荷型式旧型式:OR1BG50N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00205-BJIS呼び旧JIS:G50太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)49.4内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G245-N
NOK¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG245N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02060-AJIS呼び旧JIS:G245太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)244.3内径許容差(mm)±1.85バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G120-N
NOK¥199税込¥2191個当日出荷型式旧型式:OR1BG120N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00219-BJIS呼び旧JIS:G120太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)119.4内径許容差(mm)±0.98バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P16-N
NOK¥26税込¥291個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP16N部品番号NOK:CO00015-AJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G60-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-AJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G80-N
NOK¥159税込¥1751個当日出荷型式旧型式:OR1AG80N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00211-AJIS呼び旧JIS:G80太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.4内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G115-N
NOK¥169税込¥1861個当日出荷型式旧型式:OR1BG115N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00218-BJIS呼び旧JIS:G115太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)114.4内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G120-N
NOK(1件のレビュー)¥259税込¥2851個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG120N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00219-AJIS呼び旧JIS:G120太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)119.4内径許容差(mm)±0.98バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P31-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP31N部品番号NOK:CO00030-AJIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G345-N
NOK¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG345N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02216-AJIS呼び旧JIS:G345太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)344.3内径許容差(mm)±2.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G70-N
NOK¥89税込¥981個当日出荷型式旧型式:OR1BG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-BJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-N
NOK¥259税込¥2851個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP100N部品番号NOK:CO00067-AJIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±0.84バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P355-N
NOK¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP355N部品番号NOK:CO00117-AJIS呼び旧JIS:P355太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)354.5内径許容差(mm)±2.54バリ寸法(mm)0.18以下