カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
- その他(75)
- ばね鋼(106)
- アルミ(7)
- ゴム(480)
- ステンレスすべて(623)
- SUS304(571)
- 樹脂すべて(71)
- ABS(1)
- PEEK(2)
- テフロン(PTFE)(3)
- ポリアセタール(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(262)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(5)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(6)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(877)
- NOK(163)
- 大阪魂(109)
- 東京発条製作所(73)
- 不二ラテックス(63)
- TRUSCO(58)
- 阪上製作所(51)
- 武蔵オイルシール工業(35)
- サミニ(30)
- 森清化工(28)
- アキュレイト(26)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- SHK(17)
- WAKI(和気産業)(16)
- マスオカ(16)
- ツチノ(10)
- CKD(9)
- サンエス(昌和発條製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

6.5x0.7 / 32.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-121材質SUS304高さ(mm)32線径(Φmm)0.7外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.706許容荷重(N)10.93巻方向右密着高さ(mm)12.6許容荷重時高さ(mm)16.51
6.5x0.7 / 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-120材質SUS304高さ(mm)16線径(Φmm)0.7外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.412許容荷重(N)9.76巻方向右密着高さ(mm)7.4許容荷重時高さ(mm)9.09
6.5x0.65/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-118材質SUS304高さ(mm)17線径(Φmm)0.65外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.02許容荷重(N)8.38巻方向右密着高さ(mm)6.8許容荷重時高さ(mm)8.78
6.5x0.55/ 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-116材質SUS304高さ(mm)22線径(Φmm)0.55外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.441許容荷重(N)5.54巻方向右密着高さ(mm)6.3許容荷重時高さ(mm)9.44
6.5x0.5 / 29.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-114材質SUS304高さ(mm)29線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.245許容荷重(N)4.46巻方向右密着高さ(mm)6.5許容荷重時高さ(mm)10.8
6.5x0.5 / 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-113材質SUS304高さ(mm)18線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.412許容荷重(N)4.46巻方向右密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)7.17
6.5x0.4 / 22.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-111材質SUS304高さ(mm)22線径(Φmm)0.4外径(Φmm)6.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.167許容荷重(N)2.35巻方向右密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)7.88
6.0x0.5 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-104材質SUS304高さ(mm)23線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.363許容荷重(N)4.85巻方向右密着高さ(mm)6許容荷重時高さ(mm)9.62
6.0x0.5 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-103材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.716許容荷重(N)4.71巻方向右密着高さ(mm)3.8許容荷重時高さ(mm)5.42
6.0x0.45/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-102材質SUS304高さ(mm)17線径(Φmm)0.45外径(Φmm)6端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.343許容荷重(N)3.58巻方向右密着高さ(mm)4.1許容荷重時高さ(mm)6.57![[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665238-180222-02.jpg)
[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製)
エスコ¥26,800税込¥29,4801個翌日出荷127サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。仕様全127種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SFセット内容EA952SF-1~-208(外径2/10mm)材質SUS304質量(g)約973寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×65×306端末クローズドエンド巻方向右
8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-82材質ステンレス(SUS304)質量(g)163.1長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)8
8x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥9,130税込¥10,0431個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-81材質ステンレス(SUS304)質量(g)75長さ(m)1線径(Φmm)0.5外径(Φmm)8
6x0.8mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-62材質ステンレス(SUS304)質量(g)83.2長さ(m)1線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6
6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-61材質ステンレス(SUS304)質量(g)55長さ(m)1線径(Φmm)0.5外径(Φmm)6
5x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥8,250税込¥9,0751個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-51材質ステンレス(SUS304)質量(g)45長さ(m)1線径(Φmm)0.5外径(Φmm)5
4x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥7,800税込¥8,5801個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-42材質ステンレス(SUS304)質量(g)35長さ(m)1線径(Φmm)0.5外径(Φmm)4
4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-41材質ステンレス(SUS304)質量(g)22.2長さ(m)1線径(Φmm)0.3外径(Φmm)4
3x0.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-31材質ステンレス(SUS304)質量(g)20.8長さ(m)1線径(Φmm)0.4外径(Φmm)3
24x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-241材質ステンレス(SUS304)質量(g)880長さ(m)1線径(Φmm)2外径(Φmm)24
19x1.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥12,900税込¥14,1901個4日以内出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-191材質ステンレス(SUS304)質量(g)556.8長さ(m)1線径(Φmm)1.6外径(Φmm)19
18x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-182材質ステンレス(SUS304)質量(g)640長さ(m)1線径(Φmm)2外径(Φmm)18
16x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-161材質ステンレス(SUS304)質量(g)355長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)16
12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-123材質ステンレス(SUS304)質量(g)296.6長さ(m)1線径(Φmm)1.4外径(Φmm)12
11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-112材質ステンレス(SUS304)質量(g)200長さ(m)1線径(Φmm)1外径(Φmm)11
10x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-102材質ステンレス(SUS304)質量(g)211.1長さ(m)1線径(Φmm)1.2外径(Φmm)10
10x0.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-101材質ステンレス(SUS304)質量(g)112.7長さ(m)1線径(Φmm)0.6外径(Φmm)10
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン1個欠品中幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン1個欠品中幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。ストローク(mm)12.7材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ
エニダイン1個欠品中固定型のスタンダードです。 調整が不必要な場合に最適です。 ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-10~+80構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥9,398税込¥10,3381個当日出荷材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM27×3.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ねじ込み引張ばね
サミニ¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷から8日以内出荷フック部をプレートにした引張ばねです。表面処理防錆油塗布巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね















![[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50665238-180222-02.jpg)