絞り込み
ブランド
  • TCI
  • 現場監督(14)
  • スティーラジャパン(7)
  • エスコ(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • イーエスエス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 音量調整付き防水ブザー TCI

    音量調整付き防水ブザー

    TCI
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    最大110dBの大音量出力可能なブザーです。音量調整かつ防水機能の兼ね備えた最新ブザーとなります。
    用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。防塵防水性能IP65トリガートリガー線4本音量(dB)最大110動作電圧(V)DC12~48
  • LED非防水ブザー TCI

    LED非防水ブザー

    TCI
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    この警報器は、LEDランプとブザーが一体となった警報装置です。ブザーの音量は調整可能で、最大110dBの大音量で警報を鳴らすことができます。LEDランプによる視覚的な警告と、ブザーによる聴覚的な警告を同時に行えるため、より確実に注意を促すことができます。
    用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。トリガートリガー線4本防水性非防水消費電流500mA/12V音量(dB)65~110動作電圧(V)10~32
  • Aタイププラグ TCI

    Aタイププラグ

    TCI
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    ACプラグ充電用ケーブルは、家庭用コンセント(AC電源)からデバイスを充電するためのケーブルです。専用マグネットバッテリーの充電をする際にご使用いただけます。
    用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。ケーブル長(m)1.2出力電圧(V)12入力電圧(V)100~240(50/60Hz 1.5A)保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)1.5出力電流2.0A/24.0W動作温度範囲(℃)0~40
  • DCDCコンバーター TCI

    DCDCコンバーター

    TCI
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    DCDCコンバーターはC(直流)をDC(直流)へ変換する機器ですが、詳細はDC(直流)で電圧を変換する装置です。
    用途TCI製 フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI用のオプション品。左記以外の製品及び用途でもご使用可能です。定格電流(A)5出力電圧(V)DC12入力電圧(V)50~100

フォークリフト用電装』には他にこんなカテゴリがあります

フォークリフト用ドライブレコーダー